カテゴリ
- 機構部品(12)
絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)
- BROADCOM(8)
- Nikon(ニコン)(6)
- 富士電機(6)
- 三菱電機(6)
- Mersen(5)
- エスコ(4)
- azbil(旧:山武)(4)
- アサヒ工具(4)
- EATON(イートン)(4)
- Lumberg Automation(4)
- 昭和技研工業(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- SIEMENS(3)
- RS PRO(3)
- TOA(2)
- マザーツール(2)
- REX(レッキス工業)(2)
- ユニペックス(UNI-PEX)(2)
- ブランドをもっと見る
「ac-25-8」の検索結果

ロッド棒用樹脂キャップ(Φ8用)
TAKIGEN(タキゲン)¥23税込¥251個当日出荷塗装面の保護とガタつき防止 振動によるビビリ音の防止 塩化ビニル製のためロッド棒に密着し抜けにくく滑りが良くなります。用途キュービクル・配電盤材質ポリ塩化ビニル(PVC)質量(g)1.8寸法D1(Φmm)8寸法D2(Φmm)10標準色ブラック適合径(Φmm)(ロッド棒)8タキゲンコード01649
ロッド棒キャップ(Φ8用)
TAKIGEN(タキゲン)¥23税込¥251個当日出荷耐熱温度は約80℃ 塗装面の保護 振動によるビビリ音の防止 ロッド棒にワンタッチで装着できます。 ロッド棒に加工を施す必要がありません。用途制御盤・配電盤など材質エラストマー質量(g)0.9寸法D1(Φmm)8寸法D2(Φmm)10標準色ホワイトタキゲンコード04496
ロッド棒用ローラーユニット(Φ8用)
TAKIGEN(タキゲン)¥472税込¥5191個当日出荷ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。 扉の締付けが簡単に行えます。 筐体に傷がつきません。用途キュービクル・配分電盤材質(本体)快削鋼鋼材(SUM)質量(g)24材質(ローラー部)ポリアセタール(POM)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード01472
ロッド棒用ワンタッチ樹脂キャップ(Φ8)
TAKIGEN(タキゲン)¥68税込¥751個当日出荷ロッド棒にワンタッチで装着できます。 ロッド棒を加工する必要はありません。 塗装面の保護とガタつきを防止します。 振動によるビビリ音を防止します。用途キュービクル・配電盤材質アウターキャップ:ポリアセタール(POM)、インナーキャップ:エラストマー寸法L(mm)16寸法D1(Φmm)13寸法D2(Φmm)8寸法D3(Φmm)10寸法D4(Φmm)7.4適合径(Φmm)ロッド棒:8適合シャフト径(Φmm)6、8、10タキゲンコード04218
ロッド棒(両端穴径Φ4.2)
TAKIGEN(タキゲン)¥586~税込¥645~1個4日以内出荷付属品リベット・ワッシャー材質圧延棒鋼(SS400)寸法d1(Φmm)8寸法d2(Φmm)4.2表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ロッド棒(両端穴径Φ5.2)
TAKIGEN(タキゲン)¥586~税込¥645~1個4日以内出荷付属品リベット・ワッシャー材質圧延棒鋼(SS400)寸法d1(Φmm)8表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
スリーブ
TAKIGEN(タキゲン)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷スリーブの方向を変えることにより、ロッド棒、フラットバー両方に対応できます。材質ケース/亜鉛合金(ZDC)、スリーブ/ポリアセタール(POM)
ロッドスリーブ(Φ8ロッド用)
TAKIGEN(タキゲン)¥282税込¥3101個4日以内出荷ロッドの先端を曲げるだけでワンタッチ装着 扉の締付けが簡単に行えます。 筺体に傷がつきません。 ローラー・スリーブが樹脂のため、金属粉の発生や異音を抑えます。 盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。用途キュービクル・配分電盤材質(プレート)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(スリーブ)ポリアミド(PA6)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード03025
ロッド用キャップ(Φ8用)
TAKIGEN(タキゲン)¥50税込¥551個4日以内出荷塗装面の保護 振動によるビビリ音の防止用途配電盤・分電盤・制御盤・振動機器材質ポリアセタール(POM)質量(g)2寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)11寸法D3(Φmm)8.1標準色ブラック寸法D4(Φmm)10寸法D6(mm)Φ8寸法D5(Φmm)6タキゲンコード03994
ワンタッチ先端ローラー(Φ8ロッド用)
TAKIGEN(タキゲン)¥297税込¥3271個4日以内出荷ロッドの先端を曲げるだけでワンタッチ装着 扉の締付けが簡単に行えます。 筺体に傷がつきません。 ローラー・スリーブが樹脂のため、金属粉の発生や異音を抑えます。用途キュービクル・配分電盤材質ポリアミド(PA6)質量(g)22表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード03023