カテゴリ
- 機構部品(18)
絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)
- KEMET(43)
- EPCOS(9)
- SMC(6)
- VISHAY(2)
「ac-25-q」の検索結果
特価

クイックブッシュ(Φ4用)White
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥23税込¥251個当日出荷ロッドを簡単に接続できるブッシュです。 振動にもはずれません。材質ポリアミド6(PA6)質量(g)2適合板厚(mm)2~2.5取付穴径(Φmm)6.5標準色ホワイト適合ロッド径(Φmm)4タキゲンコード01677
クイックブッシュ(Φ4用)Black
TAKIGEN(タキゲン)¥23税込¥251個当日出荷ロッドを簡単に接続できるブッシュです。 振動にもはずれません。材質ポリアミド6(PA6)質量(g)2適合板厚(mm)3~4.5取付穴径(Φmm)6.5標準色ブラック適合ロッド径(Φmm)4タキゲンコード01676
クイックブッシュ(Φ6用)Black
TAKIGEN(タキゲン)¥28税込¥311個当日出荷ロッドを簡単に接続できるブッシュです。 振動にもはずれません。材質ポリアミド6(PA6)質量(g)2適合板厚(mm)3~4.5取付穴径(Φmm)8標準色ブラック適合ロッド径(Φmm)6タキゲンコード01674
クイックブッシュ(Φ6用)White
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥28税込¥311個当日出荷ロッドを簡単に接続できるブッシュです。 振動にもはずれません。材質ポリアミド6(PA6)質量(g)2適合板厚(mm)2~2.5取付穴径(Φmm)8標準色ホワイト適合ロッド径(Φmm)6タキゲンコード01675
クイックブッシュ(Φ8用)Black
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥28税込¥311個当日出荷ロッドを簡単に接続できるブッシュです。 振動にもはずれません。材質ポリアミド6(PA6)質量(g)2適合板厚(mm)3~4.5取付穴径(Φmm)10.5標準色ブラック適合ロッド径(Φmm)8タキゲンコード01946
クイックブッシュ(Φ8用)White
TAKIGEN(タキゲン)¥28税込¥311個当日出荷ロッドを簡単に接続できるブッシュです。 振動にもはずれません。材質ポリアミド6(PA6)質量(g)2適合板厚(mm)2~2.5取付穴径(Φmm)10.5標準色ホワイト適合ロッド径(Φmm)8タキゲンコード01948
クイックリンク(Φ4用)
TAKIGEN(タキゲン)¥447税込¥4921個当日出荷ロッドの長さを微調整します。付属品クイックブッシュ材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)20寸法L(mm)19寸法D(Φmm)4寸法H1(mm)8寸法H2(mm)10表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法MM4タキゲンコード01652
クイックブッシュ(Φ10用)Black
TAKIGEN(タキゲン)¥28税込¥311個4日以内出荷ロッドを簡単に接続できるブッシュです。 振動にもはずれません。材質ポリアミド6(PA6)質量(g)2適合板厚(mm)3~4.5取付穴径(Φmm)12.7標準色ブラック適合ロッド径(Φmm)10タキゲンコード01945
クイックブッシュ(Φ10用)White
TAKIGEN(タキゲン)¥28税込¥311個4日以内出荷ロッドを簡単に接続できるブッシュです。 振動にもはずれません。材質ポリアミド6(PA6)質量(g)2適合板厚(mm)2~2.5取付穴径(Φmm)12.7標準色ホワイト適合ロッド径(Φmm)10タキゲンコード01947
ワイヤージョイント(M4ねじ用)
TAKIGEN(タキゲン)¥900税込¥9901個4日以内出荷ロッド棒の長さを調整できます。 ラッチなどの動きがワイヤーでロッド棒に伝わりません。用途ハンドル・ラッチと組合せてご使用ください。材質ワイヤー部/ステンレス(SUS304)、端子部/快削黄銅棒(C3602BD)引張荷重(N)1.17k表面仕上げ端子部/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード03018
クイックリンク(Φ6用)
TAKIGEN(タキゲン)¥447税込¥4921個4日以内出荷ロッドの長さを微調整します。材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)25標準色クイックブッシュ表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法MM6タキゲンコード01651
ワイヤージョイント(Φ6用)
TAKIGEN(タキゲン)¥941税込¥1,0351個4日以内出荷ロッド棒の長さを調整できます。 ラッチなどの動きがワイヤーでロッド棒に伝わりません。用途ハンドル・ラッチと組合せてご使用ください。材質(ワイヤー部)ステンレス(SUS304)材質(端子)快削黄銅棒(C3602BD)、鉄製(SPCC)表面仕上げ端子部:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)使用荷重(kN)1.17タキゲンコード03019
ジョイント金具 (Φ4用)
TAKIGEN(タキゲン)¥218税込¥2401個当日出荷ロッドとラッチ錠C-1040・C-40・C-58・C-628などを簡単にジョイントできます。用途特装車・建設機械・バス付属品クイックプッシュ:AC-25-Q-14材質(本体)一般構造用圧延鋼材(SS400)質量(g)10寸法L(mm)19寸法W(mm)9寸法H1(mm)6.5寸法H2(mm)8寸法H3(mm)10適合ロッド径(Φmm)4表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード21817
アクチュエーター
TAKIGEN(タキゲン)¥6,746税込¥7,4211個当日出荷から4日以内出荷ロック装置とリンクさせることにより電気的に施解錠ができます。 極性切換により正逆2方向に回転 焼損防止用ポジスター内蔵付属品クイックブッシュAC-25-Q-14動作時間約0.5秒~1.0秒以内
ディレクションチェンジャー
TAKIGEN(タキゲン)¥485税込¥5341個4日以内出荷ハンドルとロックをリンクさせる際、ロッド棒の方向を変えるのに最適です。 リンク比は1:1・1:2の2種類が選べます。用途各種ハンドル・ロック装置などとのロッド棒の接続付属品クイックブッシュ(AC-25-Q-14)2個材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード22266
ステンレス ジョイント金具(Φ6用)
TAKIGEN(タキゲン)¥252税込¥2771個4日以内出荷用途特装車・建設機械・バス付属品クイックブッシュAC-25-Q-13材質本体/ステンレス鋼棒(SUS304) クイックブッシュ/ポリアミド6(PA6)質量(g)10適合ロッド径(Φmm)6タキゲンコード23988
ステンレス ジョイント金具(Φ4用)
TAKIGEN(タキゲン)¥226税込¥2491個4日以内出荷ロッドとラッチ錠C-1040・C-40・C-58・C-628などを簡単にジョイントできます。用途特装車・建設機械・バス付属品クイックプッシュ:AC-25-Q-14材質(本体)ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)10寸法L(mm)19寸法W(mm)9寸法H1(mm)6.5寸法H2(mm)8寸法H3(mm)10材質(ブッシュ)ポリアミド6(PA6)適合ロッド径(Φmm)4表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード23987
ジョイント金具 (Φ6用)
TAKIGEN(タキゲン)¥200税込¥2201個9日以内出荷ロッドとラッチ錠C-1040・C-40・C-58・C-628などを簡単にジョイントできます。用途特装車・建設機械・バス付属品クイックプッシュ:AC-25-Q-13材質(本体)一般構造用圧延鋼材(SS400)質量(g)10寸法L(mm)23.5寸法W(mm)12寸法H1(mm)8.5寸法H2(mm)11寸法H3(mm)13.5適合ロッド径(Φmm)6表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード23986