カテゴリ
- 機構部品(108)
絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)
- マルヤス電業(283)
- SMC(194)
- RS PRO(174)
- SIEMENS(150)
- コガネイ(94)
- CKD(89)
- シュナイダーエレクトリック(87)
- エスコ(86)
- KEMET(86)
- 三菱電機(79)
- オカムラ(岡村製作所)(70)
- omron(オムロン)(64)
- マキテック(64)
- 富士電機(60)
- EPCOS(56)
- BOURNS(54)
- Hirschmann Test & Measurement(46)
- JST(日本圧着端子製造)(44)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ac25」の検索結果
特価

薄型樹脂キャップ(AC-25-E-4用)
TAKIGEN(タキゲン)¥40税込¥441個当日出荷塗装面の保護。 振動によるビビリ音の防止。 AC-25-E-C(652ページ)と比較して薄型です。 止め金にワンタッチで装着できます。 止め金に加工をする必要がありません。用途制御盤・配電盤材質ポリプロピレン(PP)標準色ホワイトタキゲンコード04449
止め金AC-25-E用樹脂キャップ(E-1・11用)
TAKIGEN(タキゲン)¥40税込¥441個当日出荷塗装面の保護 振動によるビビリ音の防止用途配電盤・分電盤・制御盤・振動機器材質ポリアセタール(POM)質量(g)5寸法W1(mm)25.2寸法W2(mm)25標準色ブラック寸法t1(mm)3.2寸法t2(mm)1.5タキゲンコード04000
薄型樹脂キャップ(AC-25-E-1用)
TAKIGEN(タキゲン)¥40税込¥441個当日出荷塗装面の保護。 振動によるビビリ音の防止。 AC-25-E-C(652ページ)と比較して薄型です。 止め金にワンタッチで装着できます。 止め金に加工をする必要がありません。用途制御盤・配電盤材質ポリプロピレン(PP)標準色ホワイトタキゲンコード04448
止め金AC-25-E用樹脂キャップ(E-4・14用)
TAKIGEN(タキゲン)¥40税込¥441個当日出荷塗装面の保護 振動によるビビリ音の防止用途配電盤・分電盤・制御盤・振動機器材質ポリアセタール(POM)質量(g)5寸法W1(mm)24.2寸法W2(mm)24標準色ブラック寸法t1(mm)2.3寸法t2(mm)2.4タキゲンコード04003
止め金AC-25-E用樹脂キャップ(E-3用)
TAKIGEN(タキゲン)¥40税込¥441個4日以内出荷塗装面の保護 振動によるビビリ音の防止用途配電盤・分電盤・制御盤・振動機器材質ポリアセタール(POM)質量(g)5寸法W1(mm)24.2寸法W2(mm)24標準色ブラック寸法t1(mm)3.2寸法t2(mm)1.5タキゲンコード04002
止め金AC-25-E用樹脂キャップ(E-2用)
TAKIGEN(タキゲン)¥40税込¥441個4日以内出荷塗装面の保護 振動によるビビリ音の防止用途配電盤・分電盤・制御盤・振動機器材質ポリアセタール(POM)質量(g)5寸法W1(mm)25.2寸法W2(mm)25標準色ブラック寸法t1(mm)3.3寸法t2(mm)2.4タキゲンコード04001
ロッド棒(Φ8×L850)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥462税込¥5081個当日出荷から3日以内出荷付属品リベット・ワッシャー寸法L(mm)850寸法d1(Φmm)8寸法d2(Φmm)4.2
クイックブッシュ(Φ4用)Black
TAKIGEN(タキゲン)¥23税込¥251個当日出荷ロッドを簡単に接続できるブッシュです。 振動にもはずれません。材質ポリアミド6(PA6)質量(g)2適合板厚(mm)3~4.5取付穴径(Φmm)6.5標準色ブラック適合ロッド径(Φmm)4タキゲンコード01676
ロッド棒用樹脂キャップ(Φ8用)
TAKIGEN(タキゲン)¥23税込¥251個当日出荷塗装面の保護とガタつき防止 振動によるビビリ音の防止 塩化ビニル製のためロッド棒に密着し抜けにくく滑りが良くなります。用途キュービクル・配電盤材質ポリ塩化ビニル(PVC)質量(g)1.8寸法D1(Φmm)8寸法D2(Φmm)10標準色ブラック適合径(Φmm)(ロッド棒)8タキゲンコード01649
クイックブッシュ(Φ4用)White
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥23税込¥251個当日出荷ロッドを簡単に接続できるブッシュです。 振動にもはずれません。材質ポリアミド6(PA6)質量(g)2適合板厚(mm)2~2.5取付穴径(Φmm)6.5標準色ホワイト適合ロッド径(Φmm)4タキゲンコード01677
ロッド棒用樹脂キャップ(Φ6用)
TAKIGEN(タキゲン)¥23税込¥251個当日出荷塗装面の保護とガタつき防止 振動によるビビリ音の防止 塩化ビニル製のためロッド棒に密着し抜けにくく滑りが良くなります。用途キュービクル・配電盤材質ポリ塩化ビニル(PVC)質量(g)1.3寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)8標準色ブラック適合径(Φmm)(ロッド棒)6タキゲンコード01648
クイックブッシュ(Φ8用)Black
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥28税込¥311個当日出荷ロッドを簡単に接続できるブッシュです。 振動にもはずれません。材質ポリアミド6(PA6)質量(g)2適合板厚(mm)3~4.5取付穴径(Φmm)10.5標準色ブラック適合ロッド径(Φmm)8タキゲンコード01946
ロッド棒キャップ(Φ8用)
TAKIGEN(タキゲン)¥23税込¥251個欠品中耐熱温度は約80℃ 塗装面の保護 振動によるビビリ音の防止 ロッド棒にワンタッチで装着できます。 ロッド棒に加工を施す必要がありません。用途制御盤・配電盤など材質エラストマー質量(g)0.9寸法D1(Φmm)8寸法D2(Φmm)10標準色ホワイトタキゲンコード04496
ロッド棒用ローラーユニット(ローラー型)
TAKIGEN(タキゲン)¥346税込¥3811個当日出荷ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。 扉の締付けが簡単に行えます。 筐体に傷がつきません。用途キュービクル・配分電盤材質(本体)冷間圧延鋼材(SPCC)材質(ローラー部)ポリアセタール(POM)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード01475
ワイヤージョイント
TAKIGEN(タキゲン)¥114税込¥1251個当日出荷ワイヤーを簡単に接続できるジョイントです。材質割ピン:軟鋼線材(SWRM)材質(ピン)一般構造用圧延鋼材(SS)材質(ワッシャー)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード01981
クイックブッシュ(Φ6用)Black
TAKIGEN(タキゲン)¥28税込¥311個当日出荷ロッドを簡単に接続できるブッシュです。 振動にもはずれません。材質ポリアミド6(PA6)質量(g)2適合板厚(mm)3~4.5取付穴径(Φmm)8標準色ブラック適合ロッド径(Φmm)6タキゲンコード01674
クイックブッシュ(Φ6用)White
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥28税込¥311個当日出荷ロッドを簡単に接続できるブッシュです。 振動にもはずれません。材質ポリアミド6(PA6)質量(g)2適合板厚(mm)2~2.5取付穴径(Φmm)8標準色ホワイト適合ロッド径(Φmm)6タキゲンコード01675
ロッドガイド(Φ6用)
TAKIGEN(タキゲン)¥25税込¥281個当日出荷ロッド棒ガイドに装着することにより、滑りが良くなり作動時の異音がなくなります。 ワンタッチで脱着ができ、ロッド棒を挿入することにより外れなくなります。 出張りが少ないため、筐体と扉との隙間にも取付けできます。用途ロッド棒用ガイド材質ポリアミド6(PA6)質量(g)0.25寸法H(mm)9寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)8.4寸法D3(Φmm)6.8取付穴径(Φmm)9標準色ホワイト最大適合板厚(mm)3.2タキゲンコード04197
スペーサー(□8穴、t1)
TAKIGEN(タキゲン)¥25税込¥281個当日出荷用途ハンドルと止め金の間あるいは止め金とねじの間にセットして使用します。材質冷間圧延鋼板(SPCC)寸法t(mm)1寸法D(Φmm)18寸法W(mm)8表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20082
ロッド棒キャップ(Φ6用)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥19税込¥211個当日出荷耐熱温度は約80℃ 塗装面の保護 振動によるビビリ音の防止 ロッド棒にワンタッチで装着できます。 ロッド棒に加工を施す必要がありません。用途制御盤・配電盤など材質エラストマー質量(g)0.7寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)8標準色ホワイトタキゲンコード04559
スペーサー(□10穴、t3.2)
TAKIGEN(タキゲン)¥39税込¥431個当日出荷用途ハンドルと止め金の間あるいは止め金とねじの間にセットして使用します。材質冷間圧延鋼板(SPCC)寸法t(mm)3.2寸法D(Φmm)22.5寸法W(mm)10表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20080
ロッド棒用ローラーユニット(Φ8用)
TAKIGEN(タキゲン)¥472税込¥5191個当日出荷ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。 扉の締付けが簡単に行えます。 筐体に傷がつきません。用途キュービクル・配分電盤材質(本体)快削鋼鋼材(SUM)質量(g)24材質(ローラー部)ポリアセタール(POM)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード01472
ロッド棒用樹脂キャップ(Φ10用)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥28税込¥311個当日出荷塗装面の保護とガタつき防止 振動によるビビリ音の防止 塩化ビニル製のためロッド棒に密着し抜けにくく滑りが良くなります。用途キュービクル・配電盤材質ポリ塩化ビニル(PVC)質量(g)2.4寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)12標準色ブラック適合径(Φmm)(ロッド棒)10タキゲンコード01650
ロッド棒用ワンタッチ樹脂キャップ(Φ8)
TAKIGEN(タキゲン)¥68税込¥751個当日出荷ロッド棒にワンタッチで装着できます。 ロッド棒を加工する必要はありません。 塗装面の保護とガタつきを防止します。 振動によるビビリ音を防止します。用途キュービクル・配電盤材質アウターキャップ:ポリアセタール(POM)、インナーキャップ:エラストマー寸法L(mm)16寸法D1(Φmm)13寸法D2(Φmm)8寸法D3(Φmm)10寸法D4(Φmm)7.4適合径(Φmm)ロッド棒:8適合シャフト径(Φmm)6、8、10タキゲンコード04218
クイックブッシュ(Φ8用)White
TAKIGEN(タキゲン)¥28税込¥311個当日出荷ロッドを簡単に接続できるブッシュです。 振動にもはずれません。材質ポリアミド6(PA6)質量(g)2適合板厚(mm)2~2.5取付穴径(Φmm)10.5標準色ホワイト適合ロッド径(Φmm)8タキゲンコード01948
ロッドガイド(Φ10用)
TAKIGEN(タキゲン)¥25税込¥281個当日出荷ロッド棒ガイドに装着することにより、滑りが良くなり作動時の異音がなくなります。 ワンタッチで脱着ができ、ロッド棒を挿入することにより外れなくなります。 出張りが少ないため、筐体と扉との隙間にも取付けできます。用途ロッド棒用ガイド材質ポリアミド6(PA6)質量(g)0.4寸法H(mm)11寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)12.4寸法D3(Φmm)10.8取付穴径(Φmm)13標準色ホワイト最大適合板厚(mm)3.4タキゲンコード01950
クイックリンク(Φ4用)
TAKIGEN(タキゲン)¥447税込¥4921個当日出荷ロッドの長さを微調整します。付属品クイックブッシュ材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)20寸法L(mm)19寸法D(Φmm)4寸法H1(mm)8寸法H2(mm)10表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法MM4タキゲンコード01652
平面ハンドル止め金用樹脂キャップ
TAKIGEN(タキゲン)¥35税込¥391個当日出荷から4日以内出荷塗装面の保護 振動によるビビリ音の防止用途配電盤・分電盤・制御盤・振動機器材質ポリアセタール(POM)標準色ブラック
ロッド棒キャップ(Φ10用)
TAKIGEN(タキゲン)¥23税込¥251個当日出荷耐熱温度は約80℃ 塗装面の保護 振動によるビビリ音の防止 ロッド棒にワンタッチで装着できます。 ロッド棒に加工を施す必要がありません。用途制御盤・配電盤など材質エラストマー質量(g)1.2寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)12標準色ホワイトタキゲンコード04497
止め金
TAKIGEN(タキゲン)¥269税込¥2961個4日以内出荷用途A-106 L型ハンドル材質冷間圧延鋼板(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ロッド棒用ローラーユニット(プレート型)
TAKIGEN(タキゲン)¥224税込¥2461個4日以内出荷ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。 扉の締付けが簡単に行えます。 筐体に傷がつきません。用途キュービクル・配分電盤材質冷間圧延鋼材(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード01474
ロッドリンク(□10穴)
TAKIGEN(タキゲン)¥155税込¥1711個4日以内出荷材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)55寸法W(mm)10表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード21172
ロッド棒用ラッチ錠(ラッチ側)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。 密閉式のハンドルと組合せて使用することにより密閉度が高まります。 扉の締付けが簡単に行えます。 筺体に傷がつきません。用途シェルター・キュービクルなどの強力密閉材質ステンレス鋼板(SUS304)、ラッチ部:快削黄銅棒(C3602BD)表面仕上げラッチ部:ニッケルめっき(MBNi)、バフ研磨(AC-1025-RR・RR-E)タキゲンコード01975
ステンレス ロッド棒用ラッチ錠(受け側)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,476税込¥1,6241個4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。 密閉式のハンドルと組合せて使用することにより密閉度が高まります。 扉の締付けが簡単に行えます。 筺体に傷がつきません。用途シェルター・キュービクルなどの強力密閉材質ステンレス鋼板(SUS304)、ラッチ部/快削黄銅棒(C3602BD)表面仕上げラッチ部/ニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード01976