カテゴリ

  • 機構部品(35)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • BROADCOM(222)
  • SUS(エスユーエス)(150)
  • CKD(77)
  • omron(オムロン)(69)
  • ヤマダコーポレーション(63)
  • OSG(オーエスジー)(62)
  • KITZ(キッツ)(51)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(41)
  • LAMP(スガツネ工業)(32)
  • 東洋バルヴ(24)
  • NASTA(ナスタ)(24)
  • 工進(23)
  • ロゴス(22)
  • D'Addario(22)
  • イスカル(19)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(19)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(18)
  • MICROCHIP(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「adc」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    防水フラットハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    2,137税込2,351
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ワンタッチハンドルキャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    ワンタッチハンドルキャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ハンドルを上から落し込むだけでワンタッチキャッチします。 ハンドルの断面形状によりS型、L型、X型の3タイプが選べます。 錠前部は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 既存のハンドルに簡単に取付けられます。 封印リングもオプションで取付けられます。(FA-810-C-R)
    用途特装車・コンテナー等のパイプハンドル用材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
  • コーナーリフトヒンジ(抗菌タイプ) TAKIGEN(タキゲン)

    コーナーリフトヒンジ(抗菌タイプ)

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    1,182税込1,300
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 取付けはコーナーヒンジFB-611・FB-655と互換性があります。 せり上がりタイプは開扉120°以内で自動的に扉が閉まります。180°以上開くと開いた状態を保持します。 左右兼用型(組換えは固定カムの向きを入替えるだけで簡単に組替えられます。)
    用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫材質本体/アルミニウム合金(ADC)、化粧カバー/抗菌剤練込みABS樹脂表面仕上げ本体/抗菌焼付塗装
  • 収納型ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    収納型ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,744税込1,918
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    SEMIS8-0701(SESC6.7)対応(2001年度版) 取手は開または閉のいずれの位置でもストップします。
    用途半導体製造装置
  • 大型用ワンタッチハンドルキャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    大型用ワンタッチハンドルキャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    3,319税込3,651
    1個
    当日出荷から77日以内出荷
    大型パイプハンドル用に開発されたワンタッチハンドルキャッチです。厚さ15mmの大型ハンドルまで適用できます。 ハンドルを上から落し込むだけでワンタッチでキャッチします。 錠前部は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 既存の大型ハンドルに簡単に取付けられます。 封印リング(オプション)を取付けることができます。
    用途大型のコンテナー、バン車のパイプハンドル用付属品キー2本材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
  • ダブルシックルハンドル(両面タイプ) TAKIGEN(タキゲン)

    ダブルシックルハンドル(両面タイプ)

    TAKIGEN(タキゲン)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 フックが両側にあるので開いた状態でも引戸を固定できます。 左右兼用型
    付属品受座・キー2本
  • ワンタッチレバー取手 TAKIGEN(タキゲン)

    ワンタッチレバー取手

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,462税込1,608
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軽くレバーを押すとロックが外れ、開扉ができ、閉扉はワンタッチで扉を押すだけでロックされます。
    用途通信機器・制御機器などの軽量扉材質アルミニウム合金(ADC)標準色シルバーメタリック表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装
  • ワンタッチハンドルキャッチ(非常解除付) TAKIGEN(タキゲン)

    ワンタッチハンドルキャッチ(非常解除付)

    TAKIGEN(タキゲン)
    9,313税込10,244
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    施錠時でも庫内から非常脱出が可能です。非常解除用ワイヤ付き。 ハイセキュリティ錠前TVCシリンダーを標準装備し、防犯性、耐久性を向上しました。 TVCシリンダーはディンプルキーを採用、操作性に優れたリバーシブルキーです。錠前は防塵シャッター付シリンダーです。 ハンドルを上から落とし込むだけでワンタッチでキャッチします。 キャッチ厚み30mmの薄型タイプです。 既存のハンドルに簡単に取付けられます。 ハンドルキャッチFA-1810-C-2・FA-810-C-2・FA-1811・FA-811と取付けに互換性があります。 非常解除した場合、リセットする事が可能です。
    用途特装車・コンテナ車・保冷車のパイプハンドル用付属品キー2本材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
  • ラッチ式平面ハンドル(両面タイプ) TAKIGEN(タキゲン)

    ラッチ式平面ハンドル(両面タイプ)

    TAKIGEN(タキゲン)
    6,770税込7,447
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    扉の内外よりハンドル操作ができます。
    用途特装車・キャンピングカー・バス材質アルミニウム合金(ADC)
  • 鍵付ソフトファスナー TAKIGEN(タキゲン)

    鍵付ソフトファスナー

    TAKIGEN(タキゲン)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ステンレス防塵シャッター付き錠前を使用(キーロックタイプ) 防錆処理後、塗装を施してます。 錠前部・内部機構は錆に強いステンレスを使用
    用途船舶・ボートのハッチ付属品キー2本材質アルミニウム合金(ADC)ホワイト表面仕上げ焼付塗装
  • アルミガンロックII TAKIGEN(タキゲン)

    アルミガンロックII

    TAKIGEN(タキゲン)
    10,119税込11,131
    1個
    当日出荷
    L型ガードのローコストタイプです。 錠前はフロントガードの底部に組み込まれているため錠前部のドリル破壊などのいたずらを防止します。 設置後でも錠前の交換はドライバー1本で行なえます。 ワンタッチ施錠で施錠忘れがありません。 右用です。 日本自動販売機工業会規格錠前が組込み可能です。
    用途自動販売機・各種機器付属品キー2本・台座・取付け板・六角穴付止めねじ・ナット・S.W.材質本体/アルミニウム合金(ADC)、シリンダー錠部/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)表面仕上げ本体/焼付塗装(シルバーメタリック)、シリンダー錠部/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
  • 大型引戸用 フラッシュハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    大型引戸用 フラッシュハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    9,894税込10,883
    1個
    4日以内出荷
    スライド扉用のハンドルです。 鎌錠タイプとロッド操作タイプがあります。 突起の少ない平面タイプですので引違い扉にも使用できます。 扉はワンタッチで開閉できます。 錠前は小型リバーシブルキーです。 右開き用・左開き用(本図・写真共右開き用です。)
    用途特装車・保冷車・ボトルカー等の引戸用ハンドル付属品キー2本材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
  • ラッチ式平面ハンドル用インナーハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ラッチ式平面ハンドル用インナーハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,419税込2,661
    1個
    4日以内出荷
    扉の内外よりハンドル操作ができます。 1点締め(ラッチタイプ)、2点締め、3点締め、及びアウターハンドル、 インナーハンドルが選べます。
    用途特装車・キャンピングカー・バス材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ焼付塗装:本体/シルバーメタリック、ハンドル/ブラック
  • ロックハンドル(2ポイント) TAKIGEN(タキゲン)

    ロックハンドル(2ポイント)

    TAKIGEN(タキゲン)
    7,579税込8,337
    1個
    4日以内出荷
    ロッド棒は垂直に23mm上下し、扉をガッチリと閉めます。 施錠時(緑色)・解錠時(赤色)を識別できるようにしました。 ハンドル操作方向を矢印で明確にしました。 ロッド棒の取付け位置を調整できます。 右回転用
    用途コンテナ・防火扉・大型キュービクル付属品キー2本材質アルミニウム合金(ADC)標準色アイボリー表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装
  • 平面ハンドル(インジケーター付) TAKIGEN(タキゲン)

    平面ハンドル(インジケーター付)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,894税込2,083
    1個
    4日以内出荷
    視認性の高いインジケーターで施解錠状態が一目で分かります。 パネル仮留機能により、取付け作業がスムーズです。 取付け面から止め金までの奥行きが12.5mmの薄型設計。 アルミ製で軽量です。 防水タイプ(Oリング、シートパッキン使用) 左右兼用型
    用途キュービクル・配電盤・分電盤付属品キー2本(A-456-1-1)、止め金:AC-25-E-1仕様インジケーター材質アルミニウム合金(ADC)質量(g)290適合板厚(mm)0~2.5表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(シルバーメタリック+クリアコート)番号:0200タキゲンコード4695
  • 防水型ダブルロックハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    防水型ダブルロックハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    防水型錠前C-330を組込んでいます。 鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。 扉面より高さが10mmと薄く遮熱板使用の筐体に最適です。 左右兼用型(カムを裏返すと左右の入替えができます。)
    付属品キー2本・ビスセット・取付け板材質アルミニウム合金(ADC)適合板厚(mm)1.6~3.2表面仕上げポリエステル焼付塗装(シルバーメタリック)
  • 密閉用埋込みハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    密閉用埋込みハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    9,747税込10,722
    1個
    4日以内出荷から47日以内出荷
  • オートロック平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    オートロック平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,275税込4,703
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60、R0220キーからお選びいただけます。ワンタッチ機構(オープン&ロック)。防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)。錠前は防塵シャッター付。左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
    用途大型キュービクル・ロッド棒を併用する大型扉付属品キー2本・ビスセット・止め金・取付け板材質アルミニウム合金(ADC)タイプ鍵付き適合板厚(mm)0.6~2.3 (A-480-A-1・2)、0.6~3.2 (A-480-A-3)標準色ブラックキー番号標準:No.TAK55RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ焼付塗装
  • A-363用ゴムキャップ TAKIGEN(タキゲン)

    A-363用ゴムキャップ

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,959税込4,355
    1個
    4日以内出荷
    ローコストタイプのクレモン錠です。 面付けタイプで取付け及びメンテナンスが簡単です。 防水タイプ 右用・左用(本図・写真共右用です。)
    用途シェルター・キュービクル等機器の強力密閉材質本体カバー/ポリプロピレン(PP)、表面カバー・ハンドル・錠前キャップ/アルミニウム合金(ADC)、サムターン/亜鉛合金(ZDC)、上下ラッチユニット/冷間圧延鋼(SPCC)標準色グレー適合扉厚(mm)32~52表面仕上げ表面カバー・ハンドル・錠前キャップ・サムターン/焼付塗装(グレー)、上下ラッチユニット/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード4255
  • 小型クレモン錠 TAKIGEN(タキゲン)

    小型クレモン錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    14,065税込15,472
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ローコストタイプのクレモン錠です。 面付けの為、取付け及びメンテナンスが簡単です。 防水タイプ 右用・左用
    用途シェルター・キュービクル等機器の強力密閉標準色グレー
  • 農ビバンド締上げ金具 TAKIGEN(タキゲン)

    農ビバンド締上げ金具

    TAKIGEN(タキゲン)
    11,980税込13,178
    1箱(20個)
    4日以内出荷
    ぐるっと回してバンドを簡単に締上げ!。バンドが伸びても簡単に増し締めします。
    材質アルミニウム合金(ADC)幅(mm)ハウスバンド:10~15
  • 防雪カバー TAKIGEN(タキゲン)

    防雪カバー

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,206税込4,627
    1個
    4日以内出荷
    錠前キャップを標準装備し、塩害などによる錠前の耐久性を大幅に向上しました。また錠前キャップは開いた状態で保持するため操作性に優れています。 防雪カバーを装着することで、降雪地域での製品操作が向上します。また製品内部への雪や水の浸入も防げます。 組込まれているTVCシリンダーはディンプルキーを採用、操作性に優れたリバーシブルキーです。錠前は防塵シャッター付シリンダーです。 ハンドルキャッチFA-1810-C-2・FA-810-C-2・FA-1811・FA-811と取付けに互換性があります。
    用途特装車・コンテナ車・保冷車のパイプハンドル用付属品キー2本・ビスキャップ材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)TVC230
  • 平面ハンドル  (鍵なし) TAKIGEN(タキゲン)

    平面ハンドル (鍵なし)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,589税込1,748
    1個
    4日以内出荷
    パネル仮留機能により、取付け作業がスムーズです。 取付け面から止め金までの奥行きが12.5mmの薄型設計。 アルミ製で軽量です。 防水タイプ(Oリング、シートパッキン使用) 左右兼用型
    用途キュービクル・配電盤・分電盤材質アルミニウム合金(ADC)質量(g)280適合板厚(mm)0~2.5表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(シルバーメタリック+クリアコート)鍵なしタキゲンコード4696
  • ブッシュ付アルミ抜差蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    ブッシュ付アルミ抜差蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    749税込824
    1個
    4日以内出荷
    樹脂ブッシュを使用しているので、パーティクルの発生が抑えられます。 アルミ製で軽量です。 軸はステンレス製です。 右型・左型(本図・写真共右型です)
    用途デザイン性を求める各種筐体材質本体/アルミニウム合金(ADC)、軸/ステンレス鋼棒(SUS304)、ブッシュ/ポリアセタール(POM)長さ(mm)80ねじ径穴あき表面仕上げニッケルめっき(MANi)
  • ワンタッチハンドルキャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    ワンタッチハンドルキャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    6,533税込7,186
    1個
    4日以内出荷
  • 防水セパレートハンドル用ダブルロックユニット TAKIGEN(タキゲン)

    防水セパレートハンドル用ダブルロックユニット

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,734税込4,107
    1個
    4日以内出荷
    ダブルロックユニットAC-372-FS-3と組合せることにより、鍵と抜差ハンドル両方で施解錠する安全機構。 錠前部がユニット化してあるため、鍵の紛失時に簡単に交換することができます。 鍵管理に優れています。 ハイセキュリティ錠前TAK80を標準装備。様々なキープランに対応できます。 左右兼用型(出荷時は右開き用にセットされています。左開き用に組替えて出荷することもできます。ご相談ください。)
    用途キュービクル・配電盤・分電盤仕様ダブルロックユニット(同番)材質アルミニウム合金(ADC)質量(g)92最大適合板厚(mm)2.3表面仕上げシルバーメタリック塗装番号:TAK80タキゲンコード4554
  • オートロック平面ハンドル(ロックハンドルタイプ) TAKIGEN(タキゲン)

    オートロック平面ハンドル(ロックハンドルタイプ)

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ワンタッチ機構(オープン&ロック) 表面仕上げは耐食性に優れた焼付塗装 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます)
    用途大型キュービクル・ロッド棒を併用する大型扉材質アルミニウム合金(ADC)標準色ブラック適合ハンドルNo.0061-H、No.0062-H表面仕上げ焼付塗装
  • 密閉用埋込みハンドル(本体のみ) TAKIGEN(タキゲン)

    密閉用埋込みハンドル(本体のみ)

    TAKIGEN(タキゲン)
    11,220税込12,342
    1個
    4日以内出荷
    材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
  • 密閉用埋込みハンドル(FA-1815-S-1付属) TAKIGEN(タキゲン)

    密閉用埋込みハンドル(FA-1815-S-1付属)

    TAKIGEN(タキゲン)
    14,651税込16,116
    1個
    4日以内出荷
    付属品フック・キーパー(FA-1815-S-1)材質アルミニウム合金(ADC)質量(g)2075適合パイプΦ27.2、t=2.8~3.0表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)タキゲンコード60749
  • 超重量用双輪自在キャスター TAKIGEN(タキゲン)

    超重量用双輪自在キャスター

    TAKIGEN(タキゲン)
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    双輪のため回転性能と始動力が向上、また旋回部に特殊ベアリング方式を採用し、より旋回性能を向上させました。
    用途大型・中型低速運搬台車表面仕上げ電着塗装(黒色)
  • シリコーンコーティングハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    シリコーンコーティングハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    9,164税込10,080
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    シリコーンコーティングで耐食性に優れています。 防水タイプ 左右兼用型(出荷時は右開き用にセットされています。) A-140とパネル穴明けに互換性があります。
    用途屋外キュービクル・振動機器付属品大ナット・ビスセット・キー2本
  • ラッチ式平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ラッチ式平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    5,162税込5,678
    1個
    4日以内出荷
    三方締めで大きな扉もガッチリと閉まります。 高級感のあるデザイン ゴムパッキンによる防塵構造 ワンタッチ開閉
    用途大型配分電盤・筐体のワンタッチ開閉に最適付属品キー2本
  • 面付クレモン錠(インナーハンドルなし) TAKIGEN(タキゲン)

    面付クレモン錠(インナーハンドルなし)

    TAKIGEN(タキゲン)
    19,125税込21,038
    1個
    5日以内出荷から26日以内出荷
    面付けタイプで簡単に取付けができます。 掘込みタイプに比べメンテナンスが非常に簡単です。 上下のラッチC-376およびデッドボルトで強力密閉 防雨・防塵タイプ(錠前キャップ・Oリング使用) 右用・左用(本図・写真共右用です。)
    用途キュービクル・キャビネット・シェルター・収容箱の強力密閉材質アルミニウム合金(ADC)標準色シルバーメタリック適合扉厚(mm)47~53表面仕上げ焼付塗装クリアー仕上
  • 防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    防水フラットハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷
    錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-488-TAK60) パネル面からの出っ張りが少ない防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 解錠時はプッシュボタンによりハンドル操作可能 リフトハンドル部にプッシュボタンを設けて、握りの有効長を大きくし、操作性を良くしました。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
    用途キュービクル・制御盤付属品キー2本・ビスセット・止め金:AC-25-E-1・取付け板材質アルミニウム合金(ADC)質量(g)612適合板厚(mm)1.6~2.3表面仕上げ焼付塗装(ブラック)タキゲンコード4057
  • 面付クレモン錠(インナーハンドル付) TAKIGEN(タキゲン)

    面付クレモン錠(インナーハンドル付)

    TAKIGEN(タキゲン)
    26,208税込28,829
    1個
    6日以内出荷から52日以内出荷
    面付けタイプで簡単に取付けができます。 掘込みタイプに比べメンテナンスが非常に簡単です。 上下のラッチC-376およびデッドボルトで強力密閉 防雨・防塵タイプ(錠前キャップ・Oリング使用) 右用・左用(本図・写真共右用です。)
    用途キュービクル・キャビネット・シェルター・収容箱の強力密閉材質アルミニウム合金(ADC)標準色シルバーメタリック適合扉厚(mm)47~53表面仕上げ焼付塗装クリアー仕上
  • ダブルスナッチロックハンドル (外部操作ハンドル) TAKIGEN(タキゲン)

    ダブルスナッチロックハンドル (外部操作ハンドル)

    TAKIGEN(タキゲン)
    14,065税込15,472
    1個
    92日以内出荷
    ダブルスナッチロックを採用した頑丈な耐振構造です。 扉の内外よりハンドル操作及び施解錠が行なえます。 アウターハンドルとインナーハンドルはロッドで接続しているため、自由に配置できます。
    用途特装車・建設機械等のワンタッチドア付属品キー2本仕様外部操作ハンドル材質ハンドル/アルミニウム合金(ADC)、ロック部/冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)2231表面仕上げハンドル/焼付塗装(シルバーメタリック)、ロック部/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)番号:T0230タキゲンコード3489