カテゴリ
- 機構部品(80)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)
- ParkerTAIYO(31)
- 三菱ふそう(30)
- ホンダ(26)
- KEMET(19)
- エスコ(10)
- SIEMENS(7)
- MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)(6)
- トヨタ(6)
- SMC(5)
- スバル(4)
- 工進(3)
- ATEN(3)
- プリート(3)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- 積水樹脂(2)
- 日東工業(2)
- 三菱電機(2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「ak60」の検索結果

強制押出し機構付防水フラットハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥3,317~税込¥3,649~1個当日出荷から5日以内出荷ボタンを強く押すことにより、ハンドルが強制的に押出される機構が採用されています。 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)用途キュービクル・配分電盤・制御盤
薄型防水フラットハンドル
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥3,711~税込¥4,082~1個当日出荷から7日以内出荷取付け面から止め金までの奥行13~~22mmの超薄型 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 防錆アップのサチライトクロムめっき(25μm) 耐火・耐熱・耐塩・耐酸 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます。)用途キュービクル・配分電盤・制御盤付属品キー2本・ビスセット・専用止め金・取付け板
キャップ付シリンダー錠
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥1,838税込¥2,0221個当日出荷から5日以内出荷鍵は90°回転で施錠時・解錠時ともに抜差しできます。用途自動販売機・計測機器付属品キー2本・止め金仕様同一鍵番号・鍵違いがあります。材質本体/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C3713P)、止め金/亜鉛合金(ZDC)質量(g)105表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)、止め金/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
パーソナルコインロック
TAKIGEN(タキゲン)¥1,088税込¥1,1971個当日出荷小型でセキュリティの高いTAK60シリンダーが組込まれています。 錠前は防塵シャッター付きリバーシブルキーです。 鍵は90°回転で、施錠時・解錠時ともに抜差しできます。 平面ハンドルと組合せて使うことにより、同一鍵番号で統一することができます。用途サーバーラック・情報処理機付属品キー2本・止め金材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)48締付トルク(N・m)(M19推奨トルク)4表面仕上げ表面クロムめっき(MZCr)鍵TAK60タキゲンコード23456
平面ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥2,858~税込¥3,144~1個当日出荷から5日以内出荷止め金はカジリ防止タイプを標準装備 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。) パネル穴明け寸法はA-240と同じです。用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
サイドハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥3,205税込¥3,5261個当日出荷から5日以内出荷用途配分電盤、制御盤付属品キー2本・受座材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げシルバーメタリック塗装鍵TAK60
ワンタッチレバー取手
TAKIGEN(タキゲン)¥2,327税込¥2,5601個当日出荷から4日以内出荷軽くレバーを押すとロックが外れ、開扉ができ、閉扉はワンタッチで扉を押すだけでロックされます。用途通信機器・制御機器などの軽量扉材質アルミニウム合金(ADC)標準色シルバーメタリック表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装
薄型防水フラットハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥3,767~税込¥4,144~1個当日出荷から5日以内出荷ボタンを強く押すことによりハンドルが強制的に押出さ れる機構が採用されています。 パネル面から止め金まで11.5mmの超薄型 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます)用途キュービクル・配分電盤・制御盤付属品キー2本・ビスセット・専用止め金材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
ラッチ式大型平面ハンドル(2点締)
TAKIGEN(タキゲン)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から5日以内出荷用途大型配分電盤・筺体のワンタッチ開閉に最適材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ焼付塗装
プラスチックスイングハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥1,744~税込¥1,918~1個当日出荷から5日以内出荷錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂を使用 ワンタッチで仮止めができ、作業性が向上しました。 パネル穴明け寸法はA-160・A-240シリーズと互換性があります。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)用途サーバーラック・配分電盤・制御盤付属品止め金・ビスセット・キー2本材質ポリアミド(PA6-GF30)標準色ブラック最大適合板厚(mm)2.3鍵TAK60
薄型平面スイングハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から5日以内出荷取付け面から、止め金までの高さ共通タイプ パネル穴あけ寸法はA-160・A-240等のシリーズと互換性があります。 取付け面から止め金までの高さが12.5mmと抑えられており盤内部の設計に負担をかけません。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます。)用途サーバーラック・配分電盤・制御盤付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー2本材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
J型ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷から5日以内出荷左右兼用型用途配分電盤・制御盤付属品大ナット・ビスセット材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
ラッチ式平面ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥4,331~税込¥4,764~1個当日出荷から4日以内出荷セキュリティアップのため錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備しました。 ワンタッチで開閉できます。 防塵・防滴構造用途特装車・建機・鉄道車両・バス付属品キー2本・取付け板材質(本体)亜鉛合金(ZDC)適合板厚(mm)1.2~3.0材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)鍵TAK60
シリンダー付ロックボルト
TAKIGEN(タキゲン)¥1,996~税込¥2,196~1個4日以内出荷から7日以内出荷用途車両関係・カーステレオ付属品キー2本材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
薄型平面スイングハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥4,611~税込¥5,072~1個当日出荷から6日以内出荷防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) パネル穴あけ寸法はA-160・A-240等のシリーズと互換性があります。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます。)用途サーバーラック・配分電盤・制御盤
ステンレス オートロック平面ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥24,934~税込¥27,427~1個4日以内出荷から5日以内出荷用途キュービクル・配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
小型面付けハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥2,924税込¥3,2161個4日以内出荷から5日以内出荷丸みを帯びたデザインで埃等が簡単に拭きとれる形状です。 ロッド棒による上下2点締め スプリングの作用により、ハンドルは元の位置に復帰します。 左右兼用型用途殺菌庫・軽重扉材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ焼付け塗装
ステンレス T型ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥12,467税込¥13,7141個4日以内出荷錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 耐熱・耐塩・耐酸 左右兼用型用途配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)質量(g)285最大適合板厚(mm)4取手取手表面仕上げ鏡面バフ研磨鍵番号:TAK60タキゲンコード4144
強制押出し機能付防水フラットハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥6,296税込¥6,9261個4日以内出荷錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 鍵を回すとハンドルを6mm強制的に押上げ確実にハンドルをポップさせます。 A-494-2とパネル穴明けに互換性があります。 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 防錆アップのサチライトクロムめっき 左右兼用型用途キュービクル・配分電盤・制御盤付属品キー2本・ビスセット・止め金・取付け板材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)鍵TAK60タキゲンコード04117
ワンタッチラッチハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥2,607税込¥2,8681個4日以内出荷用途配分電盤・制御盤付属品キー2本・ビスセット材質亜鉛合金(ZDC)・ポリアミド(PA66)適合板厚(mm)0.8~2.3表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
ステンレス 防水ダブルロックハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥14,507~税込¥15,958~1個4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。(A-1372-F) 鍵と抜差ハンドル両方で施錠、解錠する安全機構 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 左右兼用型(標準品は右開き用にセットされています。左開き用にご使用の際はご指定ください。)用途キュービクル・配分電盤・制御盤表面仕上げヘアライン仕上鍵TAK60
防水フラットハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥4,798税込¥5,2781個5日以内出荷錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-488-TAK60) パネル面からの出っ張りが少ない防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 解錠時はプッシュボタンによりハンドル操作可能 リフトハンドル部にプッシュボタンを設けて、握りの有効長を大きくし、操作性を良くしました。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)用途キュービクル・制御盤付属品キー2本・ビスセット・止め金:AC-25-E-1・取付け板材質アルミニウム合金(ADC)質量(g)612適合板厚(mm)1.6~2.3表面仕上げ焼付塗装(ブラック)タキゲンコード4057
耐塩害対策防水平面ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥3,485税込¥3,8341個5日以内出荷防水規格IPX6対応 重塩害向けに開発されたため耐塩性を必要とする扉に最適です。 錠前部を雨水や粉塵から守るゴムキャップを標準装備 従来のシートパッキンから、軟質性ゴム成形の凸型パッキンに変更。密着性がアップしました。 ハンドル軸部はダブルOリング仕様になっており、防水性・操作性がアップ。 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 アルミ製で軽量です。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)用途屋外情報盤・屋外通信機器用ラック・立体駐車場操作盤付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー2本材質アルミニウム合金(ADC)質量(g)179適合板厚(mm)1~2.5表面仕上げシルバーメタリック塗装鍵TAK60タキゲンコード04078
ステンレス 防水フラットハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥17,100~税込¥18,810~1個4日以内出荷から6日以内出荷用途キュービクル・配分電盤・制御盤付属品キー2本・ビスセット材質本体/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)適合板厚(mm)0.6~3.2表面仕上げヘアライン仕上