カテゴリ

  • 機構部品(13)
絞り込み
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • モノタロウ(1)
  • Apacer(10)
  • BIGM(丸山製作所)(18)
  • CKD(22)
  • Festo(305)
  • SMC(131)
  • YAMAHA(ヤマハ)(7)
  • イスカル(22)
  • エスコ(12)
  • エフピコ(19)
  • エフピコチューパ(15)
  • サンワダイレクト(7)
  • タンガロイ(76)
  • ニッサン(14)
  • 三菱マテリアル(13)
  • 中部コーポレーション(8)
  • 住友重機械工業(30)
  • 富士電機(7)
  • 潤工社(102)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ap-04」の検索結果

13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 埋込み取手 TAKIGEN(タキゲン)

    埋込み取手

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥408税込¥449
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 埋込み取手 TAKIGEN(タキゲン)

    埋込み取手

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    ¥88税込¥97
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    取付けがワンタッチ パネル表面の出っ張りが少なくじゃまになりません。 高級感のあるシボ模様仕上げ 選べる2色のボディーカラー
    用途事務機器・計測機器材質ABS樹脂寸法L3(mm)3
  • 埋込み取手 TAKIGEN(タキゲン)

    埋込み取手

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥539~税込¥593~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 耐熱樹脂取手 TAKIGEN(タキゲン)

    耐熱樹脂取手

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,193税込¥2,412
    1個
    6日以内出荷
    オートクレーブ(高圧蒸気滅菌)が必要な 機器に最適な取手です。 AP-183-4と取付けに互換性があります。 耐熱性・耐薬品性に優れています。 ねじ部は黄銅性インサート金具を使用
    用途医療機器・測定器・計測機器材質取手・おわんワッシャー/、ポリフェニルサルホン(PPSU)、インサートナット/快削黄銅(C3604BD)、ねじ/ステンレス耐熱温度(℃)180荷重たわみ温度(℃)204タキゲンコード04584
  • 足長ローレットつまみ(M6×L1=26×L2=16) TAKIGEN(タキゲン)

    足長ローレットつまみ(M6×L1=26×L2=16)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥278税込¥306
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種類丸形ねじの呼びM6取付長(mm)26寸法MM6
  • メタリック樹脂取手(P=102) TAKIGEN(タキゲン)

    メタリック樹脂取手(P=102)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷
    取付け用ねじ穴はインサート金具使用。 シルバーメタリック調の樹脂成型取手。塗装レスで剥離の心配がありません。 亜鉛合金製A-165と取付けねじ以外は取付け互換があります。
    用途計測機器・通信機器材質PC・ASAアロイ、快削黄銅棒(C3604BD)質量(g)17寸法L(mm)117.5寸法P(mm)102寸法H1(mm)23寸法H2(mm)17タキゲンコード04349
  • 耐塩プラスチックハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    耐塩プラスチックハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥335~税込¥369~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    耐絶縁性に優れています。 左右兼用型
    用途小型扉付属品大ナット(グレー色)・ビスセット
  • つまみ用脱落防止 TAKIGEN(タキゲン)

    つまみ用脱落防止

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥13税込¥14
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ローレットつまみに装着することで、脱落防止になります。 パネル表面の傷防止にもなります。
    用途ローレットつまみの脱落防止材質ポリプロピレン(PP)標準色白
  • 取手(P=64) TAKIGEN(タキゲン)

    取手(P=64)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,089税込¥1,198
    1個
    4日以内出荷
    耐塩・耐絶縁性に優れています。
    用途各種キャビネット・計測機器・通信機器材質ポリアミド(PA)標準色イエロー
  • 小型ローレットつまみ(M6雄ねじL=25) TAKIGEN(タキゲン)

    小型ローレットつまみ(M6雄ねじL=25)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥189税込¥208
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ソフトな使用感とカラー調和が得られます。
    材質(本体)ABS樹脂質量(g)12種類丸形寸法L1(mm)25寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)13寸法L2(mm)12取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)取付長(mm)25寸法MM6材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
  • 埋込み取手 TAKIGEN(タキゲン)

    埋込み取手

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥589~税込¥648~
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    SEMI S8-0218準拠。クリーンルーム用手袋着用時対応(2018年度版)。SESC6.8.1:AP-30-0 / SESC6.9.1:AP-30-2。SEMI S8-0701準拠。SESC6.8.1:AP-30-1。UL規格適合素材を使用
    用途半導体製造装置材質ポリカーボネート(PC)+ABSアロイ(UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ライン取手(P=120) TAKIGEN(タキゲン)

    ライン取手(P=120)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥585税込¥644
    1個
    5日以内出荷
    シルバーラインが入ったニューデザイン取手 耐塩性を必要とする扉に最適
    用途冷凍冷蔵庫のショーケース・配分電盤・通信機器の扉材質ABS樹脂色ブラック質量(g)29寸法L1(mm)136寸法L2(mm)15寸法W(mm)17寸法P(mm)120寸法H1(mm)30寸法H2(mm)11.5タキゲンコード01033
  • 埋込み取手 TAKIGEN(タキゲン)

    埋込み取手

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥419税込¥461
    1個
    8日以内出荷
    SEMI S8-0218クリーンルーム用手袋着用時対応(2018年度版) UL規格適合素材を使用
    用途半導体製造装置材質ポリカーボネート( PC )+ABSアロイ(UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応