カテゴリ

  • 機構部品(48)
絞り込み
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • モノタロウ(1)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(525)
  • SMC(441)
  • Festo(191)
  • タンガロイ(143)
  • 住友重機械工業(82)
  • 三菱マテリアル(71)
  • YAMAHA(ヤマハ)(64)
  • エスコ(62)
  • ラムマウント(38)
  • CKD(37)
  • 中部コーポレーション(31)
  • ARUBA(アルバ)(29)
  • omron(オムロン)(28)
  • BIGM(丸山製作所)(28)
  • SIEMENS(24)
  • IDEC(和泉電気)(22)
  • イマダ(18)
  • 馬印(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ap-2」の検索結果

関連キーワード
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
埋込み取手 TAKIGEN(タキゲン)埋込み取手TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
57税込63
1個
当日出荷から7日以内出荷
取付けがワンタッチ パネル表面の出っ張りが少なくじゃまになりません。 高級感のあるシボ模様仕上げ 選べる2色のボディーカラー
用途事務機器・計測機器材質ABS樹脂寸法L3(mm)3
ラッチ式平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)ラッチ式平面ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
丸みのあるソフトなデザイン ワンタッチで開閉できます。 A-151シリーズと寸法互換があり、防塵・防滴構造です。
用途特装車・建機・鉄道車両・バス材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC)適合板厚(mm)1.2~3.0
取手2型(P=86) TAKIGEN(タキゲン)取手2型(P=86)TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
74税込81
1個
当日出荷
耐塩・絶縁性が優れています。
用途計測機器・通信機器
埋込み取手 TAKIGEN(タキゲン)埋込み取手TAKIGEN(タキゲン)
454税込499
1個
当日出荷から5日以内出荷
リフトアップ取手 TAKIGEN(タキゲン)リフトアップ取手TAKIGEN(タキゲン)(6件のレビュー)
63税込69
1個
当日出荷
ワンタッチで取付けできます。 断面の形状により持上げの際、指への負担を軽減します。 側面取付けの開き扉でも使用可能です。
用途各種機器・BOX等の側面取付け持ち上げ用取手(身近な使用例:街灯設置灰皿、エアコン本体など)材質ABS樹脂クリーム質量(g)16標準色クリーム(2.5Y9/1)表面仕上げ表面シボ加工
埋込み取手 TAKIGEN(タキゲン)埋込み取手TAKIGEN(タキゲン)
473税込520特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
取手(P=150) TAKIGEN(タキゲン)取手(P=150)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
215税込237
1個
当日出荷
樹脂キャップでねじを隠せます。 外付けなので取付けが簡単です。
用途特装車・建機・バス等の内外装用材質ポリプロピレン(PP)標準色ブラック推奨ねじなべねじM6タキゲンコード03003
革目取手 TAKIGEN(タキゲン)革目取手TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
革目を生かしたシボ加工品
用途計測機器材質ポリエチレン(PE)
角型7号取手(P=192) TAKIGEN(タキゲン)角型7号取手(P=192)TAKIGEN(タキゲン)
315税込347
1個
当日出荷から7日以内出荷
寸法L1(mm)218寸法W(mm)20寸法P(mm)192
スプリング付取手 TAKIGEN(タキゲン)スプリング付取手TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
799税込879特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
硬質塩化ビニル取手 TAKIGEN(タキゲン)硬質塩化ビニル取手TAKIGEN(タキゲン)
435税込479
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途半導体製造装置・FPD製造装置材質塩化ビニル樹脂(PVC)付属品固定座金・取付けねじ(ステンレス製)適合板厚(mm)1.0~8.0(パネル側からの取付け時)
足長ローレットつまみ(M8×L1=34×L2=19) TAKIGEN(タキゲン)足長ローレットつまみ(M8×L1=34×L2=19)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
316税込348
1個
当日出荷から4日以内出荷
ねじの呼びM8取付長(mm)34種類丸形寸法MM8
箱型取手(P=75) TAKIGEN(タキゲン)箱型取手(P=75)TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
363税込399
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途計測機器・通信機器
プラスチックスイングハンドル TAKIGEN(タキゲン)プラスチックスイングハンドルTAKIGEN(タキゲン)
1,800税込1,980
1個
当日出荷から4日以内出荷
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂を使用 ワンタッチで仮止めができ、作業性が向上しました。 パネル穴明け寸法はA-160・A-240シリーズと互換性があります。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途サーバーラック・配分電盤・制御盤材質ポリアミド(PA6-GF30)付属品止め金・ビスセット・キー2本標準色ブラック最大適合板厚(mm)2.3TAK60
押ボタン式ダブルハンドル TAKIGEN(タキゲン)押ボタン式ダブルハンドルTAKIGEN(タキゲン)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
付属品キー2本
取手(P=130) TAKIGEN(タキゲン)取手(P=130)TAKIGEN(タキゲン)
323税込355
1個
当日出荷
取付け後、蓋でねじを隠せます。 外付けなので取付けが簡単です。
用途特装車・建機・バス等の内外装用材質ポリプロピレン(PP)ブラック質量(g)46推奨ねじなべねじM5タキゲンコード04527
スナッチロック平面ハンドル(耐振用) TAKIGEN(タキゲン)スナッチロック平面ハンドル(耐振用)TAKIGEN(タキゲン)
2,981税込3,279特価
1個
当日出荷から33日以内出荷
防塵シャッター付錠前を標準装備 全体にアールのついたソフトなデザイン 振動・衝撃などに強いスナッチロック式の平面ハンドルです。 扉はワンタッチで開閉できます。 取付けにA-154-Bと互換性があります。
用途保冷車・冷凍冷蔵車・農耕車両
テーパー付角型取手(P=65) TAKIGEN(タキゲン)テーパー付角型取手(P=65)TAKIGEN(タキゲン)
284税込312
1個
当日出荷から4日以内出荷
取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用
用途計測機器・引出し材質ABS樹脂質量(g)6寸法L1(mm)74寸法L2(mm)66寸法P(mm)65寸法L3(mm)10寸法L4(mm)5寸法H1(mm)15寸法H2(mm)5寸法W1(mm)9寸法W2(mm)15寸法L5(mm)4使用荷重(N)196
メタリック樹脂取手(P=130) TAKIGEN(タキゲン)メタリック樹脂取手(P=130)TAKIGEN(タキゲン)
451税込496
1個
当日出荷
取付け用ねじ穴はインサート金具使用。 シルバーメタリック調の樹脂成型取手。塗装レスで剥離の心配がありません。 亜鉛合金製A-165と取付けねじ以外は取付け互換があります。
用途計測機器・通信機器材質PC・ASAアロイ、快削黄銅棒(C3604BD)寸法L(mm)145.5寸法P(mm)130
埋込み取手 TAKIGEN(タキゲン)埋込み取手TAKIGEN(タキゲン)
519税込571
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
SEMI S8-0218準拠クリーンルーム用手袋着用時対応(2018年度版)SESC6.8.1:AP-30-0 / SESC6.9.1:AP-30-2SEMI S8-0701準拠SESC6.8.1:AP-30-1UL規格適合素材を使用
用途半導体製造装置材質ポリカーボネート(PC)+ABSアロイ(UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応
耐塩プラスチックハンドル TAKIGEN(タキゲン)耐塩プラスチックハンドルTAKIGEN(タキゲン)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
材質ABS樹脂
ラッチ式平面ハンドル(三方締) TAKIGEN(タキゲン)ラッチ式平面ハンドル(三方締)TAKIGEN(タキゲン)
2,643税込2,907
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ローレットつまみ(M5×L10) TAKIGEN(タキゲン)ローレットつまみ(M5×L10)TAKIGEN(タキゲン)
269税込296
1個
4日以内出荷
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス寸法MM5付属品S.W.・ナット材質(本体)ABS樹脂質量(g)5種類丸形寸法L1(mm)15寸法D1(Φmm)18寸法D2(Φmm)9寸法L2(mm)10寸法L3(mm)5取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)取付長(mm)10タキゲンコード1367材質(取付部)快削黄銅棒(C3604BD)
ワンタッチ埋込み取手 TAKIGEN(タキゲン)ワンタッチ埋込み取手TAKIGEN(タキゲン)
289税込318
1個
当日出荷
0.8~10mmまでの様々な板厚に取付けできます。 パネルに差込んでセットクリップを押込むだけ、工具なしで誰にでも簡単に取付けられます。
用途小型機器・小型扉材質PC:ABSアロイ
取手1型(P=90) TAKIGEN(タキゲン)取手1型(P=90)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
236税込260
1個
当日出荷から8日以内出荷
取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用
用途計測機器・通信機器
小型ローレットつまみ(M3雄ねじL=20) TAKIGEN(タキゲン)小型ローレットつまみ(M3雄ねじL=20)TAKIGEN(タキゲン)
149税込164
1個
4日以内出荷
ソフトな使用感とカラー調和が得られます。
材質(本体)ABS樹脂質量(g)2種類丸形寸法L1(mm)20寸法D1(Φmm)11寸法D2(Φmm)6.4寸法L2(mm)8取付部おねじ(段付)表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)取付長(mm)20材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
取手(P=150) TAKIGEN(タキゲン)取手(P=150)TAKIGEN(タキゲン)
203税込223
1個
4日以内出荷
樹脂キャップでねじを隠せます。 外付けなので取付けが簡単です。
用途特装車・建機・バス等の内外装用材質ポリプロピレン(PP)ブラック推奨ねじなべねじM6タキゲンコード04538
ラッチ式平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)ラッチ式平面ハンドルTAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
1,687税込1,856
1個
当日出荷から4日以内出荷
振動に強いラッチとストライカーです。 扉面からの突起が少ない平面タイプです。 小型軽量タイプです。
用途特装車・建設機械・鉄道車両・バス・振動機器の扉
グラブ取手 TAKIGEN(タキゲン)グラブ取手TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
推奨ねじなべねじM6
シリコーンコーティングハンドル TAKIGEN(タキゲン)シリコーンコーティングハンドルTAKIGEN(タキゲン)
9,164税込10,080
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
シリコーンコーティングで耐食性に優れています。 防水タイプ 左右兼用型(出荷時は右開き用にセットされています。) A-140とパネル穴明けに互換性があります。
用途屋外キュービクル・振動機器付属品大ナット・ビスセット・キー2本
厚扉用平面スナッチロックハンドル TAKIGEN(タキゲン)厚扉用平面スナッチロックハンドルTAKIGEN(タキゲン)
3,703税込4,073
1個
4日以内出荷
板厚8.5~10mmの厚手の扉に装着できます。 振動・衝撃などに強いスナッチロック式平面ハンドルです。 ソフトな操作でワンアクション開閉 耐久性に優れた樹脂です。
用途建設機械・特装車・制御盤・食品機械材質本体/AAS樹脂、ケース/冷間圧延鋼板(SPCC)付属品キー2本・取付け板・受座質量(g)420適合板厚(mm)8.5~10標準色ブラックK240タキゲンコード02004
プッシュ式コントロールセンター TAKIGEN(タキゲン)プッシュ式コントロールセンターTAKIGEN(タキゲン)
1,524税込1,676
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
押しボタンハンドルのプッシュロッドを横方向の動きに変換できます。 ワイヤーやロッドに簡単にリンクできます。
用途特装車・バンボディー・シャッター材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ハイグリップ取手(P=160) TAKIGEN(タキゲン)ハイグリップ取手(P=160)TAKIGEN(タキゲン)
2,024税込2,226
1個
4日以内出荷
用途船舶・車両・振動機器材質ポリ塩化ビニル(PVC)質量(g)325寸法L1(mm)192寸法L2(mm)108寸法P(mm)160
丸型取手(P=238) TAKIGEN(タキゲン)丸型取手(P=238)TAKIGEN(タキゲン)
1,587税込1,746
1個
4日以内出荷
取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用 取手部を握りやすく、太くしました。 耐塩・耐絶縁性を必要とする扉に最適
用途通信機器・配分電盤・冷蔵庫材質ポリプロピレン(PP)質量(g)170寸法L(mm)262寸法P(mm)238
マルチ取手(P=190×20) TAKIGEN(タキゲン)マルチ取手(P=190×20)TAKIGEN(タキゲン)
1,069税込1,176
1個
4日以内出荷
ファッショナブルな扉にマッチしたハンドルです。 取付けは表(M4ねじ)・裏(M4タッピンねじ)両面から使用できます。
用途各種キャビネット・通信機器質量(g)160適合板厚(mm)10~20
取手(P=96) TAKIGEN(タキゲン)取手(P=96)TAKIGEN(タキゲン)
1,587税込1,746
1個
4日以内出荷
耐塩・耐絶縁性に優れています。
用途各種キャビネット・計測機器・通信機器材質ポリアミド(PA)標準色イエロータキゲンコード02680
プラスチック防塵キャップ付スイングハンド TAKIGEN(タキゲン)プラスチック防塵キャップ付スイングハンドTAKIGEN(タキゲン)
2,039税込2,243
1個
4日以内出荷
雨水や粉塵から錠前部を保護するため防塵キャップを標準装備。 軟質性ゴム成形の凸型パッキンを採用。密着性が向上しました。 取付け板に仮止めボスを設け、作業性が向上しました。 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 パネル穴明け寸法はA-160・A-240シリーズと互換性があります。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途配分電盤・制御盤・情報盤・通信機器用ラック材質ポリアミド(PA6-GF30)付属品取付け板・止め金(AC-25-E-4)・ビスセット・キー2本標準色ブラック表面仕上げシボ仕上
埋込み取手 TAKIGEN(タキゲン)埋込み取手TAKIGEN(タキゲン)
419税込461
1個
8日以内出荷
SEMI S8-0218クリーンルーム用手袋着用時対応(2018年度版) UL規格適合素材を使用
用途半導体製造装置材質ポリカーボネート( PC )+ABSアロイ(UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応
リフトハンドル TAKIGEN(タキゲン)リフトハンドルTAKIGEN(タキゲン)
1,304税込1,434
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途小型扉・密閉用扉
パネルロック TAKIGEN(タキゲン)パネルロックTAKIGEN(タキゲン)
966税込1,063
1個
当日出荷
ビビリ音防止機構付 アクリル・ガラスなどの筺体に最適 ソフトタッチで開閉 内部部品はステンレス製で耐食性に優れています。 非常用安全機構付で内部からも解錠できます。
用途船舶・航空機・車両・通信機器・測定機器付属品受座・化粧パネル材質AAS樹脂質量(g)67標準色ダークグレータキゲンコード01456
関連キーワード
hap-210j特集