カテゴリ
- 機構部品(38)
絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)
- モノタロウ(1)
- SMC(636)
- Festo(161)
- タンガロイ(105)
- 住友重機械工業(81)
- SIEMENS(55)
- ラムマウント(51)
- アイワ金属(48)
- エスコ(40)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(31)
- イスカル(28)
- エフピコ(26)
- WatchGuard(25)
- CKD(22)
- BIGM(丸山製作所)(21)
- ARUBA(アルバ)(21)
- リンナイ(20)
- コイズミ照明(19)
- ダイキン工業(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「ap-3」の検索結果

取手2型(P=102)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥101税込¥1111個当日出荷耐塩・絶縁性が優れています。用途計測機器・通信機器寸法L1(mm)122寸法L2(mm)18寸法W(mm)10寸法P(mm)102寸法L3(mm)10寸法H1(mm)30寸法H2(mm)8
ローレットつまみ(M6×L10)
TAKIGEN(タキゲン)¥304税込¥3341個当日出荷から5日以内出荷用途配分電盤・制御盤・小型ボックス付属品S.W.・ナット種類丸形寸法L1(mm)19寸法D1(Φmm)22寸法L2(mm)11寸法L3(mm)9取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6取付長(mm)10寸法MM6
ローレットつまみ(M4×L10)
TAKIGEN(タキゲン)¥260税込¥2861個当日出荷用途配分電盤・制御盤・小型ボックス付属品S.W.・ナット材質(本体)ABS樹脂質量(g)3種類丸形寸法L1(mm)12寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)8寸法L2(mm)8寸法L3(mm)2取付部おねじ(段付)ねじの呼びM4表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)取付長(mm)10寸法MM4タキゲンコード1368材質(取付部)快削黄銅棒(C3604BD)
取手
TAKIGEN(タキゲン)¥369税込¥4061個当日出荷ソフトなタッチ感があり耐候性・絶縁性に優れ軽量です。用途通信機器・測定機器・食品機器など材質本体/ポリエステル・エラストマー、固定座・キャップ/ポリアミド66(PA66)色黒推奨ねじなべねじ・M4RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱樹脂取手
TAKIGEN(タキゲン)¥2,193税込¥2,4121個6日以内出荷オートクレーブ(高圧蒸気滅菌)が必要な 機器に最適な取手です。 AP-183-4と取付けに互換性があります。 耐熱性・耐薬品性に優れています。 ねじ部は黄銅性インサート金具を使用用途医療機器・測定器・計測機器材質取手・おわんワッシャー/、ポリフェニルサルホン(PPSU)、インサートナット/快削黄銅(C3604BD)、ねじ/ステンレス耐熱温度(℃)180荷重たわみ温度(℃)204タキゲンコード04584
エラストマー取手
TAKIGEN(タキゲン)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷感触がソフトな材質を使用 キャップにより取付けねじが外部から見えない安全設計 高級感のあるシボ仕上用途船舶・水上オートバイ・車両材質エラストマー樹脂質量(g)140標準色ブラック推奨ねじなべねじM8タキゲンコード01962
取手
TAKIGEN(タキゲン)¥339税込¥3731個4日以内出荷ソフトなタッチ感が有り耐候性・絶縁性に優れ軽量です。用途通信機器・測定機器・食品機器等材質本体/ポリエステル・エラストマー、固定座・キャップ/ポリアミド66(PA66)質量(g)25標準色グレー推奨ねじなべねじ・M4使用荷重(N)147タキゲンコード03001
ローレットつまみ(M5×L10)
TAKIGEN(タキゲン)¥269税込¥2961個4日以内出荷用途配分電盤・制御盤・小型ボックス付属品S.W.・ナット材質(本体)ABS樹脂質量(g)5種類丸形寸法L1(mm)15寸法D1(Φmm)18寸法D2(Φmm)9寸法L2(mm)10寸法L3(mm)5取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)取付長(mm)10寸法MM5タキゲンコード1367材質(取付部)快削黄銅棒(C3604BD)
ハイグリップ取手(P=160)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,024税込¥2,2261個4日以内出荷用途船舶・車両・振動機器材質ポリ塩化ビニル(PVC)質量(g)325寸法L1(mm)192寸法L2(mm)108寸法P(mm)160
埋込み取手
TAKIGEN(タキゲン)¥419税込¥4611個8日以内出荷SEMI S8-0218クリーンルーム用手袋着用時対応(2018年度版) UL規格適合素材を使用用途半導体製造装置材質ポリカーボネート( PC )+ABSアロイ(UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応
ハイグリップ取手(P=260)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,362税込¥2,5981個4日以内出荷表面の突起がグリップ時の滑り止めをします。 金属の芯により頑丈です。用途船舶・車両・振動機器材質ポリ塩化ビニル(PVC)質量(g)450寸法L1(mm)292寸法L2(mm)200寸法P(mm)260
埋込み取手
TAKIGEN(タキゲン)¥589~税込¥648~1個5日以内出荷から8日以内出荷SEMI S8-0218準拠。クリーンルーム用手袋着用時対応(2018年度版)。SESC6.8.1:AP-30-0 / SESC6.9.1:AP-30-2。SEMI S8-0701準拠。SESC6.8.1:AP-30-1。UL規格適合素材を使用用途半導体製造装置材質ポリカーボネート(PC)+ABSアロイ(UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応
抗菌取手
TAKIGEN(タキゲン)¥969~税込¥1,066~1個4日以内出荷抗菌剤配合により細菌類、カビ類などの繁殖を防ぎます。 樹脂製で手にやさしいソフトなデザイン。用途医療機器材質ポリカーボネート(PC)
取手(P=135~140)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷樹脂キャップでねじを隠せます。 外付けなので取付けが簡単です。用途特装車・建機・バス等の内外装用材質ポリプロピレン(PP)色ブラック推奨ねじなべねじM6タキゲンコード01822
丸型取手(P=188)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から3日以内出荷取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用 取手部を握りやすく、太くしました。 耐塩・耐絶縁性を必要とする扉に最適用途通信機器・配分電盤・冷蔵庫材質ポリプロピレン(PP)質量(g)151寸法L(mm)212寸法P(mm)188
メタリック樹脂取手(P=130)
TAKIGEN(タキゲン)¥429税込¥4721個当日出荷取付け用ねじ穴はインサート金具使用。 シルバーメタリック調の樹脂成型取手。塗装レスで剥離の心配がありません。 亜鉛合金製A-165と取付けねじ以外は取付け互換があります。用途計測機器・通信機器材質PC・ASAアロイ、快削黄銅棒(C3604BD)寸法L(mm)145.5寸法P(mm)130
プラスチックスイングハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥1,744税込¥1,9181個当日出荷から4日以内出荷錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂を使用 ワンタッチで仮止めができ、作業性が向上しました。 パネル穴明け寸法はA-160・A-240シリーズと互換性があります。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)用途サーバーラック・配分電盤・制御盤付属品止め金・ビスセット・キー2本材質ポリアミド(PA6-GF30)標準色ブラック最大適合板厚(mm)2.3鍵TAK60
小型ローレットつまみ(M5雄ねじL=20)
TAKIGEN(タキゲン)¥149~税込¥164~1個当日出荷から4日以内出荷ソフトな使用感とカラー調和が得られます。用途配分電盤・制御盤・小型ボックス材質(本体)ABS樹脂質量(g)7種類丸形寸法L1(mm)20寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)10取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)取付長(mm)20寸法MM5材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
シャッター付埋込み取手
TAKIGEN(タキゲン)¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷未使用時はシャッターが閉じ塵などの侵入を防ぎます。 高級感のあるシボ模様仕上付属品ナット・スプリングワッシャー材質PC:ABSアロイ標準色ブラック
樹脂製フラッシュハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥4,088税込¥4,4971個4日以内出荷錠前は操作性に優れた防塵シャッター付リバーシブルキーTAK60を標準装備 耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂を使用しています。 樹脂製のため軽量です。 左右兼用型用途薬品保管庫・精密医療機器制御盤など付属品ビスセット・キー2本適合板厚(mm)0.8~1.6表面仕上げシボ仕上(意匠面)鍵番号:TAK60
マルチ取手(P=140×20)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,011税込¥1,1121個4日以内出荷ファッショナブルな扉にマッチしたハンドルです。 取付けは表(M4ねじ)・裏(M4タッピンねじ)両面から使用できます。用途各種キャビネット・通信機器質量(g)115適合板厚(mm)20