カテゴリ

  • 機構部品(42)
絞り込み
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • モノタロウ(1)
  • Festo(305)
  • SMC(211)
  • 潤工社(103)
  • コイズミ照明(98)
  • タンガロイ(76)
  • 住友重機械工業(69)
  • ラムマウント(44)
  • アルファックス(42)
  • キャニオン(30)
  • CKD(28)
  • エスコ(25)
  • 常磐精工(24)
  • イスカル(22)
  • アイワ金属(20)
  • TMEHジャパン(20)
  • エフピコ(20)
  • BIGM(丸山製作所)(18)
  • Merck(メルクミリポア)(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ap-4」の検索結果

42件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ライン取手(P=100) TAKIGEN(タキゲン)

    ライン取手(P=100)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥428税込¥471
    1個
    当日出荷
    シルバーラインが入ったニューデザイン取手 耐塩性を必要とする扉に最適
    用途冷凍冷蔵庫のショーケース・配分電盤・通信機器の扉材質ABS樹脂色ブラック質量(g)24寸法L1(mm)116寸法L2(mm)15寸法W(mm)17寸法P(mm)100寸法H1(mm)30寸法H2(mm)11.5タキゲンコード00967
  • ライン取手(P=150) TAKIGEN(タキゲン)

    ライン取手(P=150)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥585税込¥644
    1個
    当日出荷
    シルバーラインが入ったニューデザイン取手 耐塩性を必要とする扉に最適
    用途冷凍冷蔵庫のショーケース・配分電盤・通信機器の扉材質ABS樹脂色ブラック質量(g)35寸法L1(mm)167寸法L2(mm)16寸法W(mm)18.5寸法P(mm)150寸法H1(mm)32寸法H2(mm)12.5タキゲンコード00968
  • ダイヤルロック平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ダイヤルロック平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    符号(ダイヤル)の暗証番号を合せるだけで解錠でき、 小鍵を管理する必要はありません。 ハイセキュリティ錠前TAKシリーズを内蔵しており、キーでも解錠できます。 個別対応と総合管理者とのマスターシステムに有効です。 符号は0~9の4桁で10,000通りの組合せが可能です。 暗証番号の変更はレバー操作一つで簡単に行えます。 耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂を使用 樹脂製のため軽量です。 左右兼用型
  • ライン取手(P=68) TAKIGEN(タキゲン)

    ライン取手(P=68)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥394税込¥433
    1個
    4日以内出荷
    シルバーラインが入ったニューデザイン取手 耐塩性を必要とする扉に最適
    用途冷凍冷蔵庫のショーケース・配分電盤・通信機器の扉材質ABS樹脂(ブラック)質量(g)20寸法L1(mm)84寸法L2(mm)15寸法W(mm)17寸法P(mm)68寸法H1(mm)30寸法H2(mm)11.5タキゲンコード01035
  • テーパー付角型取手(P=80) TAKIGEN(タキゲン)

    テーパー付角型取手(P=80)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥408税込¥449
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用
    用途計測機器・引出し材質ABS樹脂質量(g)15寸法L1(mm)100寸法L2(mm)86寸法P(mm)80寸法L3(mm)15寸法L4(mm)7寸法H1(mm)25寸法H2(mm)7寸法W1(mm)12寸法W2(mm)19寸法L5(mm)7使用荷重(N)196
  • マルチロック平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    マルチロック平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,060税込¥3,366
    1個
    4日以内出荷
    ハイセキュリティ錠前TAK70を2個内蔵し、様々な設定が行えます。 標準設定は、どちらかの錠前を解錠するとハンドル操作が可能になります。 その他に、両方の錠前を解錠するとハンドル操作が可能になる設定などあります。詳細はお問合せください。 耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂を使用しています。 樹脂製のため軽量です。 左右兼用型
    用途薬品保管庫・精密医療機器制御盤・サーバーラック付属品ビスセット・TAK70・TAK7199各2本材質ポリアミド(PA66-GF25)適合板厚(mm)0.8~2.3表面仕上げシボ仕上(意匠面)タキゲンコード04262
  • ライン取手(P=120) TAKIGEN(タキゲン)

    ライン取手(P=120)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥585税込¥644
    1個
    4日以内出荷
    シルバーラインが入ったニューデザイン取手 耐塩性を必要とする扉に最適
    用途冷凍冷蔵庫のショーケース・配分電盤・通信機器の扉材質ABS樹脂色ブラック質量(g)29寸法L1(mm)136寸法L2(mm)15寸法W(mm)17寸法P(mm)120寸法H1(mm)30寸法H2(mm)11.5タキゲンコード01033
  • ライン取手(P=110) TAKIGEN(タキゲン)

    ライン取手(P=110)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥541税込¥595
    1個
    4日以内出荷
    シルバーラインが入ったニューデザイン取手 耐塩性を必要とする扉に最適
    用途冷凍冷蔵庫のショーケース・配分電盤・通信機器の扉材質ABS樹脂色ブラック質量(g)28寸法L1(mm)126寸法L2(mm)15寸法W(mm)17寸法P(mm)110寸法H1(mm)30寸法H2(mm)11.5タキゲンコード01034
  • 小型ローレットつまみ(M4雄ねじL=20) TAKIGEN(タキゲン)

    小型ローレットつまみ(M4雄ねじL=20)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥159税込¥175
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ソフトな使用感とカラー調和が得られます。
    用途配分電盤・制御盤・小型ボックス材質(本体)ABS樹脂質量(g)5種類丸形寸法L1(mm)20寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)9寸法L2(mm)10取付部おねじ(段付)ねじの呼びM4表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)取付長(mm)20寸法MM4材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
  • テーパー付角型取手(P=65) TAKIGEN(タキゲン)

    テーパー付角型取手(P=65)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥284税込¥312
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用
    用途計測機器・引出し材質ABS樹脂質量(g)6寸法L1(mm)74寸法L2(mm)66寸法P(mm)65寸法L3(mm)10寸法L4(mm)5寸法H1(mm)15寸法H2(mm)5寸法W1(mm)9寸法W2(mm)15寸法L5(mm)4使用荷重(N)196
  • 小型ローレットつまみ(M6雌ねじ) TAKIGEN(タキゲン)

    小型ローレットつまみ(M6雌ねじ)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類丸形寸法L1(mm)12寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)14寸法L3(mm)8取付部めねじねじの呼びM6取付長(mm)8寸法MM6材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
  • 小型ローレットつまみ(M3雌ねじ) TAKIGEN(タキゲン)

    小型ローレットつまみ(M3雌ねじ)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥129税込¥142
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類丸形寸法L1(mm)8寸法D1(Φmm)11寸法D2(Φmm)8寸法L2(mm)8寸法L3(mm)4取付部めねじねじの呼びM3取付長(mm)4寸法MM3材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
  • 小型ローレットつまみ(M4雌ねじ) TAKIGEN(タキゲン)

    小型ローレットつまみ(M4雌ねじ)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥139税込¥153
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途配分電盤・制御盤・小型ボックス種類丸形寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)11寸法L2(mm)10寸法L3(mm)6取付部めねじねじの呼びM4取付長(mm)6寸法MM4材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
  • 小型ローレットつまみ(M5雄ねじL=20) TAKIGEN(タキゲン)

    小型ローレットつまみ(M5雄ねじL=20)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥149~税込¥164~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ソフトな使用感とカラー調和が得られます。
    用途配分電盤・制御盤・小型ボックス材質(本体)ABS樹脂質量(g)7種類丸形寸法L1(mm)20寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)10取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)取付長(mm)20寸法MM5材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
  • 丸型取手(P=288) TAKIGEN(タキゲン)

    丸型取手(P=288)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用 取手部を握りやすく、太くしました。 耐塩・耐絶縁性を必要とする扉に最適
    用途通信機器・配分電盤・冷蔵庫材質ポリプロピレン(PP)質量(g)198寸法L(mm)312寸法P(mm)288
  • 丸型取手(P=188) TAKIGEN(タキゲン)

    丸型取手(P=188)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用 取手部を握りやすく、太くしました。 耐塩・耐絶縁性を必要とする扉に最適
    用途通信機器・配分電盤・冷蔵庫材質ポリプロピレン(PP)質量(g)151寸法L(mm)212寸法P(mm)188
  • 小型ローレットつまみ(M8雌ねじ) TAKIGEN(タキゲン)

    小型ローレットつまみ(M8雌ねじ)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ソフトな使用感とカラー調和が得られます。
    用途配分電盤・制御盤・小型ボックス材質(本体)ABS樹脂質量(g)7種類丸形寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)14寸法L2(mm)12寸法L3(mm)8取付部めねじねじの呼びM8表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)取付長(mm)8寸法MM8材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
  • プラスチックスイングハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    プラスチックスイングハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,744~税込¥1,918~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂を使用 ワンタッチで仮止めができ、作業性が向上しました。 パネル穴明け寸法はA-160・A-240シリーズと互換性があります。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
    用途サーバーラック・配分電盤・制御盤付属品止め金・ビスセット・キー2本材質ポリアミド(PA6-GF30)標準色ブラック最大適合板厚(mm)2.3鍵TAK60
  • 小型ローレットつまみ(M3雄ねじL=20) TAKIGEN(タキゲン)

    小型ローレットつまみ(M3雄ねじL=20)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥149税込¥164
    1個
    4日以内出荷
    ソフトな使用感とカラー調和が得られます。
    材質(本体)ABS樹脂質量(g)2種類丸形寸法L1(mm)20寸法D1(Φmm)11寸法D2(Φmm)6.4寸法L2(mm)8取付部おねじ(段付)表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)取付長(mm)20材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
  • プラスチック防塵キャップ付スイングハンド TAKIGEN(タキゲン)

    プラスチック防塵キャップ付スイングハンド

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,137~税込¥2,351~
    1個
    4日以内出荷
    雨水や粉塵から錠前部を保護するため防塵キャップを標準装備。 軟質性ゴム成形の凸型パッキンを採用。密着性が向上しました。 取付け板に仮止めボスを設け、作業性が向上しました。 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 パネル穴明け寸法はA-160・A-240シリーズと互換性があります。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
    用途配分電盤・制御盤・情報盤・通信機器用ラック付属品取付け板・止め金(AC-25-E-4)・ビスセット・キー2本材質ポリアミド(PA6-GF30)標準色ブラック表面仕上げシボ仕上
  • 大型抗菌取手(Φ32、P=425) TAKIGEN(タキゲン)

    大型抗菌取手(Φ32、P=425)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 平面カトルハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    平面カトルハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥5,622税込¥6,184
    1個
    4日以内出荷
    ハンドルレバーを閉じることによりハンドル用カトルが扉を締込みます。 左右兼用型(本図写真共に左型にセットされています。左右の交換はロックカムユニットのねじを2本外し、180°反転させて取付けてください。) 耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂を使用しています。 樹脂製のため軽量です。 パネル取付け寸法が対象のため、左右開きどちらの場合も同じ寸法となり設計が容易です。またB-270(P.843)と併用することで、扉取付け後でも扉と筐体の天地を逆転しハンドルの左右開きの交換が容易にできます。
    用途サーバーラック付属品ビスセット・キー2本材質ポリアミド(PA66-GF25)標準色ブラック最大適合板厚(mm)2.3表面仕上げシボ加工
  • 小型ローレットつまみ(M6雄ねじL=25) TAKIGEN(タキゲン)

    小型ローレットつまみ(M6雄ねじL=25)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥189税込¥208
    1個
    4日以内出荷
    ソフトな使用感とカラー調和が得られます。
    材質(本体)ABS樹脂質量(g)12種類丸形寸法L1(mm)25寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)13寸法L2(mm)12取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)取付長(mm)25寸法MM6材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
  • 小型ローレットつまみ(M8雄ねじL=25) TAKIGEN(タキゲン)

    小型ローレットつまみ(M8雄ねじL=25)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥199税込¥219
    1個
    4日以内出荷
    ソフトな使用感とカラー調和が得られます。
    用途配分電盤・制御盤・小型ボックス材質(本体)ABS樹脂質量(g)21種類丸形寸法L1(mm)25寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)13寸法L2(mm)12取付部おねじ(段付)標準色ブラックねじの呼びM8表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)取付長(mm)25寸法MM8タキゲンコード1446材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
  • 小型ローレットつまみ(M8雄ねじL=20) TAKIGEN(タキゲン)

    小型ローレットつまみ(M8雄ねじL=20)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥199税込¥219
    1個
    4日以内出荷
    ソフトな使用感とカラー調和が得られます。
    材質(本体)ABS樹脂質量(g)21種類丸形寸法L1(mm)25寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)13寸法L2(mm)12取付部おねじ(段付)標準色アイボリーねじの呼びM8表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)取付長(mm)25寸法MM8タキゲンコード3313材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
  • 小型ローレットつまみ(M5雌ねじ) TAKIGEN(タキゲン)

    小型ローレットつまみ(M5雌ねじ)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥149税込¥164
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ソフトな使用感とカラー調和が得られます。
    材質(本体)ABS樹脂質量(g)4種類丸形寸法L1(mm)10寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)6取付部めねじねじの呼びM5表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)取付長(mm)6寸法MM5材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
  • 丸型取手(P=238) TAKIGEN(タキゲン)

    丸型取手(P=238)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    4日以内出荷
    取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用 取手部を握りやすく、太くしました。 耐塩・耐絶縁性を必要とする扉に最適
    用途通信機器・配分電盤・冷蔵庫材質ポリプロピレン(PP)質量(g)170寸法L(mm)262寸法P(mm)238
  • プラスチック平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    プラスチック平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,400~税込¥3,740~
    1個
    5日以内出荷から23日以内出荷
    錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂を使用 取付け時、ワンタッチで仮止めができ作業性が向上しました。 樹脂製のため288gと軽量です。 左右兼用型
    用途情報盤・通信機器用ラック・配分電盤・制御盤付属品止め金・ビスセット・キー2本材質ポリアミド(PA6-GF30)質量(g)288適合板厚(mm)0.8~2.3標準色ブラック
  • 樹脂製オートロック平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    樹脂製オートロック平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    ワンタッチ機構(ロック時オートロック) 耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂(難燃性)を使用しています。 防水タイプ(ダブルOリング・凸型シートパッキン使用) 軟質性ゴムの凸型成型パッキンを採用。密着性が向上しました。 取付け板は、ワンタッチで仮止めができ、作業性が向上しました。 パネル穴明け寸法は、A-480-1・A-490-1と互換性があります。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます)
    用途大型キュービクル/制御盤・通信機器用ラックなど付属品取付け板・止め金:AC-25-E-1・ビスセット・キー2本材質ポリアミド(PA66-GF25)質量(g)441標準色ブラック最大適合板厚(mm)3.2表面仕上げシボ仕上(意匠面)鍵番号:0200タキゲンコード4391
  • プラスチックダイヤルロック平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    プラスチックダイヤルロック平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥4,847税込¥5,332
    1個
    15日以内出荷
    符号(ダイヤル)の暗証番号を合せるだけで解錠でき、子鍵を管理する必要はありません。 ハイセキュリティ錠前TAKシリーズを内蔵しておりキーでも解錠できます。個別対応と総合管理者とのマスターシステムに有効です。 符号は0~9の4桁で、10,000通りの組合せが可能です。 暗証番号の変更はレバー操作一つで簡単に行えます。 取付け時、ワンタッチで仮止めができ作業性が向上しました。 耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂を使用 樹脂製のため軽量です。 左右兼用型
    用途情報盤・通信機器用ラック・配分電盤・制御盤付属品止め金・ビスセット・キー2本材質ポリアミド(PA6-GF30)質量(g)305標準色ブラックタキゲンコード3569
  • 埋込み取手 TAKIGEN(タキゲン)

    埋込み取手

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥408税込¥449
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 埋込み取手 TAKIGEN(タキゲン)

    埋込み取手

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    ¥88税込¥97
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    取付けがワンタッチ パネル表面の出っ張りが少なくじゃまになりません。 高級感のあるシボ模様仕上げ 選べる2色のボディーカラー
    用途事務機器・計測機器材質ABS樹脂寸法L3(mm)3
  • 埋込み取手 TAKIGEN(タキゲン)

    埋込み取手

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥539~税込¥593~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 耐熱樹脂取手 TAKIGEN(タキゲン)

    耐熱樹脂取手

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,193税込¥2,412
    1個
    6日以内出荷
    オートクレーブ(高圧蒸気滅菌)が必要な 機器に最適な取手です。 AP-183-4と取付けに互換性があります。 耐熱性・耐薬品性に優れています。 ねじ部は黄銅性インサート金具を使用
    用途医療機器・測定器・計測機器材質取手・おわんワッシャー/、ポリフェニルサルホン(PPSU)、インサートナット/快削黄銅(C3604BD)、ねじ/ステンレス耐熱温度(℃)180荷重たわみ温度(℃)204タキゲンコード04584
  • 足長ローレットつまみ(M6×L1=26×L2=16) TAKIGEN(タキゲン)

    足長ローレットつまみ(M6×L1=26×L2=16)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥278税込¥306
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種類丸形ねじの呼びM6取付長(mm)26寸法MM6
  • メタリック樹脂取手(P=102) TAKIGEN(タキゲン)

    メタリック樹脂取手(P=102)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷
    取付け用ねじ穴はインサート金具使用。 シルバーメタリック調の樹脂成型取手。塗装レスで剥離の心配がありません。 亜鉛合金製A-165と取付けねじ以外は取付け互換があります。
    用途計測機器・通信機器材質PC・ASAアロイ、快削黄銅棒(C3604BD)質量(g)17寸法L(mm)117.5寸法P(mm)102寸法H1(mm)23寸法H2(mm)17タキゲンコード04349
  • 耐塩プラスチックハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    耐塩プラスチックハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥335~税込¥369~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    耐絶縁性に優れています。 左右兼用型
    用途小型扉付属品大ナット(グレー色)・ビスセット
  • サーバーラック用ヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    サーバーラック用ヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,086税込¥2,295
    1個
    4日以内出荷
    扉を簡単に取外すことができます。 パネル取付け寸法が対象のため、左右開きどちらの場合も同じ寸法となり設計が容易です。またAP-447と併用することで、扉取付け後でも左右開きの交換が容易にできます。 左右兼用型
    材質本体/アルミニウム合金(ADC)、ポリアミド(PA6-GF25)、軸/ステンレス鋼棒(SUS303)適合板厚(mm)1.0表面仕上げ本体/アクリル系樹脂焼付塗装(ブラック)、軸/黒染めタキゲンコード13307
  • つまみ用脱落防止 TAKIGEN(タキゲン)

    つまみ用脱落防止

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥13税込¥14
    1個
    4日以内出荷
    ローレットつまみに装着することで、脱落防止になります。 パネル表面の傷防止にもなります。
    用途ローレットつまみの脱落防止材質ポリプロピレン(PP)標準色白
  • 取手(P=64) TAKIGEN(タキゲン)

    取手(P=64)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,089税込¥1,198
    1個
    4日以内出荷
    耐塩・耐絶縁性に優れています。
    用途各種キャビネット・計測機器・通信機器材質ポリアミド(PA)標準色イエロー
ap-33a特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ap-33a