カテゴリ
- 機構部品(62)
絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)
- モノタロウ(6)
- BIGM(丸山製作所)(82)
- Festo(166)
- KITO(キトー)(1,067)
- MAZDA(マツダ)(40)
- NOK(152)
- Panasonic(パナソニック)(74)
- SIEMENS(40)
- SMC(812)
- アイワ金属(53)
- エスコ(128)
- ケルヒャー(54)
- タンガロイ(124)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(38)
- 住友重機械工業(82)
- 多摩電子(33)
- 弘益(31)
- 潤工社(108)
- 近藤製作所(70)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

メタリック樹脂取手(P=180)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷取付け用ねじ穴はインサート金具使用。 シルバーメタリック調の樹脂成型取手。塗装レスで剥離の心配がありません。 亜鉛合金製A-165と取付けねじ以外は取付け互換があります。用途計測機器・通信機器材質PC・ASAアロイ、快削黄銅棒(C3604BD)質量(g)36寸法L(mm)195.5寸法P(mm)180寸法H1(mm)36寸法H2(mm)26タキゲンコード04346
取手
TAKIGEN(タキゲン)¥389税込¥4281個当日出荷塩化ビニル樹脂を使用しソフトな使用感が得られます。用途計測機器・通信機器材質ポリ塩化ビニル(PVC)質量(g)35タキゲンコード00327吊下荷重(N)49
メタリック樹脂取手(P=130)
TAKIGEN(タキゲン)¥429~税込¥472~1個当日出荷取付け用ねじ穴はインサート金具使用。 シルバーメタリック調の樹脂成型取手。塗装レスで剥離の心配がありません。 亜鉛合金製A-165と取付けねじ以外は取付け互換があります。用途計測機器・通信機器材質PC・ASAアロイ、快削黄銅棒(C3604BD)寸法L(mm)145.5寸法P(mm)130
埋込み取手
TAKIGEN(タキゲン)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から5日以内出荷優美なデザイン 扉の形態によりダブルタイプ、シングルタイプを使い分けできます。用途特装車・バス・キャビネット・計測機器付属品取付けねじ(M5)・SW・平ワッシャー材質ABS樹脂表面仕上げクロムめっき
メタリック樹脂取手(P=102)
TAKIGEN(タキゲン)¥389税込¥4281個当日出荷取付け用ねじ穴はインサート金具使用。 シルバーメタリック調の樹脂成型取手。塗装レスで剥離の心配がありません。 亜鉛合金製A-165と取付けねじ以外は取付け互換があります。用途計測機器・通信機器材質PC・ASAアロイ、快削黄銅棒(C3604BD)質量(g)17寸法L(mm)117.5寸法P(mm)102寸法H1(mm)23寸法H2(mm)17タキゲンコード04349
プラスチック埋込み取手
TAKIGEN(タキゲン)¥732~税込¥805~1個5日以内出荷から7日以内出荷AP-191-1-Pを併用する事で防水性を付加できます(IPX5相当)。 ステンレス製A-1191N-1と取付の互換性があります。 ナット部は黄銅製インサート金具を使用(Bタイプ) 指に荷重がかかる部分の面積を広くし、優しい構造になっています。用途検査機器・小型機器付属品ビスセット材質PC/ABS表面仕上げシボ仕上(ブラック)
ラッチ式平面ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷丸みのあるソフトなデザイン ワンタッチで開閉できます。 A-151シリーズと寸法互換があり、防塵・防滴構造です。 手を入れるところが右側の標準品となります。用途特装車・建機・鉄道車両・バス適合板厚(mm)1.2~3.0材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC)
マルチ取手ジョイントブラケット
TAKIGEN(タキゲン)¥333~税込¥366~1個5日以内出荷ファッショナブルな扉にマッチしたハンドルです。 取付けは表(M4ねじ)・裏(M4タッピンねじ)両面から使用できます。用途各種キャビネット・通信機器材質(ブラケット)ポリアミドMXD6材質(パイプ)硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
プラスチック埋込み取手用パッキン
TAKIGEN(タキゲン)¥319税込¥3511個7日以内出荷AP-191-1-Pを併用する事で防水性を付加できます(IPX5相当)。 ステンレス製A-1191N-1と取付の互換性があります。 ナット部は黄銅製インサート金具を使用(Bタイプ) 指に荷重がかかる部分の面積を広くし、優しい構造になっています。用途検査機器・小型機器付属品ビスセット材質PC/ABS表面仕上げシボ仕上(ブラック)タキゲンコード04652
つまみ用脱落防止
TAKIGEN(タキゲン)¥13~税込¥14~1個4日以内出荷から6日以内出荷ローレットつまみに装着することで、脱落防止になります。 パネル表面の傷防止にもなります。用途ローレットつまみの脱落防止材質ポリプロピレン(PP)標準色白
スナッチロック平面ハンドル(耐振用)
TAKIGEN(タキゲン)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から33日以内出荷防塵シャッター付錠前を標準装備 全体にアールのついたソフトなデザイン 振動・衝撃などに強いスナッチロック式の平面ハンドルです。 扉はワンタッチで開閉できます。 取付けにA-154-Bと互換性があります。用途保冷車・冷凍冷蔵車・農耕車両
マルチ取手(P=190×20)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷から6日以内出荷ファッショナブルな扉にマッチしたハンドルです。 取付けは表(M4ねじ)・裏(M4タッピンねじ)両面から使用できます。用途各種キャビネット・通信機器質量(g)160適合板厚(mm)10~20
マルチ取手(P=140×20)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷ファッショナブルな扉にマッチしたハンドルです。 取付けは表(M4ねじ)・裏(M4タッピンねじ)両面から使用できます。用途各種キャビネット・通信機器質量(g)115適合板厚(mm)20
マルチ取手(P=240×20)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷ファッショナブルな扉にマッチしたハンドルです。 取付けは表(M4ねじ)・裏(M4タッピンねじ)両面から使用できます。用途各種キャビネット・通信機器材質パイプ/硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、ブラケット/ポリアミドMXD6質量(g)190適合板厚(mm)5~20
シリコーンコーティングハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥9,164~税込¥10,080~1個4日以内出荷から5日以内出荷シリコーンコーティングで耐食性に優れています。 防水タイプ 左右兼用型(出荷時は右開き用にセットされています。) A-140とパネル穴明けに互換性があります。用途屋外キュービクル・振動機器付属品大ナット・ビスセット・キー2本
厚扉用平面スナッチロックハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥4,298税込¥4,7281個5日以内出荷板厚8.5~10mmの厚手の扉に装着できます。 振動・衝撃などに強いスナッチロック式平面ハンドルです。 ソフトな操作でワンアクション開閉 耐久性に優れた樹脂です。用途建設機械・特装車・制御盤・食品機械付属品キー2本・取付け板・受座材質本体/AAS樹脂、ケース/冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)420適合板厚(mm)8.5~10標準色ブラック鍵K240タキゲンコード02004
取手2型(P=102)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥101税込¥1111個当日出荷耐塩・絶縁性が優れています。用途計測機器・通信機器寸法L1(mm)122寸法L2(mm)18寸法W(mm)10寸法P(mm)102寸法L3(mm)10寸法H1(mm)30寸法H2(mm)8
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら