カテゴリ

  • 機構部品(4)
絞り込み
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • SMC(198)
  • コガネイ(42)
  • BIGM(丸山製作所)(19)
  • シグマ光機(12)
  • MAZDA(マツダ)(11)
  • NAKATAKI(9)
  • サカセ化学工業(8)
  • 協育歯車(6)
  • TRUSCO(6)
  • オイレス工業(5)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • KSフィルター(5)
  • トヨタ(4)
  • ナブテスコサービス(4)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(3)
  • MSTコーポレーション(3)
  • 酒井製作所(3)
  • 大同メタル工業(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-101-5」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シールドタイト TAKIGEN(タキゲン)シールドタイトTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
表面抵抗が0.06Ω/sqと低く、金属並みの優れたシールド性能を発揮します。芯材に高性能ウレタンフォーム(t=0.5は除く)を使用し、特殊構造のため面圧がソフトでありながら復元弾性力が非常に優れ、長時間の乾熱圧縮時においても低い接触抵抗値を保ち続けます。表面が滑らかで柔軟性に富んだ導電性繊維のため、接面する筐体によくフィットします。粘着テープにより筐体への取付けが容易です。UL規格 UL94 V-0認定品です。
用途OA機器及び周辺機器、無線機器、医療機器、各種筐体材質ウレタンフォーム/ポリウレタン(PU)、金属化繊維織物/ポリエステル繊維織物、粘着テープ/ポリエステル繊維メッシュアクリル系粘着剤 金属粉使用周囲温度(℃)‐20℃~+70RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ金属化繊維織物/無電解めっき(銅・ニッケル)
シリコーン防塵ゴム TAKIGEN(タキゲン)シリコーン防塵ゴムTAKIGEN(タキゲン)
1,090税込1,199
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途配分電盤・医療用機器・冷蔵庫材質シリコーンスポンジグレー種類ゴム足使用周囲温度(℃)-40~+200特性耐候性・耐熱性・耐寒性・耐薬品性
平型蝶番(L89×W56×t1.7)穴アキ TAKIGEN(タキゲン)平型蝶番(L89×W56×t1.7)穴アキTAKIGEN(タキゲン)
179税込197
1個
欠品中
材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:18質量(g)95寸法L(mm)89寸法t(mm)1.7寸法E(mm)1.7寸法D1(Φmm)5.2寸法D2(Φmm)8.8寸法W(mm)56寸法N(mm)6寸法d1(Φmm)5.3寸法d2(Φmm)7.9寸法P1(mm)10.5寸法P2(mm)34寸法P3(mm)7.5扉寸法(縦×横)(mm)700×350表面仕上げ生地タキゲンコード10249
防塵ゴム TAKIGEN(タキゲン)防塵ゴムTAKIGEN(タキゲン)
17,051税込18,756
1個
4日以内出荷
フッ素系で耐候性、耐熱性、耐酸性、耐薬品性に非常に優れています。 フッ素系で難燃性で耐油性に優れています。 クッション性が良く、永久歪が少ない性質をもっています。
用途厨房機器・医療機器・理化学試験機・半導体関連設備材質フッ素系スポンジブラック種類ゴム足使用周囲温度(℃)-20~+230特性耐候性、耐熱性、耐酸性、耐薬品性