カテゴリ
- 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)
- Panasonic(パナソニック)(1)
「b-1042-3」の検索結果

ステンレス 平行型蝶番(全長L=50)
TAKIGEN(タキゲン)¥333税込¥3661個当日出荷材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)6(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)30表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10637
ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=188)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒質量(g)270寸法L(mm)200寸法D2(Φmm)18寸法P(mm)188寸法H1(mm)50寸法H2(mm)20寸法H3(mm)1.5寸法H4(mm)4.5材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)735寸法MM8タキゲンコード00673