カテゴリ
- 機構部品(3)
絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)
- CKD(18)
- ミツビシ(11)
- ホンダ(3)
- 佐文工業所(1)
- AGRAS(1)
- TOWA JAPAN(1)
- VENTION(1)
「b-489-2」の検索結果

B-489・B-499用ブラケット
TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)¥434~税込¥477~1個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 樹脂ワッシャーにより作動がスムーズです。材質ブラケット・ボルト:ステンレス鋼(SUS304)、樹脂ワッシャー:ポリアセタール(POM)表面仕上げバレル研磨付属品ナット・ワッシャー
ストッパ付ガスダンパー
TAKIGEN(タキゲン)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷ストッパーが付いており突風などで不意に天蓋などが閉まることを防止します。安全対策に最適。 オープン時、自動的にストッパーが働きロックします。 簡単にストッパーを解除できます。 ロック状態が一目で確認できます。用途各種機器のカバー・蓋・扉材質シリンダー:機械構造用炭素鋼鋼管(STKM相当)、ロッド:機械構造用炭素鋼鋼材(S35C相当)表面仕上げシリンダー:焼付塗装、ロッド:窒化処理使用温度(℃)-30~+80仕様封入ガス:窒素ガス(N2)