カテゴリ
- 機構部品(10)
絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)
- BIGM(丸山製作所)(10)
- CKD(35)
- MAZDA(マツダ)(43)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- P・O・Pプロダクツ(17)
- SMC(26)
- SPARKFUN(9)
- YAMAHA(ヤマハ)(42)
- イトーキ(17)
- シグマ光機(18)
- ダイハツ(9)
- トヨタ(15)
- ニシキ工業(29)
- ホンダ(32)
- ミツビシ(24)
- 三菱電機(12)
- 河村電器産業(15)
- 西邦工業(22)
- ブランドをもっと見る

ステンレス U曲げ裏蝶番
TAKIGEN(タキゲン)¥675~税込¥743~1個当日出荷から7日以内出荷用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ生地
ステンレス L型裏蝶番5型(L=85)
TAKIGEN(タキゲン)¥675税込¥7431個7日以内出荷用途配分電盤・計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)120表面仕上げ生地タキゲンコード12850
ステンレス 片袖型加工蝶番(W=126×L=65)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,012税込¥1,1131個7日以内出荷盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)230寸法t(mm)3扉寸法(縦×横)(mm)600×300表面仕上げ生地タキゲンコード13001
ステンレス L型裏蝶番4型
TAKIGEN(タキゲン)¥1,632税込¥1,7951個7日以内出荷筐体に適した補助材を溶接して使用できます。用途配分電盤・計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)235表面仕上げ生地タキゲンコード12849
ステンレス 2管型加工蝶番(L85×W60×t3)
TAKIGEN(タキゲン)¥823税込¥9051個7日以内出荷盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)154寸法d(mm)5(商品番号:B-1024-5)寸法L1(mm)85寸法t(mm)3寸法E(mm)4.7寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)14寸法L2(mm)40寸法W(mm)60寸法D3(Φmm)12.2表面仕上げ生地タキゲンコード12996
ステンレス 2管型加工蝶番(L113×W110×t4)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,744税込¥1,9181個7日以内出荷盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)376表面仕上げ生地タキゲンコード12997
スナッチロック平面ハンドル(耐振用)
TAKIGEN(タキゲン)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から33日以内出荷防塵シャッター付錠前を標準装備 全体にアールのついたソフトなデザイン 振動・衝撃などに強いスナッチロック式の平面ハンドルです。 扉はワンタッチで開閉できます。 取付けにA-154-Bと互換性があります。用途保冷車・冷凍冷蔵車・農耕車両
ダンパーヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)¥2,250税込¥2,4751個当日出荷から7日以内出荷天蓋に最適です。一方向にトルクが発生します。 回転範囲は100°。0~70°までスムーズに閉まり、70~100°はソフトなクローズを実現。用途天蓋材質ポリブチレンテレフタレート(PBT/GP30)使用周囲温度(℃)0~+40保存環境-20~+60℃最大適合板厚(mm)8.5
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら