カテゴリ
- 機構部品(35)
絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)
- モノタロウ(7)
- BIGM(丸山製作所)(407)
- BOURNS(60)
- CKD(218)
- Festo(185)
- KITO(キトー)(338)
- MAZDA(マツダ)(976)
- SMC(10,506)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(37)
- YAMAHA(ヤマハ)(103)
- エスコ(58)
- オカムラ(岡村製作所)(47)
- コガネイ(1,004)
- トヨタ(52)
- ホンダ(271)
- 住友重機械工業(59)
- 吉年(35)
- 岩崎電気(73)
- 水本機械製作所(63)
- ブランドをもっと見る

平面ハンドルカジリ防止用止め金
TAKIGEN(タキゲン)¥196税込¥2161個当日出荷から5日以内出荷止め金に高負荷がかかる扉に使用しても従来品よりスムーズに開閉できます。材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
内部解除止め金
TAKIGEN(タキゲン)¥968税込¥1,0651個5日以内出荷豊富なデザインのタキゲン製ハンドルとセットアップ可能。 従来のタキゲンハンドルを使用したまま内部より開扉。 タキゲンのハンドルとセットアップで低コスト化を実現。 従来の平面ハンドル(A-160-A、A-240-A他)に取付けられます。材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)100表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ステンレス 角型抜差蝶番(L64×W36×t1.5)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥374税込¥4111個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)10(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)40寸法L1(mm)64寸法t(mm)1.5寸法D1(Φmm)4寸法D2(Φmm)7.3寸法L2(mm)63寸法W(mm)36寸法P1(mm)24寸法P2(mm)24穴の有無あき表面仕上げ鏡面バフ研磨
重量用抜差蝶番(L75×W70×t3.2)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷重量扉から小型扉まで用途に応じて、大きさが選べます。用途配分電盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)30(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)180表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
重量用抜差蝶番(L75×W70×t3.5)穴あき
TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)¥832税込¥9151個当日出荷アルミニウム合金で軽量です。 ステンレス軸を使用しています。材質アルミニウム合金(ADC)質量(kg)20(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)60寸法L1(mm)75寸法t(mm)3.5寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)68寸法W(mm)70寸法N(mm)6寸法R(mm)3寸法P4(mm)Φ27寸法P6(mm)Φ27寸法P1(Φmm)40寸法P2(Φmm)50寸法P3(Φmm)10.5表面仕上げシルバー梨地塗装寸法MM5
重量用抜差蝶番(L75×W70×t3.0)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥975税込¥1,0731個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス(SUS304)質量(kg)30(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)165表面仕上げ鏡面バフ研磨
天蓋用平型ワンタッチステー
TAKIGEN(タキゲン)¥649税込¥7141個当日出荷スチールボールと板ばねの作用でロックします。用途計測機器・通信機器仕様天蓋用材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げクロムめっき(MFCr)
ステンレス 重量用両抜旗蝶番 (L1=123)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥2,081税込¥2,2891個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)60(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)480表面仕上げヘアライン仕上
ステンレス デッドロックステー
TAKIGEN(タキゲン)¥3,205税込¥3,5261個当日出荷から5日以内出荷振動・衝撃に強い安全構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています。 開けると完全固定、ストッパーを押すと閉まります。用途船舶・振動機器材質ステンレス鋼板(SUS304)許容荷重(N)294表面仕上げ鏡面バブ研磨
天蓋用ワンタッチステー(L2=200)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷蓋を開けるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持上げるとストッパーが解除されます。用途点検口・制御盤仕様天蓋用材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)395寸法L1(mm)209~306寸法S(mm)17寸法L2(mm)200許容荷重(N)490表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ステンレス 天蓋用ロータリーステー
TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から5日以内出荷用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
トルク調整式ダンパーヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)¥1,631税込¥1,7941個当日出荷から5日以内出荷110°の回転範囲内で適度なダンパー特性が得られます。用途バス・列車のハットラック・サービスボックス材質ポリブチレンテレフタレート(PBT)使用温度範囲(℃)0~40標準色ブラック特性(ダンパー)定格調整範囲:0.98~1.96N・m、閉止時間:20~3秒
ストップ付抜差蝶番1型(L1=40 W=30)
TAKIGEN(タキゲン)¥379税込¥4171個当日出荷から4日以内出荷約90°以下で抜けます。用途取外し扉または蓋材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)4(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)14寸法L1(mm)40寸法t(mm)1.2寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)6寸法L2(mm)36寸法W(mm)30寸法d1(Φmm)4寸法d2(Φmm)6寸法P1(mm)20寸法P2(mm)28表面仕上げクロムめっき(MFCr)
ステンレス セフティロックステー
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥4,273税込¥4,7001個当日出荷から5日以内出荷安全重視の完全固定タイプ 従来のステーB-1460に安全ロック機構をプラス。ボタンを押しロックを解除しないと閉まりません。 耐塩害仕様のSUS316製用途船舶・振動機器・屋外機器材質ステンレス鋼板(SUS316)許容荷重(N)392表面仕上げ光沢バレル研磨
角型抜差蝶番(L64×W36×t1.6)
TAKIGEN(タキゲン)¥182税込¥2001個当日出荷小型扉に最適です。用途計測機器・通信機器・オーディオ機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)10(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)45寸法L1(mm)64寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)4寸法D2(Φmm)7.5寸法L2(mm)63寸法W(mm)36寸法P1(mm)24寸法P2(mm)24穴の有無なし表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ステンレス 低発塵抜差ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)¥3,152税込¥3,4671個当日出荷軸部にPEEK材のブッシュを使用している為、摩耗による金属粉の発生がありません。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途クリーンルーム内の各種機器扉材質羽・軸/ステンレス鋼板(SUS304)、ブッシュ/ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)
ステンレス 密閉用ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥3,768~税込¥4,145~1個当日出荷から5日以内出荷密閉用ハンドルFA-1114・FA-114と取付けに互換性があります(B穴位置)。 調整ナットでハンドルの回転力を調整できます。 樹脂とステンレスで耐食性に優れています。 左右兼用型用途冷温蔵庫・密閉用の扉付属品受座・スペーサー2枚材質ハンドル・ベース・受座/ステンレス(SUS304)、その他:ポリアセタール(POM)位置(穴)A、B表面仕上げ鏡面バフ研磨
上下裏蝶番
TAKIGEN(タキゲン)¥212税込¥2331個4日以内出荷から5日以内出荷下側のヒンジ軸が抜差しでき扉の取外しが可能です。用途計測機器・ロッカーなどの小型扉材質熱間圧延鋼板(SPHC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ブッシュ付アルミ旗蝶番
TAKIGEN(タキゲン)¥699~税込¥769~1個5日以内出荷から7日以内出荷樹脂ブッシュを使用しているので、パーティクルの発生が抑えられます。 アルミ製で軽量です。 アルマイト処理を行っているので耐食性に優れています。 軸はステンレス製です。 右用・左用(本図は右用です)用途デザイン性を求める各種筐体材質本体 / アルミニウム合金押出材(A6N01)、軸 / ステンレス鋼棒(SUS304)、ブッシュ / ポリアセタール(POM)表面仕上げアルマイト処理
縦型収納ステー
TAKIGEN(タキゲン)¥2,250税込¥2,4751個5日以内出荷収納時は縦型に折り畳むため既存品に比べスペースを取りません。 収納時の筐体内への突出を抑えられます。 アーム同士のオーバーランによる自動ロック付。用途屋内制御盤・通信機器・キュービクルなど材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
小型クレモン錠
TAKIGEN(タキゲン)¥15,077税込¥16,5851個5日以内出荷ローコストタイプのクレモン錠です。 面付けの為、取付け及びメンテナンスが簡単です。 防水タイプ 右用・左用用途シェルター・キュービクル等機器の強力密閉標準色グレー
超重量用厚口抜差蝶番
TAKIGEN(タキゲン)¥11,326税込¥12,4591個5日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 右型・左型(本図・写真共右型です。)用途防潮大型扉・港湾施設・大型船舶・石油コンビナート・原子力発電プラント材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
ステンレス 扉用2段ストップステー
TAKIGEN(タキゲン)¥2,418税込¥2,6601個5日以内出荷扉を2段階でストップできます。1段(約80°~90°)で点検、2段(約120°)で内蔵ユニットの脱着がスムーズにできます。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途屋内キュービクル・配電盤・コントロールパネル材質ステンレス鋼板(SUS304)扉寸法(縦×横)(mm)(適合)2000×800許容荷重(N)392表面仕上げ光沢バレル研磨
ブッシュ付抜差蝶番(L75×W70×t3.5)穴あき
TAKIGEN(タキゲン)¥1,047税込¥1,1521個5日以内出荷クリーンルーム用としてB-67-2の摺動部に樹脂ブッシュを組込みました。 取付けにB-67-2と互換性があります。 樹脂ブッシュはPOM(ポリアセタール)摺動グレードを使用しています。 ヒンジピンはSUS303を使用しています。 左型用途クリーンルーム用蝶番材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げシルバーメタリック塗装タキゲンコード13012
ステンレス 超重量扉用厚口ステー
TAKIGEN(タキゲン)¥52,094税込¥57,3031個5日以内出荷超重量扉に適した堅牢構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています。 ロック解除ワイヤ付き(B-1456-W) 右用・左用(本図・写真共右用です。)用途防潮大型扉・港湾施設・大型船舶・石油コンビナート・原子力発電プラント材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
ブッシュ付アルミ抜差蝶番
TAKIGEN(タキゲン)¥899税込¥9891個5日以内出荷樹脂ブッシュを使用しているので、パーティクルの発生が抑えられます。 アルミ製で軽量です。 軸はステンレス製です。 右型・左型(本図・写真共右型です)用途デザイン性を求める各種筐体材質本体/アルミニウム合金(ADC)、軸/ステンレス鋼棒(SUS304)、ブッシュ/ポリアセタール(POM)長さ(mm)80ねじ径穴あき表面仕上げニッケルめっき(MANi)
自動調整式ダンパー
TAKIGEN(タキゲン)¥3,205税込¥3,5261個5日以内出荷から6日以内出荷与えられる負荷に応じてダンパーの強さが自動的に調整され、5~10N・mのトルク値に対応できます。 130°の回転範囲で適当なダンパー特性が得られます。用途検査・測定機・環境機械等の屋内機器材質ローター:ポリアセタール(POM)材質(本体)亜鉛合金(ZDC)使用温度範囲(℃)-5~50トルク(N・m)(負荷トルク幅)5~10、(戻し)1.5以下表面仕上げ本体:生地
面付クレモン錠(インナーハンドルなし)
TAKIGEN(タキゲン)¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷から26日以内出荷面付けタイプで簡単に取付けができます。 掘込みタイプに比べメンテナンスが非常に簡単です。 上下のラッチC-376およびデッドボルトで強力密閉 防雨・防塵タイプ(錠前キャップ・Oリング使用) 右用・左用(本図・写真共右用です。)用途キュービクル・キャビネット・シェルター・収容箱の強力密閉材質アルミニウム合金(ADC)標準色シルバーメタリック適合扉厚(mm)47~53表面仕上げ焼付塗装クリアー仕上
ブッシュ付アルミ抜差蝶番(L80×W83)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥899税込¥9891個5日以内出荷から7日以内出荷樹脂ブッシュを使用しているので、パーティクルの発生が抑えられます。 アルミ製で軽量です。 軸はステンレス製です。用途デザイン性を求める各種筐体材質(本体)アルミニウム合金(ADC)材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)材質(ブッシュ)ポリアセタール(POM)表面仕上げニッケルめっき(MANi)
ステンレス 超重量扉用厚口ステー (ロック解除ワイヤー付き)
TAKIGEN(タキゲン)¥57,425税込¥63,1681個5日以内出荷超重量扉に適した堅牢構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています。 ロック解除ワイヤ付き(B-1456-W) 右用・左用(本図・写真共右用です。)用途防潮大型扉・港湾施設・大型船舶・石油コンビナート・原子力発電プラント仕様ロック解除ワイヤー付き材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
小判型抜差蝶番(L1=38)
TAKIGEN(タキゲン)¥162税込¥1781個5日以内出荷用途計測機器・通信機器仕様穴なし材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)3(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)15表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
平面裏蝶番
TAKIGEN(タキゲン)¥238税込¥2621個5日以内出荷下側のヒンジ軸が抜差しでき扉の取外しが可能です。用途計測機器・ロッカーなどの小型扉材質熱間圧延鋼板(SPHC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ステンレス 小判型抜差蝶番(全長=38)
TAKIGEN(タキゲン)¥439税込¥4831個5日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)3(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)15表面仕上げ鏡面バフ研磨寸法MM3
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら