カテゴリ
- 機構部品(4)
絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)
- BIGM(丸山製作所)(33)
- YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(9)
- 三桂製作所(7)
- コクヨ(4)
- HIT(ヒット)(4)
- TRUSCO(3)
- ネグロス電工(3)
- SHIMANO(シマノ)(3)
- ミッケル化学(3)
- サンワサプライ(2)
- KSフィルター(2)
- アーム[作業工具](1)
- ムラテックKDS(1)
- タカチ電機工業(1)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- Canon(1)
- ブランドをもっと見る
「bc-90」の検索結果
特価

キースイッチTKS-1型
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷から6日以内出荷取付けが簡単 カムの交換により多種類の接点構成が得られます。 スイッチ部にはJISC4505V型相当品を使用 マイクロスイッチは、取付け板・ストッパー・カムの取付け方向を変えることにより、仮想線の位置にセットすることができます。用途各種コンピュータ・電源装置付属品キー2本
キースイッチTKS-4型
TAKIGEN(タキゲン)¥9,298税込¥10,2281個4日以内出荷から7日以内出荷S-1の形状変更により生まれた普及型 カムの交換により多種類の接点構成が得られます。 パネル面からの突起を小さくしました。 スイッチ部にはJISC4505V型相当品を使用 マイクロスイッチは、取付け板・ストッパー・カムの取付け方向を変えることにより、仮想線の位置にセットすることができます。用途各種コンピュータ・電源装置付属品キー2本
キースイッチTKS-36型
TAKIGEN(タキゲン)¥7,498~税込¥8,248~1個4日以内出荷から6日以内出荷カムの交換により多種類の接点構成が得られます。 スイッチ部にはJISC4505型相当品を使用 マイクロスイッチは、取付け板・ストッパー・カムの取付け方向を変えることができます。用途各種コンピュータ・電源装置付属品キー2本
キースイッチ
TAKIGEN(タキゲン)¥5,847~税込¥6,432~1個6日以内出荷ハイセキュリティ錠前新型リバーシブルキーTAK80を標準装備。 TAK80装備のハンドルやコインロックとキーの共通化ができます。用途制御機器・計測器・セキュリティ機器付属品キー2本仕様鍵番号:TAK80材質本体:快削黄銅棒(C3604BD)、亜鉛合金(ZDC)、キー:黄銅板(C3713P)定格AC125V/3A(抵抗負荷)、DC30V/3A(抵抗負荷)製品質量(g)71絶縁抵抗(MΩ)100以上(500VDC)使用周囲温度(℃)-20~+70℃(氷結しないこと)使用周囲湿度85%RH以下(結露しないこと)最小適合負荷DC5V/100mA(抵抗負荷)接点材質銀めっき耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm耐久性機械的:2万回以上、電気的:1.5万回以上抵触抵抗(初期値)20mΩ以下表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr/MZCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)耐電圧(V/min)(50/60Hz)非連続端子:AC1000V、各端子と非充電金属部間:AC1500V耐衝撃30G以上