カテゴリ
- 機構部品(5)
- 農業・園芸資材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)
- モノタロウ(10)
- BIGM(丸山製作所)(252)
- TOKO(東洋計器興業)(71)
- Dell Technologies(60)
- 星工業(53)
- 三菱電機(48)
- セルタン(46)
- PROST's(41)
- 渡辺電機工業(37)
- ナカネ(37)
- ノーブランド(36)
- マキタ(31)
- LAMP(スガツネ工業)(29)
- ノーリツ(23)
- RIDEZ(ライズ)(23)
- がまかつ Gamakatsu(23)
- オーム電機(21)
- SMC(18)
- CKD(18)
- ツヨロン(藤井電工)(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「bl-a」の検索結果

ホールプラグ(Φ22.2穴用)
TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)¥359税込¥3951袋(10個)当日出荷UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)1.96寸法H(mm)11.5適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)25.8寸法D2(Φmm)22寸法D3(Φmm)22.2
クリーンキャッチ
TAKIGEN(タキゲン)¥454~税込¥499~1個当日出荷から4日以内出荷マグネットが密閉構造になっている為、粉塵の発生がありません。 受板にステンレス鋼板(SUS430)を採用 取付け穴が長穴の為、取付け後の微調整が可能です。 図中のA面とB面いずれでも吸着します。用途クリーンルーム内の機器材質マグネット:ネオジウム、受板:ステンレス鋼板(SUS430)材質(ケース)ポリアセタール(POM)
ナイラッチ
TAKIGEN(タキゲン)(12件のレビュー)¥299税込¥3291袋(10個)当日出荷から4日以内出荷固定側パネルと移動側パネルを合せ、プランジャー頭部を押込めば固定します。用途計測機器のパネル止め材質プランジャー/ポリアミド(PA)、グロメット/ポリカーボネイト(PC)色ブラック質量(g)ナイラッチ1セット/平均1.32、ナイラッチプランジャーの重量/平均0.82
取手
TAKIGEN(タキゲン)¥369税込¥4061個当日出荷ソフトなタッチ感があり耐候性・絶縁性に優れ軽量です。用途通信機器・測定機器・食品機器など材質本体/ポリエステル・エラストマー、固定座・キャップ/ポリアミド66(PA66)色黒推奨ねじなべねじ・M4RoHS指令(10物質対応)対応
ブッシュ付アルミ平蝶番
TAKIGEN(タキゲン)¥799~税込¥879~1個当日出荷から5日以内出荷樹脂ブッシュを使用して、パーティクルの発生が抑えられます。 アルミ製で軽量です。 アルマイト処理を行っているので耐食性に優れています。 軸はステンレス製です。 左右兼用型です。用途デザイン性を求める各種筐体材質本体/アルミニウム合金押出材(A6061)、軸/ステンレス鋼棒(SUS304)、ブッシュ/ポリアセタール(POM)表面仕上げアルマイト処理
呼接ぎ用クリップ
TAKIGEN(タキゲン)¥32,980税込¥36,2781袋(3000個)4日以内出荷ウリ科の呼び接ぎに最適です。ハサミの部分の幅が広いので、2本の苗をしっかりと保持します。輪部を?み合わせ構造にし、耐久性が向上しています。材質(本体)ポリプロピレン材質(バネ)硬鋼線(SWRH)
誘引紐
TAKIGEN(タキゲン)¥29,980~税込¥32,978~1箱(2巻)ほか4日以内出荷ナス科などの誘引におすすめの誘引紐です。紐を広げると網目状になっているため、人の手や茎にも優しい柔らかな肌触りです。※黒は他の色と比べて耐候性に優れています。材質ポリプロピレン(PP)引張荷重(N)98