カテゴリ

  • 機構部品(20)
絞り込み
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • モノタロウ(3)
  • ホンダ(218)
  • 三菱ふそう(79)
  • YAMAHA(ヤマハ)(52)
  • イトーキ(45)
  • MAZDA(マツダ)(34)
  • AFAM(アファム)(22)
  • SMC(20)
  • IDEC(和泉電気)(19)
  • エスコ(19)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(14)
  • omron(オムロン)(13)
  • SOURIAU(13)
  • KANA(片山チエン)(12)
  • パール金属(12)
  • (12)
  • CKD(11)
  • TRACO POWER(10)
  • 三木プーリ(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-124」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス オートロックパチン錠 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス オートロックパチン錠

    TAKIGEN(タキゲン)(7件のレビュー)
    563税込619
    1個
    当日出荷
    自動的にレバーでロックするので、振動等で外れることがありません
    用途電路用ダクトの締付け・振動機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
  • ステンレス 掛金(アーム全長L1=65) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 掛金(アーム全長L1=65)

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。
    用途道具箱・簡易扉付属品木ねじ材質掛金/ステンレス鋼板(SUS304)、リング/亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ掛金/光沢仕上、リング/クロムめっき(MZCr)タキゲンコード20970
  • ステンレス スプリングキャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス スプリングキャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    327税込360
    1個
    当日出荷
    スプリング内蔵 ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途ステンレスボックス・環境機器・船舶材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
  • ステンレス 大型丸落し(丸棒L100) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 大型丸落し(丸棒L100)

    TAKIGEN(タキゲン)
    942税込1,036
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途門扉・屋外用キュービクル材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)126表面仕上げ本体:電解研磨タキゲンコード21463
  • ステンレス 大型丸落し(丸棒L150) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 大型丸落し(丸棒L150)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,247税込1,372
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途門扉・屋外用キュービクル材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)260寸法L(mm)15表面仕上げ本体:光沢バレル研磨タキゲンコード20966
  • ステンレス 打掛(アーム長L1=84) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 打掛(アーム長L1=84)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 筺体の大きさや取付け寸法によりサイズが選べます。
    用途建築物の出入口・船舶材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)100寸法H(mm)25寸法L1(mm)84寸法t(mm)2.5寸法L2(mm)65寸法d(Φmm)5寸法P1(mm)53寸法P2(mm)52寸法W1(mm)20寸法W2(mm)20寸法W3(mm)20表面仕上げ本体:バレル研磨、つまみ:クロームめっき材質(つまみ)黄銅タキゲンコード20975
  • ステンレス 打掛(アーム長L1=125) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 打掛(アーム長L1=125)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 筺体の大きさや取付け寸法によりサイズが選べます。
    用途建築物の出入口・船舶材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)290寸法H(mm)30寸法L1(mm)125寸法t(mm)3寸法L2(mm)100寸法d(Φmm)6.5寸法P1(mm)80寸法P2(mm)75寸法W1(mm)30寸法W2(mm)30寸法W3(mm)30表面仕上げ本体:バレル研磨、つまみ:クロームめっき材質(つまみ)黄銅タキゲンコード20973
  • ステンレス 打掛(アーム長L1=49) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 打掛(アーム長L1=49)

    TAKIGEN(タキゲン)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 筺体の大きさや取付け寸法によりサイズが選べます。
    用途建築物の出入口・船舶材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)30寸法H(mm)16寸法L1(mm)49寸法t(mm)1.5寸法L2(mm)40寸法d(Φmm)3.5寸法P1(mm)32寸法P2(mm)28寸法W1(mm)13寸法W2(mm)13寸法W3(mm)13表面仕上げ本体:バレル研磨、つまみ:クロームめっき材質(つまみ)黄銅タキゲンコード20977
  • ステンレス 掛金(アーム全長L1=75) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 掛金(アーム全長L1=75)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。
    用途道具箱・簡易扉付属品木ねじ材質掛金/ステンレス鋼板(SUS304)、リング/亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ掛金/光沢仕上、リング/クロムめっき(MZCr)タキゲンコード20969
  • ステンレス 掛金(アーム全長L1=50) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 掛金(アーム全長L1=50)

    TAKIGEN(タキゲン)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。
    用途道具箱・簡易扉付属品木ねじ材質掛金/ステンレス鋼板(SUS304)、リング/亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ掛金/光沢仕上、リング/クロムめっき(MZCr)タキゲンコード20971
  • ステンレス 掛金(アーム全長L1=100) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 掛金(アーム全長L1=100)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    付属品木ねじ材質掛金/ステンレス鋼板(SUS304) リング/亜鉛合金(ZDC)質量(g)120表面仕上げ掛金/光沢仕上 リング/クロムめっき(MZCr)タキゲンコード20968
  • ステンレス 打掛(アーム長L1=105) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 打掛(アーム長L1=105)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 筺体の大きさや取付け寸法によりサイズが選べます。
    用途建築物の出入口・船舶材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)200寸法H(mm)29寸法L1(mm)105寸法t(mm)3寸法L2(mm)80寸法d(Φmm)5.5寸法P1(mm)66寸法P2(mm)60寸法W1(mm)25寸法W2(mm)25寸法W3(mm)25表面仕上げ本体:バレル研磨、つまみ:クロームめっき材質(つまみ)黄銅タキゲンコード20974
  • ステンレス 打掛(アーム長L1=58) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 打掛(アーム長L1=58)

    TAKIGEN(タキゲン)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 筺体の大きさや取付け寸法によりサイズが選べます。
    用途建築物の出入口・船舶材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)50寸法H(mm)19寸法L1(mm)58寸法t(mm)2寸法L2(mm)46寸法d(Φmm)4寸法P1(mm)37寸法P2(mm)35寸法W1(mm)16寸法W2(mm)16寸法W3(mm)16表面仕上げ本体:バレル研磨、つまみ:クロームめっき材質(つまみ)黄銅タキゲンコード20976
  • ステンレス 打掛(アーム長L1=38) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 打掛(アーム長L1=38)

    TAKIGEN(タキゲン)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 筺体の大きさや取付け寸法によりサイズが選べます。
    用途建築物の出入口・船舶材質本体/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、つまみ/黄銅質量(g)15寸法H(mm)14寸法L1(mm)38寸法t(mm)1.5寸法L2(mm)35寸法d(Φmm)3.3寸法P1(mm)28寸法P2(mm)22寸法W1(mm)10寸法W2(mm)10寸法W3(mm)10表面仕上げ本体/バレル研磨、つまみ/クロームめっきタキゲンコード20978
  • ステンレス 大型丸落し(丸棒L300) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 大型丸落し(丸棒L300)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,587税込1,746
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途門扉・屋外用キュービクル材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)392寸法L(mm)300表面仕上げ本体:光沢バレル研磨タキゲンコード20965
  • ステンレス 締め付けパチン錠 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 締め付けパチン錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,125税込1,238
    1個
    当日出荷
    用途振動機器・宅配バイク表面仕上げ光沢バレル研磨
  • ステンレス 掛金(アーム全長L1=40) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 掛金(アーム全長L1=40)

    TAKIGEN(タキゲン)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。
    用途道具箱・簡易扉付属品木ねじ材質掛金/ステンレス鋼板(SUS304)、リング/亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ掛金/光沢仕上、リング/クロムめっき(MZCr)タキゲンコード20972
  • ステンレス 掛金(アーム全長L1=120) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 掛金(アーム全長L1=120)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    付属品木ねじ材質掛金/ステンレス鋼板(SUS304) リング/亜鉛合金(ZDC)質量(g)190表面仕上げ掛金/光沢仕上 リング/クロムめっき(MZCr)タキゲンコード20967
  • 締付ファスナー TAKIGEN(タキゲン)

    締付ファスナー

    TAKIGEN(タキゲン)
    949税込1,044
    1個
    4日以内出荷
  • ステンレス 大型丸落し(丸棒L450) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 大型丸落し(丸棒L450)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,267税込2,494
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途門扉・屋外用キュービクル材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)524表面仕上げ本体/光沢バレル研磨タキゲンコード20964