カテゴリ

  • 機構部品(32)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • モノタロウ(2)
  • ホンダ(154)
  • 三菱ふそう(134)
  • SMC(63)
  • 山金工業(42)
  • イトーキ(30)
  • TRUSCO(25)
  • MAZDA(マツダ)(24)
  • サカエ(19)
  • エスコ(18)
  • NB(日本ベアリング)(15)
  • 大阪魂(14)
  • YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(12)
  • ヤマテック(11)
  • 岩田製作所(9)
  • サンコーテクノ(8)
  • CKD(8)
  • CHINO(チノー)(8)
  • ユキワ精工(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-127」の検索結果

特価
本日8月8日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイヤルファスナー TAKIGEN(タキゲン)

    ダイヤルファスナー

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    密閉用筐体
    仕様パネル穴明け寸法は、C-1127と同じです。材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20402
  • アジャスター押さえ金具(M8用 W2=13) TAKIGEN(タキゲン)

    アジャスター押さえ金具(M8用 W2=13)

    TAKIGEN(タキゲン)
    261税込287
    1個
    当日出荷
    レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。
    用途自動販売機・工作機械・情報処理機材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)35
  • レベルアジャスター(M10×L2=50) TAKIGEN(タキゲン)

    レベルアジャスター(M10×L2=50)

    TAKIGEN(タキゲン)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    質量(g)75基本使用荷重(kN)(垂直)1.96寸法MM10×1.5適合金具KC-1275-C4-4N
  • ステンレス カフスラッチファスナー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス カフスラッチファスナー

    TAKIGEN(タキゲン)
    507税込558特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    取付け部・機構部が外側から見えないスッキリ設計 ステンレス製で耐食性に優れています。 スプリングの作用で締付けができます。 丸みを帯びた外観ですっきりデザイン 取付け部、機構部が外側から見えないスッキリ設計 ステンレス製で耐食性に優れています。 スプリング内蔵仕様(Aタイプ)、スプリング無し仕様(Bタイプ)の2種類から用途に合せてお選びください。
    用途分電盤・制御盤・計測機器材質ステンレス鋼板(SUS316)表面仕上げ光沢バレル研磨
  • アジャスター押さえ金具(M16用 W2=25) TAKIGEN(タキゲン)

    アジャスター押さえ金具(M16用 W2=25)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。
    用途自動販売機・工作機械・情報処理機材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)110タキゲンコード21296
  • レベルアジャスター(M12×L2=120) TAKIGEN(タキゲン)

    レベルアジャスター(M12×L2=120)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    寸法MM12×1.75
  • アジャスター押さえ金具(M10用 W2=17) TAKIGEN(タキゲン)

    アジャスター押さえ金具(M10用 W2=17)

    TAKIGEN(タキゲン)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。
    用途自動販売機・工作機械・情報処理機材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)34寸法t(mm)2寸法L2(mm)23.5寸法L3(mm)30寸法H1(mm)18寸法R(mm)8.5寸法W2(mm)17タキゲンコード31483
  • レベルアジャスター(M8×L2=50) TAKIGEN(タキゲン)

    レベルアジャスター(M8×L2=50)

    TAKIGEN(タキゲン)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    基本使用荷重(kN)(垂直)1.96寸法MM8×1.25適合金具KC-1275-C5-5N
  • レベルアジャスター(M16×L2=100) TAKIGEN(タキゲン)

    レベルアジャスター(M16×L2=100)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    寸法MM16×2.0
  • ステンレスレベルアジャスター TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレスレベルアジャスター

    TAKIGEN(タキゲン)
    899税込989
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    錆や腐食を嫌う環境で使用される機器等に最適です。 オールステンレスタイプで耐食性・耐水性に優れたアジャスターです。 4種類のサイズがあり、用途に応じて選択できます。
    用途自動販売機・計測機器・複写機
  • レベルアジャスター(M16×L2=130) TAKIGEN(タキゲン)

    レベルアジャスター(M16×L2=130)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    寸法MM16×2.0
  • アジャスター押さえ金具(M20用 W2=31) TAKIGEN(タキゲン)

    アジャスター押さえ金具(M20用 W2=31)

    TAKIGEN(タキゲン)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。
    用途自動販売機・工作機械・情報処理機材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)100タキゲンコード21295
  • アジャスター押さえ金具(M16用 W2=24.5) TAKIGEN(タキゲン)

    アジャスター押さえ金具(M16用 W2=24.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    787税込866
    1個
    当日出荷
    レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。
    用途自動販売機・工作機械・情報処理機材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)113タキゲンコード31485
  • アジャスター押さえ金具(M12用 W2=19) TAKIGEN(タキゲン)

    アジャスター押さえ金具(M12用 W2=19)

    TAKIGEN(タキゲン)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。
    用途自動販売機・工作機械・情報処理機材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)109タキゲンコード21297
  • レベルアジャスター(M16×L2=180) TAKIGEN(タキゲン)

    レベルアジャスター(M16×L2=180)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    寸法MM16×2.0
  • アジャスター押さえ金具(M12用 W2=19) TAKIGEN(タキゲン)

    アジャスター押さえ金具(M12用 W2=19)

    TAKIGEN(タキゲン)
    787税込866
    1個
    当日出荷
    レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。
    用途自動販売機・工作機械・情報処理機材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)110タキゲンコード31486
  • レベルアジャスター(M6×L3=30) TAKIGEN(タキゲン)

    レベルアジャスター(M6×L3=30)

    TAKIGEN(タキゲン)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    タキゲンコード24376
  • レベルアジャスター(M20×L2=180) TAKIGEN(タキゲン)

    レベルアジャスター(M20×L2=180)

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    用途工作機械・自動販売機付属品六角ナット(一種)質量(g)740寸法L1(mm)209寸法D(Φmm)60寸法L2(mm)180寸法W(mm)30寸法L3(mm)29寸法L4(mm)17基本使用荷重(kN)39.2(垂直時)寸法MM20×2.5適合金具KC-1275-C-1
  • アジャスター押さえ金具(M10用 W2=17) TAKIGEN(タキゲン)

    アジャスター押さえ金具(M10用 W2=17)

    TAKIGEN(タキゲン)
    261税込287
    1個
    当日出荷
    レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。
    用途自動販売機・工作機械・情報処理機材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)34タキゲンコード31667
  • アジャスター押さえ金具(M24用 W2=36.5) TAKIGEN(タキゲン)

    アジャスター押さえ金具(M24用 W2=36.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    616税込678
    1個
    欠品中
    レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。 重荷重用レベルアジャスター(KC-1275-B)に対応した補強用リブ付き押さえ金具です。
    用途自動販売機・工作機械・情報処理機材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)135タキゲンコード31341
  • アジャスター押さえ金具(M20用 W2=30.5) TAKIGEN(タキゲン)

    アジャスター押さえ金具(M20用 W2=30.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。 KC-1275/275-C-11~13は重荷重用レベルアジャスター(KC-1275-B)に対応した補強用リブ付き押さえ金具です。
    用途自動販売機・工作機械・情報処理機材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)115タキゲンコード31344
  • アジャスター押さえ金具(M30用 W2=46.5) TAKIGEN(タキゲン)

    アジャスター押さえ金具(M30用 W2=46.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    761税込837
    1個
    当日出荷
    レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。 重荷重用レベルアジャスター(KC-1275-B)に対応した補強用リブ付き押さえ金具です。
    用途自動販売機・工作機械・情報処理機材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)160タキゲンコード31342
  • レベルアジャスター(M20×L2=130) TAKIGEN(タキゲン)

    レベルアジャスター(M20×L2=130)

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    用途工作機械・自動販売機付属品六角ナット(一種)質量(g)640寸法L1(mm)159寸法D(Φmm)60寸法L2(mm)130寸法W(mm)30寸法L3(mm)29寸法L4(mm)17基本使用荷重(kN)39.2(垂直時)寸法MM20×2.5適合金具KC-1275-C-1
  • レベルアジャスター TAKIGEN(タキゲン)

    レベルアジャスター

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,898税込5,388
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    一般的なレベルアジャスターと比べて、底部の接地面積を大きくしているため、土壌などの柔らかい場所でも安定します。大きな接地面で重さを分散するため、床への負担を軽減します。
    用途栽培架台・屋外設置製品
  • レベルアジャスター(M20×L2=100) TAKIGEN(タキゲン)

    レベルアジャスター(M20×L2=100)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    用途工作機械・自動販売機付属品六角ナット(一種)質量(g)580寸法L1(mm)129寸法D(Φmm)60寸法L2(mm)100寸法W(mm)30寸法L3(mm)29寸法L4(mm)17基本使用荷重(kN)39.2(垂直時)寸法MM20×2.5適合金具KC-1275-C-1
  • レベルアジャスター(M30×L2=200) TAKIGEN(タキゲン)

    レベルアジャスター(M30×L2=200)

    TAKIGEN(タキゲン)
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
    用途工作機械・自動販売機付属品六角ナット(一種)質量(g)2950寸法L1(mm)255.5寸法D(Φmm)100寸法L2(mm)200寸法W(mm)46寸法L3(mm)55.5寸法L4(mm)36.5基本使用荷重(kN)68.6(垂直時)寸法MM30×3.5適合金具KC-1275-C-13
  • ステンレスレベルアジャスター用座金 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレスレベルアジャスター用座金

    TAKIGEN(タキゲン)
    799税込879
    1個
    5日以内出荷
    錆や腐食を嫌う環境で使用される機器等に最適です。 オールステンレスタイプで耐食性・耐水性に優れたアジャスターです。 4種類のサイズがあり、用途に応じて選択できます。
    用途自動販売機・計測機器・複写機材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
  • レベルアジャスター(M24×L2=150) TAKIGEN(タキゲン)

    レベルアジャスター(M24×L2=150)

    TAKIGEN(タキゲン)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    用途工作機械・自動販売機付属品六角ナット(一種)質量(g)1550寸法L1(mm)196.5寸法D(Φmm)80寸法L2(mm)150寸法W(mm)36寸法L3(mm)46.5寸法L4(mm)31.5基本使用荷重(kN)49(垂直時)寸法MM24×3.0適合金具KC-1275-C-12
  • レベルアジャスター(M20×L2=150) TAKIGEN(タキゲン)

    レベルアジャスター(M20×L2=150)

    TAKIGEN(タキゲン)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    用途工作機械・自動販売機付属品六角ナット(一種)質量(g)1200寸法L1(mm)192.5寸法D(Φmm)80寸法L2(mm)150寸法W(mm)30寸法L3(mm)42.5寸法L4(mm)29.5基本使用荷重(kN)39.2(垂直時)寸法MM20×2.5適合金具KC-1275-C-11
  • アジャスターゴムパッド(外径Φ79) TAKIGEN(タキゲン)

    アジャスターゴムパッド(外径Φ79)

    TAKIGEN(タキゲン)
    155税込171
    1個
    当日出荷
    取付けることで防振性が優れます。 床面への傷防止になります。
    用途KC-275-A、KC-1275-A専用ゴムパットです。材質エチレン・プロピレンゴム(EPDM)質量(g)17寸法L1(mm)10寸法D1(Φmm)79寸法D2(Φmm)75寸法L2(mm)8寸法D3(Φmm)59寸法W1(mm)8寸法W2(mm)3タキゲンコード31503
  • アジャスターゴムパッド(外径Φ58) TAKIGEN(タキゲン)

    アジャスターゴムパッド(外径Φ58)

    TAKIGEN(タキゲン)
    136税込150
    1個
    当日出荷
    取付けることで防振性が優れます。 床面への傷防止になります。
    用途KC-275-A、KC-1275-A専用ゴムパットです。材質エチレン・プロピレンゴム(EPDM)質量(g)7.3寸法L1(mm)7寸法D1(Φmm)58寸法D2(Φmm)54寸法L2(mm)5寸法D3(Φmm)44寸法W1(mm)7寸法W2(mm)2.5タキゲンコード31504
  • アジャスターゴムパッド(外径Φ41) TAKIGEN(タキゲン)

    アジャスターゴムパッド(外径Φ41)

    TAKIGEN(タキゲン)
    90税込99
    1個
    当日出荷
    取付けることで防振性が優れます。 床面への傷防止になります。
    用途KC-275-A、KC-1275-A専用ゴムパットです。材質エチレン・プロピレンゴム(EPDM)質量(g)3.5寸法L1(mm)5.5寸法D1(Φmm)41寸法D2(Φmm)37寸法L2(mm)3.5寸法D3(Φmm)30寸法W1(mm)6寸法W2(mm)2タキゲンコード31505
  • アジャスター押え金具(M30用 W2=46.5) TAKIGEN(タキゲン)

    アジャスター押え金具(M30用 W2=46.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    367税込404
    1個
    4日以内出荷
    レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。 KC-1275/275-C-11~13は重荷重用レベルアジャスター(KC-1275-B)に対応した補強用リブ付き押さえ金具です。
    用途自動販売機・工作機械・情報処理機材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)170表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31340