カテゴリ
- 機構部品(11)
絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)
- 栃木屋(2)
- 岩田製作所(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- ノーブランド(1)
- マルエム[理化学・容器](1)
- ACE(エース)(1)
- スペーシア(1)
- ジョー・プリンス竹下(1)
「c-288-gbw」の検索結果

防水パーソナルコインロック
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥2,586~税込¥2,845~1個当日出荷から4日以内出荷特殊スチールボール内蔵でドリルなどによる強制破壊を防止 防水タイプ(Oリングパッキン使用) パネル取付け面からの出張りが少ない平面タイプ 10本135°ピン配列による豊富な鍵違い数 鍵は複製困難なバイアスカット(キーコーナーのピン溝加工)仕様 スムーズなリバーシブルキー構造 鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。 同一鍵番号・指定番号も製作致します。用途自動販売機・アミューズメント機器付属品キー2本・止め金材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)質量(g)本体/64、キー/20鍵違い数5万9000通り表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
防水コインロック
TAKIGEN(タキゲン)¥1,856~税込¥2,042~1個当日出荷から4日以内出荷Oリングパッキン使用で防水性に優れています。 パネル取付け面からの出っ張りが少ない平面タイプ 鍵は複製困難なバイアスカット(キーコーナーのピン溝加工)仕様 7本135°のピン配列による豊富な鍵違い数 スムーズなリバーシブルキー構造 鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。用途自動販売機・アミューズメント機器付属品キー2本・止め金
防水カラーロックハンドル用ゴムキャップ
TAKIGEN(タキゲン)¥732~税込¥805~1個4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 ピンを内蔵したピンタンブラー方式で専用ハンドル以外での解錠は困難です。 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 左右兼用型用途屋外キュービクル・配分電盤付属品大ナット・ビスセット材質本体/ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げ本体/切削加工
コインロックキャップ
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥68税込¥751個当日出荷従来のコインロックに防塵・防滴効果が得られます。用途各種コインロック・キースイッチ用キャップ材質ポリエチレン(PE)質量(g)3.5タキゲンコード20345
ガードリング付ポップハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷日本自動販売機工業会規格錠前が組込み可能です。 焼入れガードリング装着により、シリンダー周辺部を強化。ドリル等の破壊から守ります。 ハンドル内部の重要部品をガードすることが可能。錠前強制回転による破壊・解錠を防止 錠前強制抜取り防止機構 ダブルラッチ機構により確実に施錠できます。 錠前はプラスドライバー1本で簡単に交換できます。 ハンドルを押込むだけのワンアクション施錠 標準錠前はパーソナルコインロック(C-288)を使用 左右兼用型(カムを裏返すと左右の入替えができます。)用途自動販売機・制御盤付属品キー2本・取付け板・ビスセット材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)770鍵違い数(最大)17万7000通り表面仕上げクロムめっき(MZCr)鍵Z00288タキゲンコード03984
パーソナル コインロックロング
TAKIGEN(タキゲン)¥2,306~税込¥2,537~1個当日出荷から6日以内出荷鍵は複製困難なバイアスカット(キーコーナーのピン溝加工)仕様 11本135°のピン配列による豊富な鍵違い数 スムーズなリバーシブルキー構造 鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。用途自動販売機・アミューズメント機器鍵Z00288
パーソナルコインロック
TAKIGEN(タキゲン)¥2,811~税込¥3,092~1個当日出荷から4日以内出荷鍵は複製困難なバイアスカット 4列15ピンタンブラー構造により、ピッキングによる不正解錠を防止します。 スムーズなリバーシブルキー構造 鍵は旋錠時のみ抜けるので旋錠忘れがありません。 空転リングを使用することにより、パイプレンチ等による強制解錠を防止します。(C-288-OP-2オプション)用途自動販売機・キャッシュディスペンサー付属品キー2本・止め金材質本体/快削黄銅(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)質量(g)本体/53、キー/20鍵違い数1,400万通り表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)