カテゴリ
- 機構部品(7)
絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)
- TRUSCO(2)
- 光(2)
- 栃木屋(2)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- 内外電機(1)
- SK(新潟精機)(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- 曙ブレーキ工業(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- MURATA(村田製作所)(1)
- 廣杉計器(1)
- 岡安ゴム(1)
- サンエスエンジニアリング(1)
- CoolingDoor(1)
- ノブカワ(1)
- READY GO(1)
「c-300-hr」の検索結果

高復元性スポンジ(ハイパーリセット)
TAKIGEN(タキゲン)¥389~税込¥428~1個当日出荷から11日以内出荷圧縮された状態から瞬時に復元します。 永久変形・歪みが極端に小さく、形状保持力に優れています。 応力緩和が少ない 軟質スポンジで幅広い用途に使用可能です。 EPDM製のため耐候性に優れています。 C-300-HRSはHRより柔らかく自由度がアップ用途配分電盤のシール材材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~80
フッ素系パッキン(ブラック)
TAKIGEN(タキゲン)¥5,060~税込¥5,566~1個当日出荷から4日以内出荷フッ素系で耐候性、耐熱性、耐酸性、耐薬品性に非常に優れています。 フッ素系で難燃性で耐油性に優れています。 クッション性が良く、永久歪が少ない性質をもっています。用途厨房機器・医療機器・理化学試験機・半導体関連設備材質フッ素系ゴム(FPM)使用温度範囲(℃)-20~230硬度70°±5°標準色ブラック