カテゴリ
- 機構部品(13)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)
- SMC(116)
- メディアカバーマーケット(44)
- MICROCHIP(31)
- ホンダ(28)
- MAZDA(マツダ)(27)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(23)
- エスコ(16)
- NOK(12)
- オンダ製作所(12)
- マキタ(10)
- 三木プーリ(10)
- スバル(10)
- アサ電子工業(10)
- ナリカ(9)
- omron(オムロン)(8)
- 酒井製作所(8)
- 新ダイワ(8)
- パール金属(8)
- ブランドをもっと見る
「c162」の検索結果

ロータリープレイン(M12×L2=25)
TAKIGEN(タキゲン)¥769税込¥8461個当日出荷ねじ部が自在に首振りする構造で、どんな条件下でも水平が保てるアジャスターです。用途計測機器・スチールキャビネット・自動販売機・複写機材質シャフト/軟鋼線材(SWRM)、底部/ポリアミド(PA)質量(g)72寸法L1(mm)51.0寸法D(Φmm)50寸法L2(mm)25寸法W(mm)17許容荷重(N)垂直:2940表面仕上げシャフト/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、底部/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)でカバー寸法MM12タキゲンコード20464
ロータリープレイン(M10×L2=20)
TAKIGEN(タキゲン)¥649税込¥7141個当日出荷ねじ部が自在に首振りする構造で、どんな条件下でも水平が保てるアジャスターです。用途計測機器・スチールキャビネット・自動販売機・複写機質量(g)38寸法L1(mm)42.5寸法D(Φmm)40寸法L2(mm)20寸法W(mm)13許容荷重(N)1470材質(底部)ポリアミド(PA)材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM)表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、底部:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)でカバー寸法MM10タキゲンコード20465
ステンレス クランプ
TAKIGEN(タキゲン)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷オールステンレス製で、耐食性に優れています。 トリガー付の為、誤解除が防止できます。 密閉性を必要とする扉に適しています。 調整ねじでグリップの微調整が可能です。用途真空装置用扉、密閉性を必要とする扉材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード23989
ロッド用ラッチ錠(クイックブッシュ)
TAKIGEN(タキゲン)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷アームを反時計回りに回すとラッチがはずれ、ラッチの向きを変えられます。 ラッチの長さがアジャスト可能です。(10~20mm) ロッドのジョイントは、リンケージブッシュによりワンタッチでできます。用途特装車などの引戸、シャッター材質ラッチ:ステンレス鋼材(SUS303)材質(ケース)ステンレス鋼板(SUS304)、冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード21675
ロータリープレイン(M8×L2=19)
TAKIGEN(タキゲン)¥519税込¥5711個4日以内出荷ねじ部が自在に首振りする構造で、どんな条件下でも水平が保てるアジャスターです。用途計測機器・スチールキャビネット・自動販売機・複写機質量(g)21寸法L1(mm)37.5寸法D(Φmm)30寸法L2(mm)19寸法W(mm)10許容荷重(N)980材質(底部)ポリアミド(PA)材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM)表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、底部:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)でカバー寸法MM8タキゲンコード20466
ロータリープレイン(M14×L2=30)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷ねじ部が自在に首振りする構造で、どんな条件下でも水平が保てるアジャスターです。用途計測機器・スチールキャビネット・自動販売機・複写機質量(g)145寸法L1(mm)66.5寸法D(Φmm)70寸法L2(mm)30寸法W(mm)19許容荷重(N)5880材質(底部)ポリアミド(PA)材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM)表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、底部:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)でカバー寸法MM14タキゲンコード20463
ロータリープレイン(M6×L2=14)
TAKIGEN(タキゲン)¥449税込¥4941個4日以内出荷ねじ部が自在に首振りする構造で、どんな条件下でも水平が保てるアジャスターです。用途計測機器・スチールキャビネット・自動販売機・複写機質量(g)11寸法L1(mm)31寸法D(Φmm)25寸法L2(mm)14寸法W(mm)8許容荷重(N)490材質(底部)ポリアミド(PA)材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM)表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、底部:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)でカバー寸法MM6タキゲンコード20467
針金M字フック
TAKIGEN(タキゲン)¥8,298~税込¥9,128~1袋(100個)4日以内出荷フック部を茎に引掛けるだけで誘引が可能なので、両手で誘引作業が可能。紐などの廃棄物が少なくなり、コスト削減につながります。用途キュウリの誘引材質ステンレス(SUS304WPB)
ラッチブラケット
TAKIGEN(タキゲン)¥664税込¥7301個4日以内出荷各種ラッチ錠に適合したブラケットとストライカーです。用途ラッチ受け材質ステンレス鋼板(SUS304)タキゲンコード22697
ステンレス ラッチ錠(クイックブッシュ)
TAKIGEN(タキゲン)¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷ワンタッチで閉扉できます。 アームを回転させてラッチの長さを調整できます。 アームを反時計回りに回すとラッチがはずれ、ラッチの向きを変えられます。用途特装車・コンテナー・バスのトランクルーム・建設機械材質ラッチ:ステンレス鋼材(SUS303)材質(ケース)ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード21702