カテゴリ
- 機構部品(29)
絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)
- 岩田製作所(45)
- MAZDA(マツダ)(41)
- ノーブランド(29)
- 栃木屋(18)
- 日研工作所(12)
- イマオコーポレーション(6)
- ホンダ(3)
- 山豊製作所(3)
- トヨタ(3)
- UDトラックス(3)
- エスコ(2)
- ミニター(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- アズワン(1)
- イスカル(1)
- コクヨ(1)
- タカチ電機工業(1)
- ブランドをもっと見る
「c2801」の検索結果
特価

難燃性レベルアジャスター(M20×L2=130)
TAKIGEN(タキゲン)¥3,431~税込¥3,774~1個4日以内出荷底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました 底部のゴムは非移行性です。 ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。 シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。材質シャフト/冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、カバー/冷間圧延鋼板(SPCC)、底部/エチレンプロピレンゴム(EPDM)ブラックピッチ(mm)2.5硬度80°±5°表面仕上げシャフト・カバー/亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)
スプリングキャッチ
TAKIGEN(タキゲン)¥618税込¥6801個欠品中レバーがばね圧により押付けられているので振動等によって外れることがありません。用途計測機器・分電盤材質黄銅板(C2801P)引張荷重(N)(締代0.5mm)49表面仕上げニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード20743
カムロック(両抜け)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 鍵は90°回転で施錠時、解錠時ともに抜差しできます。(C-178-T両抜同番)付属品キー2本・止め金材質(本体)亜鉛合金(ZDC)(ステンレスカバー付)質量(g)73.8材質(キー)黄銅板(C2801P)鍵違い数(最大)56通り表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)、キー:ニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード22147
流線型パチン錠
TAKIGEN(タキゲン)¥304~税込¥334~1個当日出荷受けが本体の内側に隠れデザイン的に優れています。用途計測機器・アタッシュケース・小型分電盤材質黄銅板(C2801P)引張荷重(N)29表面仕上げクロムめっき(MBCr)
鍵付角型パチン錠
TAKIGEN(タキゲン)¥869税込¥9561個当日出荷用途計測機器・アタッシュケース・分電盤付属品キー1本材質黄銅板(C2801P)質量(g)36引張荷重(N)29表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード20327
ファスナーキャップ(Φ19穴用)
TAKIGEN(タキゲン)¥17~税込¥19~1個当日出荷から4日以内出荷指一本でワンタッチ装着 パネルの美観保持用途注入発泡式パネル用の穴栓 その他各種の穴栓にも使えます。
マグネットキャッチ
TAKIGEN(タキゲン)¥733税込¥8061個当日出荷強い吸着力 取付け穴が長穴で、取付け後の調整ができます。用途分電盤・工作機械材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)105吸着力(N)166材質(ケース)黄銅板(C2801P)表面仕上げケース:ニッケルめっき(MBNi)、受板:ニッケルめっき(MFNi)タキゲンコード20478
D型シリンダー錠
TAKIGEN(タキゲン)¥3,767~税込¥4,144~1個当日出荷から4日以内出荷9本のピン配列により鍵違い1万5,000通り マスターシステムの組込みが可能 スムーズなリバーシブル構造用途箱錠・クレモン錠用錠前・住宅用錠前付属品キー3本材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/洋白板(C2801P)鍵違い数1万5,000通り表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
シリンダー付ラッチ錠
TAKIGEN(タキゲン)¥2,069~税込¥2,276~1個当日出荷から4日以内出荷ワンタッチで施錠ができます。 鍵はスプリングの作動で、抜差しできる位置へ復帰します。用途自動販売機・ワンマンバスのキャッシュボックス
F型蓋止金具
TAKIGEN(タキゲン)¥1,265税込¥1,3921個当日出荷施錠することができます。鍵は360°回転で、施錠時、解錠時ともに抜差しできます。用途計測機器・アタッシュケース付属品キー1本材質黄銅板(C2801P)引張荷重(N)49表面仕上げニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード20722
キースイッチ TKS-11型
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から4日以内出荷接触抵抗が少なく、微小電流でも確実に作動用途各種コンピュータ・電源装置付属品キー2本
ファスナーキャップ(Φ11穴用)
TAKIGEN(タキゲン)¥103税込¥1131個当日出荷指一本でワンタッチ装着 パネルの美観保持用途注入発泡式パネル用の穴栓 その他各種の穴栓にも使えます。材質黄銅板(C2801P)質量(g)1寸法H(mm)10寸法t(mm)6寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)12取付穴11用表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード62022
カムロック(片抜け)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。用途特装車付属品キー2本・止め金材質亜鉛合金(ZDC)(ステンレスカバー付)、キー/黄銅板(C2801P)質量(g)73鍵違い数56通り表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)、キー/ニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード24332
ステンレス システムロックミニ
TAKIGEN(タキゲン)¥2,081~税込¥2,289~1個当日出荷から4日以内出荷用途に応じて、機種をお選びください。 止め金をセットしたままで取付けが可能です。用途自動販売機・端末機器・精密機器・計測機器付属品キー2本・止め金質量(g)20
コントロール キースイッチ ダブルピン
TAKIGEN(タキゲン)¥3,698~税込¥4,068~1個4日以内出荷パネル穴明けはS-8と同寸法です。用途各種電源スイッチ付属品キー2本仕様同一鍵番号・鍵違いがあります。材質本体・シリンダー錠部/亜鉛合金(ZDC)(本体、ステンレスカバー付)、キー/黄銅板(C2801P)表面仕上げ本体/亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
掛金装置
TAKIGEN(タキゲン)¥5,200税込¥5,7201個4日以内出荷ワンタッチで閉まります。用途計測機器・配電盤材質本体/冷間圧延鋼板(SPCC)、カバー/黄銅板(C2801P)質量(g)145表面仕上げ本体/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カバー/ニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード20593
ユニットキースイッチ
TAKIGEN(タキゲン)¥6,398税込¥7,0381個4日以内出荷キー回転範囲、抜差し位置は45°ステップにて製作可能です。用途レジスター・コンピュータ・電源装置付属品キー2本材質本体/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C2801P)質量(g)68表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード40358
ファスナーキャップ(Φ8用)
TAKIGEN(タキゲン)¥91税込¥1001個4日以内出荷指一本でワンタッチ装着 パネルの美観保持用途注入発泡式パネル用の穴栓 その他各種の穴栓にも使えます。材質黄銅板(C2801P)質量(g)1寸法H(mm)7.8寸法t(mm)2.5寸法D1(Φmm)14寸法D2(Φmm)10表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード62864
回転制御キースイッチ(ソレノイドDC12V)
TAKIGEN(タキゲン)¥7,405~税込¥8,146~1個4日以内出荷ソレノイド付キースイッチのコンパクトタイプ ソレノイドにより、鍵の回転を制御します。 錠前は、C-35タイプでマスター装着可能です。 反転スイッチ機構用途各種安全装置・電源装置・立体駐車場付属品キー2本
キースイッチ
TAKIGEN(タキゲン)¥4,498税込¥4,9481個9日以内出荷接触抵抗が少なく、微小電流でも確実に作動。用途各種コンピュータ・電源装置付属品キー2本仕様同一鍵番号のみ、切替接点:4極双投材質本体:快削黄銅棒(C3604BD)、キー:黄銅板(C2801P)定格6A用AC125V・6A/AC250V・3A製品質量(g)35絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガ)最小適合負荷DC12V/10mA(抵抗負荷)耐久性機械的:10万回以上、電気的:2万5000回以上抵触抵抗(初期値)10mΩ以下表面仕上げ本体・キー:ニッケルめっき(MBNi)耐電圧(V/min)(50/60Hz)端子-アース間:AC1500V、端子-端子間:AC1000Vタキゲンコード40325