カテゴリ

  • 機構部品(22)
  • 防犯用品(4)
絞り込み
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • 廣杉計器(356)
  • 右下精器製造(112)
  • エスコ(56)
  • アソー(37)
  • 第一計器(23)
  • 東洋バルヴ(23)
  • KITZ(キッツ)(16)
  • ゼンシン(15)
  • フジトク(11)
  • 長野計器(10)
  • ユタカ(Crown)(10)
  • T.SIN(テイシン電機)(6)
  • ミヤコ(6)
  • TBC(タブチ)(5)
  • 大和バルブ(5)
  • TRUSCO(4)
  • 常栄継手工業(4)
  • イチネンTASCO(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c3604bd」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 南京錠 TAKIGEN(タキゲン)

    南京錠

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ワンタッチロックタイプ:吊金を奥まで押込むと施錠されます。 C-555N-30の0200キータイプです。
    材質(本体)快削黄銅棒(C3604BD)質量(g)71表面処理本体:ヘアライン仕上・クリアー塗装、吊金:バフ研磨ロックキー式材質(吊)銅合金(C3602)
  • コインロック TAKIGEN(タキゲン)

    コインロック

    TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
    1,523税込1,675
    1個
    当日出荷
    鍵は右90°回転で施錠時のみ抜差しできます。
    用途自動販売機・キャッシュディスペンサー・コインロッカー・アミューズメント機器・メールボックス・応用機器としてキースイッチ付属品キー2本・止め金材質(本体)快削黄銅棒(C3604BD)材質(キー)冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM)鍵違い数(最大)69万通り表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MFNi)
  • 南京錠 (鍵違い) TAKIGEN(タキゲン)

    南京錠 (鍵違い)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    1,697税込1,867
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • パーソナルコインロックミニ TAKIGEN(タキゲン)

    パーソナルコインロックミニ

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,270税込1,397
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    本体に止め金をセットした状態で簡単に取付け可能 120°キー回転で施錠時のみの抜差しタイプ スムーズなリバーシブルキー構造 標準品は右開き用にセットされています。(左開き用にご使用の際はお問合せください。)
    用途自動販売機・E.C.R・エレベーター・各種機器付属品キー2本・止め金
  • パーソナル コインロック TAKIGEN(タキゲン)

    パーソナル コインロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,549税込2,804
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途自動販売機・アミューズメント機器付属品キー2本・止め金
  • キャップ付コインロック TAKIGEN(タキゲン)

    キャップ付コインロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,621税込2,883
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。 キャップで鍵穴を保護しますので防塵性に優れます。
    用途自動販売機・屋外用分電盤付属品キー2本・止め金鍵違い数(最大)69万通り
  • D型シリンダー錠 TAKIGEN(タキゲン)

    D型シリンダー錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,921税込4,313
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    9本のピン配列により鍵違い1万5,000通り マスターシステムの組込みが可能 スムーズなリバーシブル構造
    用途箱錠・クレモン錠用錠前・住宅用錠前付属品キー3本材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/洋白板(C2801P)鍵違い数1万5,000通り表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
  • カムロックTVC TAKIGEN(タキゲン)

    カムロックTVC

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,893税込3,182
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    従来品のC-178、C-178-Tをさらにセキュリティアップしました。 錠前は防塵シャッター付きリバーシブルキーです。 錠前内部にOリングを内蔵し防水性をアップしました。 ワンタッチキャッチやゲートロックと共通キーで使用できます。(キープランの設定が必要です。) キーの抜差しは施錠時、解錠時ともに行えます。(2ヵ所抜け)
    用途特装車両・小型扉付属品キー2本・止め金材質本体外筒/快削黄銅棒(C3604BD)、本体内筒/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C3713P)表面仕上げ本体外筒/クロムめっき(MBCr)、本体内筒/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)TVC230
  • ステンレス 大型南京錠 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 大型南京錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    12,041税込13,245
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルキーTAK80タイプを標準装備。 TAK80シリンダーは鍵違い数118,000通り、マスター仕様、お客様専用番号などあらゆるキープランに対応します。 直径11mmのバーを採用した堅牢型南京錠です。
    用途大型フェンス・点検口付属品キー2本材質本体/ステンレス鋼鋳物(SUS304)、弦/ステンレス鋼棒(SUS303)、錠前部/快削黄銅棒(C3604BD)、防塵キャップ/エチレンプロピレンゴム(EPDM)表面仕上げ本体/電解研磨、弦/バレル研摩、錠前部/クロムめっき(MBCr)
  • キースイッチTKS-1型 TAKIGEN(タキゲン)

    キースイッチTKS-1型

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取付けが簡単 カムの交換により多種類の接点構成が得られます。 スイッチ部にはJISC4505V型相当品を使用 マイクロスイッチは、取付け板・ストッパー・カムの取付け方向を変えることにより、仮想線の位置にセットすることができます。
    用途各種コンピュータ・電源装置付属品キー2本
  • アルミガンロックII TAKIGEN(タキゲン)

    アルミガンロックII

    TAKIGEN(タキゲン)
    12,944税込14,238
    1個
    当日出荷
    L型ガードのローコストタイプです。 錠前はフロントガードの底部に組み込まれているため錠前部のドリル破壊などのいたずらを防止します。 設置後でも錠前の交換はドライバー1本で行なえます。 ワンタッチ施錠で施錠忘れがありません。 右用です。 日本自動販売機工業会規格錠前が組込み可能です。
    用途自動販売機・各種機器付属品キー2本・台座・取付け板・六角穴付止めねじ・ナット・S.W.材質本体/アルミニウム合金(ADC)、シリンダー錠部/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)表面仕上げ本体/焼付塗装(シルバーメタリック)、シリンダー錠部/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
  • ステンレス南京錠 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス南京錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    10,403税込11,443
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルTAK80タイプを装備。 ステンレス製で耐食性に優れています。 解錠状態では鍵は固定され鍵を抜くことはできません(施錠忘れ防止)。
    用途大型フェンス・点検口付属品キー2本材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、錠前部:快削黄銅棒(C3604BD)表面処理本体:ヘアライン仕上、吊金:バレル研磨、錠前部:クロムめっき(MBCr)ロックキー式材質(吊)ステンレス鋼棒(SUS304)鍵違い数最大11万8000通
  • GTロック TAKIGEN(タキゲン)

    GTロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,234税込3,557
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    鍵を錠前に差込んで90°回転させると、鍵の突起が本体内部に引っかかる構造のため、取手代わりに使用可能です。 一カ所抜け仕様のため、施錠忘れを防止します。
    用途取手と錠前を必要とする機器の扉・ロッカーなど材質錠前本体・シリンダーヘッド:快削黄銅棒(C3604BD)、キー:黄銅板(C3713P)質量(g)100表面処理錠前本体・シリンダーヘッド:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)鍵違い数最大3000
  • キースイッチTKS-3型 TAKIGEN(タキゲン)

    キースイッチTKS-3型

    TAKIGEN(タキゲン)
    6,298税込6,928
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    錠前部の小型化追求により生まれたタイプです。 カムの交換により多種類の接点構成が得られます。 パネル面からの突起を小さくしました。 スイッチ部にはJISC4505型相当品を使用 マイクロスイッチは、取付け板・ストッパー・カムの取付け方向を変えることにより、仮想線の位置にセットすることができます。
    用途各種コンピュータ・電源装置付属品キー2本
  • パーソナルコインロック7P TAKIGEN(タキゲン)

    パーソナルコインロック7P

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,993税込2,192
    1個
    4日以内出荷
    テーパーヘッド形状によりチャッキングによる強制破壊から守ります。 7本135°のピン配列により鍵違い約2000通り可能 鍵は複製困難なバイアスカット(キーコーナーのピン溝加工)仕様 鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。 スムーズなリバーシブルキー構造
    用途自動販売機・アミューズメント機器付属品キー2本・止め金材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)鍵違い数2000通り表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
  • 破壊防止型パーソナルコインロック TAKIGEN(タキゲン)

    破壊防止型パーソナルコインロック

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    4,038税込4,442
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    焼入れ強化ドームフランジ付内筒(SUS焼入れ) 鍵は複製困難なバイアスカット 4列15ピンタンブラー構造により、ピッキングによる不正解錠を防止します。 ピッキング対策をオプションで組込可能です。 スムーズなリバーシブルキー構造 鍵は旋錠時のみ抜けるので旋錠忘れがありません。
    用途自動販売機・キャッシュディスペンサー付属品キー2本・止め金材質(本体)外筒:快削黄銅(C3604BD)、内筒:ステンレス鋼材質(キー)黄銅板(C3713P)表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
  • キースイッチTKS-4型 TAKIGEN(タキゲン)

    キースイッチTKS-4型

    TAKIGEN(タキゲン)
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    S-1の形状変更により生まれた普及型 カムの交換により多種類の接点構成が得られます。 パネル面からの突起を小さくしました。 スイッチ部にはJISC4505V型相当品を使用 マイクロスイッチは、取付け板・ストッパー・カムの取付け方向を変えることにより、仮想線の位置にセットすることができます。
    用途各種コンピュータ・電源装置付属品キー2本
  • キースイッチTKS-36型 TAKIGEN(タキゲン)

    キースイッチTKS-36型

    TAKIGEN(タキゲン)
    6,498税込7,148
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    カムの交換により多種類の接点構成が得られます。 スイッチ部にはJISC4505型相当品を使用 マイクロスイッチは、取付け板・ストッパー・カムの取付け方向を変えることができます。
    用途各種コンピュータ・電源装置付属品キー2本
  • 破壊防止パーソナルコインロック TAKIGEN(タキゲン)

    破壊防止パーソナルコインロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,880税込3,168
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    付属品キー2本・止め金
  • ステンレス コーナーロックII (錠前なし) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス コーナーロックII (錠前なし)

    TAKIGEN(タキゲン)
    28,334税込31,167
    1個
    4日以内出荷
    従来のコーナーロックのコンパクト化を実現。 ステンレス製で破壊・耐食性に優れています。 施錠時はキーのいらないワンタッチロック方式。 チェーンを使用しないので、鉄筋カッターなどによる切断から守ります。 ロック結合部は曲線形状によりバールの進入を防止します。 キーパーフリー機構により、扉を閉める際、キーパーとロック本体が干渉する心配はありません。 錠前は本体底部に組込まれているためドリル破壊はこんなんです。 錠前はM4六角レンチ1本で簡単に交換できます。 日本自動販売システム機械工業規格錠前が組込み可能です。 標準錠前はパーソナルコインロック(C-288)を使用。
    用途自動販売機・各種機器付属品キー2本・紙製穴明けプレート・押え金具・止めねじ4本(ナット・S.W.付)仕様右取付け。同一鍵番号・指定番号も製作致します。最大鍵違い数:17万7000通り。標準品は鍵違いです。材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、シリンダー錠部:快削黄銅棒(C3604BD)、キー:黄銅板(C3713P)質量(g)本体:1000、フック:180表面仕上げ本体:電解研磨、シリンダー部:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
  • ステンレス コーナーロックII TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス コーナーロックII

    TAKIGEN(タキゲン)
    30,034税込33,037
    1個
    4日以内出荷
    従来のコーナーロックのコンパクト化を実現。 ステンレス製で破壊・耐食性に優れています。 施錠時はキーのいらないワンタッチロック方式。 チェーンを使用しないので、鉄筋カッターなどによる切断から守ります。 ロック結合部は曲線形状によりバールの進入を防止します。 キーパーフリー機構により、扉を閉める際、キーパーとロック本体が干渉する心配はありません。 錠前は本体底部に組込まれているためドリル破壊はこんなんです。 錠前はM4六角レンチ1本で簡単に交換できます。 日本自動販売システム機械工業規格錠前が組込み可能です。 標準錠前はパーソナルコインロック(C-288)を使用。
    用途自動販売機・各種機器付属品キー2本・紙製穴明けプレート・押え金具・止めねじ4本(ナット・S.W.付)仕様右取付け。同一鍵番号・指定番号も製作致します。最大鍵違い数:17万7000通り。標準品は鍵違いです。材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、シリンダー錠部:快削黄銅棒(C3604BD)、キー:黄銅板(C3713P)質量(g)本体:1000、フック:180表面仕上げ本体:電解研磨、シリンダー部:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
  • ステンレス コーナーロックII TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス コーナーロックII

    TAKIGEN(タキゲン)
    30,034税込33,037
    1個
    4日以内出荷
    従来のコーナーロックのコンパクト化を実現。 ステンレス製で破壊・耐食性に優れています。 施錠時はキーのいらないワンタッチロック方式。 チェーンを使用しないので、鉄筋カッターなどによる切断から守ります。 ロック結合部は曲線形状によりバールの進入を防止します。 キーパーフリー機構により、扉を閉める際、キーパーとロック本体が干渉する心配はありません。 錠前は本体底部に組込まれているためドリル破壊はこんなんです。 錠前はM4六角レンチ1本で簡単に交換できます。 日本自動販売システム機械工業規格錠前が組込み可能です。 標準錠前はパーソナルコインロック(C-288)を使用。
    用途自動販売機・各種機器付属品キー2本・紙製穴明けプレート・押え金具・止めねじ4本(ナット・S.W.付)仕様左取付け。同一鍵番号・指定番号も製作致します。最大鍵違い数:17万7000通り。標準品は鍵違いです。材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、シリンダー錠部:快削黄銅棒(C3604BD)、キー:黄銅板(C3713P)質量(g)本体:1000、フック:180表面仕上げ本体:電解研磨、シリンダー部:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
  • ステンレス コーナーロックII (錠前なし) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス コーナーロックII (錠前なし)

    TAKIGEN(タキゲン)
    28,334税込31,167
    1個
    4日以内出荷
    従来のコーナーロックのコンパクト化を実現。 ステンレス製で破壊・耐食性に優れています。 施錠時はキーのいらないワンタッチロック方式。 チェーンを使用しないので、鉄筋カッターなどによる切断から守ります。 ロック結合部は曲線形状によりバールの進入を防止します。 キーパーフリー機構により、扉を閉める際、キーパーとロック本体が干渉する心配はありません。 錠前は本体底部に組込まれているためドリル破壊はこんなんです。 錠前はM4六角レンチ1本で簡単に交換できます。 日本自動販売システム機械工業規格錠前が組込み可能です。 標準錠前はパーソナルコインロック(C-288)を使用。
    用途自動販売機・各種機器付属品キー2本・紙製穴明けプレート・押え金具・止めねじ4本(ナット・S.W.付)仕様左取付け。同一鍵番号・指定番号も製作致します。最大鍵違い数:17万7000通り。標準品は鍵違いです。材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、シリンダー錠部:快削黄銅棒(C3604BD)、キー:黄銅板(C3713P)質量(g)本体:1000、フック:180表面仕上げ本体:電解研磨、シリンダー部:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
  • スイッチ付 ラッチロック TAKIGEN(タキゲン)

    スイッチ付 ラッチロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    60,714税込66,785
    1個
    6日以内出荷
    鍵により機器の誤作動を防ぐ安全装置です。 耐震構造 左型
    用途電気集塵装置・高圧受配電設備表面仕上げ本体:ニッケルめっき(MBNi)、錠前:クロムめっき(MBCr)
  • キースイッチ TAKIGEN(タキゲン)

    キースイッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,442税込4,886
    1個
    6日以内出荷
    ハイセキュリティ錠前新型リバーシブルキーTAK80を標準装備。 TAK80装備のハンドルやコインロックとキーの共通化ができます。
    用途制御機器・計測器・セキュリティ機器付属品キー2本仕様鍵番号:TAK80材質本体:快削黄銅棒(C3604BD)、亜鉛合金(ZDC)、キー:黄銅板(C3713P)定格AC125V/3A(抵抗負荷)、DC30V/3A(抵抗負荷)製品質量(g)71絶縁抵抗(MΩ)100以上(500VDC)使用周囲温度(℃)-20~+70℃(氷結しないこと)使用周囲湿度85%RH以下(結露しないこと)最小適合負荷DC5V/100mA(抵抗負荷)接点材質銀めっき耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm耐久性機械的:2万回以上、電気的:1.5万回以上抵触抵抗(初期値)20mΩ以下表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr/MZCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)耐電圧(V/min)(50/60Hz)非連続端子:AC1000V、各端子と非充電金属部間:AC1500V耐衝撃30G以上
  • キースイッチ S-388 TAKIGEN(タキゲン)

    キースイッチ S-388

    TAKIGEN(タキゲン)
    5,267税込5,794
    1個
    6日以内出荷
    C-388コインロックのキースイッチタイプ。マスターシステムの製作が可能です。
    用途各種コンピュータ・電源装置付属品キー2本絶縁抵抗(MΩ)100以上(500VDC)使用周囲湿度85%RH以下(結露しないこと)接点材質銀めっき耐衝撃15G以上
関連キーワード
c3604be特集
  • おすすめ人気ランキング
  • c3604be