カテゴリ

  • 機構部品(2)
  • 建築金物(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • SMC(18)
  • 三菱電機(9)
  • カール事務器(9)
  • CKD(6)
  • omron(オムロン)(3)
  • サンワサプライ(3)
  • カーボーイ(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • ダイヤトレンド(2)
  • 住友電工ハードメタル(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • HORIBA(1)
  • 江藤電機(1)
  • オムロンヘルスケア(1)
  • タナカ(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • コフロック(1)
  • ワルター(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cp-1n」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホールプラグ TAKIGEN(タキゲン)

    ホールプラグ

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    14税込15
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    UL規格適合素材(UL94 V-2)を使用。1つのサイズで複数の板厚に対応できます。取付けは指で押すだけ。不要な穴を簡単にふさげます。
    材質ポリアミド6(PA6)(UL94 V-2)標準色ブラック・アイボリー(5Y7/1)・ホワイト(N9.3)・クリーム(2.5Y9/1.5)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドアホルダー TAKIGEN(タキゲン)

    ドアホルダー

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    樹脂製のため円滑に作動します。 ワンタッチでキャッチします。 スプリングの使用により耐振性に優れています。(CP-854-1) バン扉の保持に最適です。 CP-854N-3は保持力の調整が可能です。
    用途特装車・振動機器・ドライバン車・保冷車扉用材質ポリアセタール(POM)
  • ケース・レグ(樹脂脚) TAKIGEN(タキゲン)

    ケース・レグ(樹脂脚)

    TAKIGEN(タキゲン)
    57税込63
    1個
    当日出荷
    UL規格適合素材を使用。ワンタッチで装着できます。
    用途各種機器の脚部材質フット/エラストマースチレン系(UL94 HB)、リベット・ピン/ポリアミド6(PA6)(UL94 V-2)、ピン/ポリアセタール(POM)(UL94 HB)種類ゴム脚耐荷重(N)29.4以下/1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • イチゴ用ネット TAKIGEN(タキゲン)

    イチゴ用ネット

    TAKIGEN(タキゲン)
    18,980税込20,878
    1個
    21日以内出荷
    クキサポートアーム専用のイチゴ果実受けネットです。 イチゴの茎折れを防止しすることで養分が行き渡るため、甘いイチゴに成長します。
    用途イチゴの茎折れ防止材質ポリエチレン幅(mm)250長さ(m)50