カテゴリ

  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cp-30-ff-13」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケース・レグ(樹脂脚)(Φ10.8×H4) TAKIGEN(タキゲン)ケース・レグ(樹脂脚)(Φ10.8×H4)TAKIGEN(タキゲン)
15税込17
1個
当日出荷
UL規格適合素材を使用 ワンタッチで装着できます。
用途各種機器の脚部材質エラストマースチレンブラック質量(g)0.3種類ゴム足寸法L(mm)4寸法H(mm)4適合板厚(mm)0.6~1寸法D1(Φmm)10.8寸法D2(Φmm)10寸法d(Φmm)3.6材質(ピン)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)材質(ハンドルフット)エラストマースチレン系(UL94HB)耐荷重(N)(推奨値)29.4以下/個タキゲンコード21183材質(リベット)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)
足場周辺機器カテゴリ