カテゴリ
- 機構部品(13)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)
- モノタロウ(1)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- SMC(12)
- 廣杉計器(1)
- 日東工業(1)
- 栃木屋(1)
「cp-420-c」の検索結果
特価

ワンタッチパネルファスナー(SPフラットピック)
TAKIGEN(タキゲン)¥297税込¥3271個7日以内出荷従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。 ファスナー複数の同時使用ができます。 取付けも差込むだけのクイックインタイプで手間いらず。 1つのサイズで板厚(0.8)・1.2・1.6・2.0mmに対応できます。用途配分電盤の内扉材質ラッチ:ポリアセタール(POM)質量(g)20寸法L1(mm)50適合板厚(mm)0.8・1.2・1.6・2.0寸法S(mm)10材質(レバー部)ポリアセタール(POM)寸法L2(mm)8.5寸法T(mm)2寸法L3(mm)5.5寸法L4(mm)44.6寸法H1(mm)14.5材質(ハウジング)ポリプロピレン(PP)寸法H2(mm)12寸法W1(mm)30寸法W2(mm)24.6標準色ブラック寸法H4(mm)29寸法W3(mm)17寸法H5(mm)11.5寸法L6(mm)45寸法L5(mm)2.7寸法L7(mm)3寸法L8(mm)6寸法W4(mm)30寸法W5(mm)17寸法W6(mm)25材質(バネ)ステンレス(SUS304)タキゲンコード23451
丸型ワンタッチオープンキャッチ
TAKIGEN(タキゲン)(8件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷小型でスペースをとりません。 扉に取手が要りません。用途家具・キャビネット・軽量扉用材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)ケース色黒材質(ケース)ABS樹脂材質(スライダー)ポリアセタール(POM)表面仕上げ受板:亜鉛めっき(plate)
ワンタッチパネルファスナー
TAKIGEN(タキゲン)¥226税込¥2491個当日出荷従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。 取付けは差込むだけのクイックインタイプ。作業の手間を軽減します。 マイナスドライバーで施解錠できる簡易ロック付 (JISC8480適合) インジケーター付でロック時の確認が容易に行えます。 封印ワイヤでレバーを固定することができます。 難燃材(UL94V-2)を使用。用途配分電盤内部保護板及び内扉等材質ラッチ:ABSアロイ適合板厚(mm)1.6・2.0・2.3材質(レバー部)ABSアロイ材質(ハウジング)ポリアミド(PA6)標準色ブラックタキゲンコード24326
ワンタッチパネルファスナー(フラットピック)
TAKIGEN(タキゲン)¥155~税込¥171~1個当日出荷から5日以内出荷従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。 ファスナー複数の同時使用ができます。 取付けも差込むだけのクイックインタイプで手間いらず。 1つのサイズで板厚(0.8)・1.2・1.6・2.0mmに対応できます。用途配分電盤の内扉
ワンタッチパネルファスナー(オーバーピック)
TAKIGEN(タキゲン)¥149~税込¥164~1個当日出荷から4日以内出荷従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。 ファスナー複数の同時使用ができます。 取付けも差込むだけのクイックインタイプで手間いらず。 1つのサイズで板厚(0.8)・1.2・1.6・2.0mmに対応できます。用途配分電盤の内扉
CP-420-MD用コーションシール
TAKIGEN(タキゲン)¥59税込¥651個4日以内出荷従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。 取付けは差込むだけのクイックインタイプ。作業の手間を軽減します。 マイナスドライバーで施解錠できる簡易ロック付(JISC8480適合) インジケーター付でロック時の確認が容易に行えます。 封印ワイヤでレバーを固定することができます。 難燃材(UL94V-2)を使用。用途配分電盤内部保護板及び内扉等材質ラッチ・レバー/ABSアロイ、ハウジング/ポリアミド(PA6)色ブラック適合板厚(mm)1.6・2.0・2.3タキゲンコード24352
ワンタッチパネルファスナー
TAKIGEN(タキゲン)¥759税込¥8351個5日以内出荷CP-420の亜鉛合金製です。(取付け方法は異なります) 従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。 ファスナー複数の同時使用ができます。用途配分電盤の内扉付属品取付け金具・取付け用ビス材質亜鉛合金(ZDC)適合板厚(mm)0.8~2.3表面仕上げシボ加工タキゲンコード23060
鍵付ワンタッチパネルファスナー
TAKIGEN(タキゲン)¥282~税込¥310~1個当日出荷から5日以内出荷CP-420の鍵付タイプです。 配分電盤用締金具です。(JIS) 従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。 ファスナー複数の同時使用ができます。 取付けも差込むだけのクイックインタイプで手間いらず。 1つのサイズで数種類の板厚に対応できます。用途配分電盤の内扉
パネルファスナー
TAKIGEN(タキゲン)¥229~税込¥252~1個当日出荷パネル側にかしめて取付けることができ、ねじの紛失の心配がありません。 ばねが内蔵されており、外観がスッキリします。 筐体と扉をしっかりと固定することができます。 ドライバーでスピーディーに開扉、閉扉できます。用途サーバーラック・エンクロージャーの側材質(本体)アルミニウム材(A6061)材質(ねじ部)ステンレス(SUS303)寸法D2(mm)3.4表面仕上げ本体:アルマイト処理
パーソナルコインロックミニ
TAKIGEN(タキゲン)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から5日以内出荷本体に止め金をセットした状態で簡単に取付け可能 120°キー回転で施錠時のみの抜差しタイプ スムーズなリバーシブルキー構造 標準品は右開き用にセットされています。(左開き用にご使用の際はお問合せください。)用途自動販売機・E.C.R・エレベーター・各種機器付属品キー2本・止め金
プッシュラッチ
TAKIGEN(タキゲン)¥563~税込¥619~1個当日出荷樹脂で軽量のワンタッチラッチ錠です。 ボタンが大きく操作が行いやすいです。 全体にアールのついたソフトデザイン用途バス・特装車の内装材質ポリアセタール(POM)色ブラック