カテゴリ

  • 機構部品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 医療(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • ABB(6)
  • CKD(6)
  • KANA(片山チエン)(10)
  • KHK(小原歯車工業)(44)
  • omron(オムロン)(9)
  • SHINANO(信濃機販)(5)
  • SMC(85)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(26)
  • をくだ屋技研(12)
  • イーグルクランプ(8)
  • エスコ(5)
  • サンワサプライ(6)
  • スバル(25)
  • ダイヤトレンド(58)
  • ニッタ(8)
  • ホンダ(9)
  • メイワパックス(10)
  • 富士電機(9)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cp0010」の検索結果

特価
本日11月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボルトキャップ TAKIGEN(タキゲン)

    ボルトキャップ

    TAKIGEN(タキゲン)(11件のレビュー)
    ¥39税込¥43
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    クイックインタイプ(1~2回ねじるだけで取付けができます。) 防水タイプ(パッキン使用)
    用途キュービクルの吊りボルト用穴隠し材質ポリプロピレン(PP)
  • ホールプラグ TAKIGEN(タキゲン)

    ホールプラグ

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    ¥23税込¥25
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    UL規格適合素材(UL94 V-2)を使用。1つのサイズで複数の板厚に対応できます。取付けは指で押すだけ。不要な穴を簡単にふさげます。
    材質ポリアミド6(PA6)(UL94 V-2)標準色ブラック・アイボリー(5Y7/1)・ホワイト(N9.3)・クリーム(2.5Y9/1.5)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホールキャップ TAKIGEN(タキゲン)

    ホールキャップ

    TAKIGEN(タキゲン)(9件のレビュー)
    ¥26税込¥29
    1個
    当日出荷
    板金(0.6~1.2mm)の穴(Φ7~Φ45)をワンプッシュでふさぎます。 密着性があり、がたつきを防ぎます。
    用途板金穴をふさぎます。材質ポリエチレン色ブラック
  • CP-30-BC用樹脂ナット TAKIGEN(タキゲン)

    CP-30-BC用樹脂ナット

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥52税込¥57
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    プラスチックボルトキャップ(CP-30-BC)のナットとして使用できます。
    材質ポリアミド6(PA6)
  • ホールプラグ(Φ20.6穴用) TAKIGEN(タキゲン)

    ホールプラグ(Φ20.6穴用)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥40税込¥44
    1個
    当日出荷
    UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
    材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)1.5寸法H(mm)10.3適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)22.6寸法D2(Φmm)20.4寸法D3(Φmm)20.6
  • メタルグラウンディングクランプ TAKIGEN(タキゲン)

    メタルグラウンディングクランプ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥55税込¥61
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    電子機器に使用される各種ケーブルの固定と伝導ノイズのグラウンディングが同時に行えます。 本体のポリアミド樹脂全面に均一な無電解めっきがされていますので、抜群のシールド効果に優れ、擦れても十分な耐久性を持っています。 安定した低い接触抵抗値が得られます。 ローコストで、かつ軽量化ができ柔軟性もありますので、作業性が向上します。また、ケーブルに傷つけることもありません。 UL規格UL94V-2認定品です。
    用途OA機器、パソコン、コンピュータ及び周辺機器、無線機器、医療機器、各種筐体材質ポリアミド6(PA6)接触抵抗(Ω)0.08表面仕上げ無電解めっき(銅、ニッケル)
  • ケース・レグ(樹脂脚)(Φ15×H9) TAKIGEN(タキゲン)

    ケース・レグ(樹脂脚)(Φ15×H9)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥19税込¥21
    1個
    当日出荷
    UL規格適合素材を使用 ワンタッチで装着できます。
    用途各種機器の脚部材質エラストマースチレン色ブラック質量(g)1.1種類ゴム足寸法L(mm)5寸法H(mm)9適合板厚(mm)1~2寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)14寸法d(Φmm)4.1材質(ピン)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)材質(ハンドルフット)エラストマースチレン系(UL94HB)耐荷重(N)(推奨値)29.4以下/個タキゲンコード21182材質(リベット)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)
  • ホールプラグ(Φ20.6穴用) TAKIGEN(タキゲン)

    ホールプラグ(Φ20.6穴用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥40税込¥44
    1個
    当日出荷
    UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
    材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)色ホワイト(N9.3)質量(g)1.50寸法H(mm)11.5適合板厚(mm)0.8・1.6・2.3・3.2寸法D1(Φmm)22.6寸法D2(Φmm)20.4寸法D3(Φmm)20.6タキゲンコード24620
  • 農ビバンド TAKIGEN(タキゲン)

    農ビバンド

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,398税込¥3,738
    1巻
    4日以内出荷
    バンドの表面はソフトで、ハウスやフィルムが傷つきにくい構造です。
    用途フィルムバンド材質ポリエチレン(PE)長さ(m)500
  • チューブセパレーター 1パック 10個入 TAKIGEN(タキゲン)

    チューブセパレーター 1パック 10個入

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥4,998税込¥5,498
    1パック(10個)
    6日以内出荷
    ベット柵などに固定することで、患者様付近の混乱したチューブ状態を整理できます。三方活栓の落下にも耐えられる保持力です。金属不使用でMRIなどにも使用可能です。面ファスナーによる固定で工具不要です。面ファスナーには粘着材が付いているため、そのまま使用できます。長時間使用すると保持力が弱まるため、三方活及びチューブを交換する際に同時交換して下さい。推奨チューブの外径はΦ2-3mmです。それ以外のサイズの使用は十分な検証を行い判断してください。※長時間使用すると保持力が弱まるため、三方活栓及びチューブを交換する際に同時交換してください。
    材質【硬質スポンジ】PE(ポリエチレン)【補強パーツ】PE(ポリエチレン)【面ファスナー】ポリエステル寸法(mm)50×30×22アズワン品番69-5793-39