カテゴリ

  • 機構部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • ADVANTEC(4)
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • Dell Technologies(5)
  • GRK(5)
  • IKURATOOLS(育良精機)(2)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • SMC(9)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9)
  • をくだ屋技研(4)
  • イーグルクランプ(7)
  • エスコ(6)
  • スバル(5)
  • ホンダ(3)
  • 敷島(4)
  • 日本パワーファスニング(4)
  • 昭和インダストリーズ(4)
  • 瓜生製作(2)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cp0013」の検索結果

特価
本日11月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホールプラグ TAKIGEN(タキゲン)

    ホールプラグ

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    ¥31税込¥34
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    UL規格適合素材(UL94 V-2)を使用。1つのサイズで複数の板厚に対応できます。取付けは指で押すだけ。不要な穴を簡単にふさげます。
    材質ポリアミド6(PA6)(UL94 V-2)標準色ブラック・アイボリー(5Y7/1)・ホワイト(N9.3)・クリーム(2.5Y9/1.5)RoHS指令(10物質対応)対応
  • オープンブッシュ TAKIGEN(タキゲン)

    オープンブッシュ

    TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
    ¥34税込¥37
    1個
    当日出荷
    難燃材(UL94V-0)を使用 ブッシュが切れているためブッシュの後付けが容易に行えます。
    材質ポリアミド66色ブラック種類グロメット適合板厚(mm)0.8~3.2標準色ブラック特性難燃性
  • ホールプラグ(Φ28.0穴用) TAKIGEN(タキゲン)

    ホールプラグ(Φ28.0穴用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥42税込¥46
    1個
    当日出荷
    UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
    材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)2.56寸法H(mm)11.5適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)31寸法D2(Φmm)27.8寸法D3(Φmm)28
  • ケース・レグ(樹脂脚)(Φ10.8×H4) TAKIGEN(タキゲン)

    ケース・レグ(樹脂脚)(Φ10.8×H4)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥20税込¥22
    1個
    当日出荷
    UL規格適合素材を使用 ワンタッチで装着できます。
    用途各種機器の脚部材質エラストマースチレン色ブラック質量(g)0.3種類ゴム足寸法L(mm)4寸法H(mm)4適合板厚(mm)0.6~1寸法D1(Φmm)10.8寸法D2(Φmm)10寸法d(Φmm)3.6材質(ピン)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)材質(ハンドルフット)エラストマースチレン系(UL94HB)耐荷重(N)(推奨値)29.4以下/個タキゲンコード21183材質(リベット)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)