カテゴリ

  • 機構部品(105)
絞り込み
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • モノタロウ(4)
  • SMC(1,401)
  • ニッサン(779)
  • スバル(409)
  • YAMAHA(ヤマハ)(357)
  • MAZDA(マツダ)(258)
  • NSK(日本精工)(225)
  • オカムラ(岡村製作所)(183)
  • CKD(145)
  • エスコ(80)
  • ホンダ(70)
  • KITO(キトー)(66)
  • Panasonic(パナソニック)(63)
  • 三菱電機エンジニアリング(63)
  • イトーキ(56)
  • スズキ(46)
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](46)
  • 河淳(45)
  • KITZ(キッツ)(42)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fa-1」の検索結果

特価
本日7月20日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
105件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
密閉用ハンドル TAKIGEN(タキゲン)密閉用ハンドルTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
1,782税込1,960
1個
当日出荷
付属品受座
ステンレス 密閉用ハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 密閉用ハンドルTAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
3,881税込4,269
1個
当日出荷
強力密閉ができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途冷温蔵庫・密閉用の扉材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)付属品受座表面仕上げ鏡面バフ研磨
密閉用小型ハンドル TAKIGEN(タキゲン)密閉用小型ハンドルTAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
14,167税込15,584
1個
当日出荷から4日以内出荷
小型ながら強靭構造、激しい扉の開閉にも対応 使いやすさを追求、機能的で美しいデザイン ワンタッチ開閉
用途小型冷凍冷蔵庫・厨房用機器・医療用機器の小型扉用
密閉用ハンドル TAKIGEN(タキゲン)密閉用ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
620税込682
1個
当日出荷
付属品受座
密閉用ハンドル TAKIGEN(タキゲン)密閉用ハンドルTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
強力密閉ができます。
用途冷温蔵庫・密閉用の扉材質鍛造用黄銅(C3771相当)表面仕上げクロムめっき(MBCr)
ラッチ式フリーザーハンドル TAKIGEN(タキゲン)ラッチ式フリーザーハンドルTAKIGEN(タキゲン)
3,275税込3,603
1個
当日出荷
FA-163-Aの面付けタイプです。 扉はワンタッチで開閉できます。
用途エアシューター・密閉用扉材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)タキゲンコード60322
ステンレス 密閉用ハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 密閉用ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
4,386税込4,825
1個
当日出荷
強力密閉ができます。 左右兼用型
用途振動機器の扉・密閉扉・電磁波防護扉・防音扉材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)付属品受座表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス 密閉用ハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 密閉用ハンドルTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
3,740税込4,114
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス コーナーハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス コーナーハンドルTAKIGEN(タキゲン)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
用途特装車・冷凍冷蔵車などの小型扉用材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス縦型密閉用ハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス縦型密閉用ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
5,847税込6,432
1個
当日出荷
ワンタッチで開閉できます。 ラッチ先端はなめらかに回転するローラ付きです。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途冷温蔵庫・密閉用扉材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)質量(g)290表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード60911
ローラー締り密閉ハンドル TAKIGEN(タキゲン)ローラー締り密閉ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
4,723税込5,195
1個
当日出荷
ローラーの働きによりスムーズな操作感で扉を確実に密閉することができます。 強力密閉ができます。 左右兼用型
用途厨房用機器・医療用機器・環境用機器材質亜鉛合金(ZDC)付属品受座表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)タキゲンコード60860
ステンレス 密閉用ハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 密閉用ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
6,347税込6,982
1個
当日出荷から4日以内出荷
調整ねじにより、ハンドルの回転力を調整できます。 左右兼用型
用途コンテナ・密閉用の筐体材質本体/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、ワッシャー/ポリアセタール樹脂(POM)付属品受座表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス 密閉用ローラーハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 密閉用ローラーハンドルTAKIGEN(タキゲン)
8,840税込9,724
1個
当日出荷から4日以内出荷
ラッチ先端は滑らかに回転するローラー付です。 強靭性と使いやすさを追求した機能的で美しいデザインです。 ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型
用途小型冷凍冷蔵庫用・各種貯蔵ボックス・厨房用機器・乾燥機の扉用材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス 密閉用両面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 密閉用両面ハンドルTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
14,167税込15,584
1個
当日出荷から5日以内出荷
内側より開けられるインナーハンドル連動タイプ 調整ねじにより、ハンドルの回転力を調整できます。 左右兼用型
用途コンテナ・密閉用の扉付属品受座表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス 密閉用ハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 密閉用ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
3,768税込4,145
1個
当日出荷から4日以内出荷
密閉用ハンドルFA-1114・FA-114と取付けに互換性があります(B穴位置)。 調整ナットでハンドルの回転力を調整できます。 樹脂とステンレスで耐食性に優れています。 左右兼用型
用途冷温蔵庫・密閉用の扉材質ハンドル・ベース・受座/ステンレス(SUS304)、その他:ポリアセタール(POM)付属品受座・スペーサー2枚位置(穴)A、B表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス トリガー付密閉ハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス トリガー付密閉ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
強力密閉ができます。 トリガーの働きで開閉位置でロックします。また、振動による回転も防止します。 従来品FA-1110-3と取付けに互換性があります。 左右兼用型
用途振動機器の扉・密閉扉・電磁波防護扉・防音扉材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)付属品受座表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード60676
ステンレス 小型ハンドル用受座 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 小型ハンドル用受座TAKIGEN(タキゲン)
5,894税込6,483
1個
当日出荷から4日以内出荷
受座のねじで高さが調整できます。
用途FA-727・FA-728・FA-729専用受座材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げ電解研磨
ステンレス 密閉用小型連動ハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 密閉用小型連動ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
13,034税込14,337
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。(FA-1729) 小型ながら強靭構造、激しい扉の開閉にも適応 使いやすさを追求、機能的で美しいデザイン ワンタッチ開閉
用途冷凍冷蔵庫・厨房用機器・医療用機器の扉用材質(本体)ステンレス(SUS304)付属品なし表面仕上げ電解研磨
ローラー締りハンドル用受座 TAKIGEN(タキゲン)ローラー締りハンドル用受座TAKIGEN(タキゲン)
5,788税込6,367
1個
4日以内出荷
大型扉も確実に固定します。 外部より南京錠で施錠しても内部解除ボタンを押すことで解錠可能です。 電磁波対策機構(外部ハンドルと内部ハンドルを樹脂にて連結) ハンドルを開方向に回転することにより扉が5mm浮き上がり、パッキンの粘着や扉の凍結の際でもスムーズに開扉が可能です。 ロッド棒にて多点締めが可能です。 受座は埋込み用(FA-1837S-1)と面付け用(FA-1837S-2)があります。 受座(FA-1837S-1)は取付け位置の調整ができます。
用途通信機シェルター・収容箱・防音扉・電磁波防護扉などの大型扉材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード60672
ステンレス 大型ローラー締りハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 大型ローラー締りハンドルTAKIGEN(タキゲン)
98,034税込107,837
1個
4日以内出荷
大型扉も確実に固定します。 外部より南京錠で施錠しても内部解除ボタンを押すことで解錠可能です。 電磁波対策機構(外部ハンドルと内部ハンドルを樹脂にて連結) ハンドルを開方向に回転することにより扉が5mm浮き上がり、パッキンの粘着や扉の凍結の際でもスムーズに開扉が可能です。 ロッド棒にて多点締めが可能です。 受座は埋込み用(FA-1837S-1)と面付け用(FA-1837S-2)があります。 受座(FA-1837S-1)は取付け位置の調整ができます。
用途通信機シェルター・収容箱・防音扉・電磁波防護扉などの大型扉材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
ステンレス ロック付密閉用ハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ロック付密閉用ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
6,786税込7,465
1個
4日以内出荷
材質ステンレス鋼板(SUS304)
セフティコーナーハンドル(脱出装置付) TAKIGEN(タキゲン)セフティコーナーハンドル(脱出装置付)TAKIGEN(タキゲン)
8,047税込8,852
1個
4日以内出荷
南京錠による施錠の場合でも庫内側より安全押棒(FC-605)の作動により開扉できる安全機構です。 受座は取付け位置、締代微調整可能です。 ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型
用途暖房用機器・医療用機器・試験機などの中型・軽量大型扉用材質ステンレス鋼板(SUS304)付属品受座表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード60215
ステンレス ギアハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ギアハンドルTAKIGEN(タキゲン)
35,134税込38,647
1個
4日以内出荷
2ヵ所ロックの中型扉の開閉が連結パイプでワンタッチ操作できます。 密閉性に優れラッチの取付け位置が自由に選択できます。 左右兼用型
用途医療用機器・試験機・乾燥機扉用材質ステンレス鋳物(SCS13)質量(g)1210表面仕上げバフ研磨タキゲンコード60935
ステンレス くの字金具 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス くの字金具TAKIGEN(タキゲン)
33,434税込36,777
1個
4日以内出荷
扉の高い位置に取付けたハンドルの操作に便利です。 付属のロープを下に引くだけで開扉できます。(1,280mm)
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉などの高い位置に取付けるハンドル用材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)820表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード60131
大型密閉用連動ハンドル(2個1組) TAKIGEN(タキゲン)大型密閉用連動ハンドル(2個1組)TAKIGEN(タキゲン)
41,934税込46,127
1個
4日以内出荷
真空装置扉等を密閉するのに適したステンレス製連動ハンドルです。 扉厚20~~35mmまでに対応し、調整用M8ねじにより、締込みの微調整が可能です。 真空チャンバー内部が真空排気され、扉が筐体側に引き込まれると、ロックが解除される安全機構です。 左右兼用型
用途真空チャンバー装置・密閉を必要とする機器材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)適合板厚(mm)20~35表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード60873
ローラー締りユニット 右仕様 TAKIGEN(タキゲン)ローラー締りユニット 右仕様TAKIGEN(タキゲン)
33,434税込36,777
1個
4日以内出荷
大型扉も確実に固定します。 外部より南京錠で施錠しても内部解除ボタンを押すことで解錠可能です。 電磁波対策機構(外部ハンドルと内部ハンドルを樹脂にて連結) ハンドルを開方向に回転することにより扉が5mm浮き上がり、パッキンの粘着や扉の凍結の際でもスムーズに開扉が可能です。 ロッド棒にて多点締めが可能です。 受座は埋込み用(FA-1837S-1)と面付け用(FA-1837S-2)があります。 受座(FA-1837S-1)は取付け位置の調整ができます。
用途通信機シェルター・収容箱・防音扉・電磁波防護扉などの大型扉材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード60799
ステンレス 密閉用セーフティハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 密閉用セーフティハンドルTAKIGEN(タキゲン)
19,676税込21,644
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 錠前・南京錠により施錠の場合でも庫内側より庫内安全棒(FC-700・FC-701・FC-702・FC-702-B)の作動により開扉できる安全機構です。 取付けねじはキャップで隠すため外観がスッキリします。 取付けは密閉性セフティハンドルFA-602・FA-662・FA-772と互換性があります。 首長南京錠でも施錠できます。(C-555-40L/SL) 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉材質本体/ステンレス鋳物(SUS304)表面仕上げ本体/電解研磨タキゲンコード60932
コンテナーハンドル(サイド扉用) TAKIGEN(タキゲン)コンテナーハンドル(サイド扉用)TAKIGEN(タキゲン)
22,100税込24,310
1個
4日以内出荷
コンテナーハンドルFA-1814に比べ、お求めやすくなりました。 コンテナーハンドルFA-1814と取付けに互換性があります。 左右兼用タイプになりました。 オールステンレスのサイド扉専用ハンドルです。耐食性に優れています。 高さを抑え、突起のない安全設計です。 中・小型扉に最適です。
用途特装車・コンテナー・バン車の側面扉材質ステンレス鋼板(SUS304)付属品パイプガイドFA-1814N-G2個表面仕上げバフ研磨タキゲンコード60892
ステンレス 埋込みハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 埋込みハンドルTAKIGEN(タキゲン)
21,362税込23,498
1個
4日以内出荷
パイプは扉内部に埋込まれる為、外観を損なわずバンボディーのイメージが一新されます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 ハンドルのワンタッチ操作で扉を開閉できます。 中・小型扉に最適です。 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 左右兼用型
用途特装車・コンテナー車・ドライバン車等の薄扉用材質ステンレス鋼板(SUS304)付属品キー2本・フック・キーパー(FA-1815-S-3)表面仕上げバフ研磨
ステンレス 面付けハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 面付けハンドルTAKIGEN(タキゲン)
25,860税込28,446
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 面付けタイプで取付けやメンテナンスが簡単です。 グリップを引くだけ、ワンタッチで開閉できます。 グリップは手触りの良いエラストマー樹脂を採用。 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 封印もできます。 左右兼用型
用途特装車・コンテナ車・保冷車材質本体:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、グリップ部:エラストマー樹脂付属品キー2本(パイプ・フック・キーパーは付属していません。)表面仕上げ鏡面バフ研磨T0230タキゲンコード60858
ステンレス 大型密閉用連動ハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 大型密閉用連動ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
26,067税込28,674
1個
4日以内出荷
真空装置扉等を密閉するのに適したステンレス製連動ハンドルです。 扉厚20~35mmまでに対応し、調整用M8ねじにより、締込みの微調整が可能です。 真空チャンバー内部が真空排気され、扉が筐体側に引き込まれると、ロックが解除される安全機構です。 左右兼用型
用途真空チャンバー装置・密閉を必要とする機器材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)適合扉厚(mm)20~35表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード60877
ステンレス 密閉用セフティハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 密閉用セフティハンドルTAKIGEN(タキゲン)
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒の作動により開扉できる安全機構です。 カギピンと南京錠(C-555)、首長南京錠(C-555)が併用できます。 受座のねじを緩めスライドさせオフセット高さが調節できます。
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・薬品倉庫・船舶などの中型扉用材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス ギアハンドル受け TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ギアハンドル受けTAKIGEN(タキゲン)
2,380税込2,618
1個
4日以内出荷
2ヵ所ロックの中型扉の開閉が連結パイプでワンタッチ操作できます。 密閉性に優れラッチの取付け位置が自由に選択できます。 左右兼用型
用途医療用機器・試験機・乾燥機扉用材質ステンレス鋳物(SCS13)表面仕上げバフ研磨
コンテナーハンドル パイプガイド TAKIGEN(タキゲン)コンテナーハンドル パイプガイドTAKIGEN(タキゲン)
2,154税込2,369
1個
4日以内出荷
コンテナーハンドルFA-1814に比べ、お求めやすくなりました。 コンテナーハンドルFA-1814と取付けに互換性があります。 左右兼用タイプになりました。 オールステンレスのサイド扉専用ハンドルです。耐食性に優れています。 高さを抑え、突起のない安全設計です。 中・小型扉に最適です。
用途特装車・コンテナー・バン車の側面扉材質ステンレス鋼板(SUS304)付属品パイプガイドFA-1814N-G2個表面仕上げバフ研磨タキゲンコード60891
ステンレス 密閉ハンドル高受 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 密閉ハンドル高受TAKIGEN(タキゲン)
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 閉込め事故防止のため安全脱出機構を設けてあります。 取付け穴は長穴のため、受座との噛み合わせを調整できます。 ハンドルとの噛み合いを調整できます。 FA-1740S-2・FA-740S-2はFA-772S-2・FA-772S-2Rと取付け互換性があります。
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉材質本体/ステンレス鋳物(SUS304)、ボルトキャップ/抗菌剤練込みABS樹脂表面仕上げ本体/電解研磨タキゲンコード60933
パイプガイド(Φ27.2用 L46×W80) TAKIGEN(タキゲン)パイプガイド(Φ27.2用 L46×W80)TAKIGEN(タキゲン)
1,237税込1,361
1個
4日以内出荷
樹脂製ブッシュが内蔵されていますので回転がスムーズです。 ステンレス製ですので耐食性に優れています。
用途特装車・コンテナー車・バン車等のパイプガイド適合FA-1820-1材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)115適合パイプ径(Φmm)27.2材質(軸受)ポリアミド6(PA6)タキゲンコード60293
ステンレス 密閉用ハンドル用受座 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 密閉用ハンドル用受座TAKIGEN(タキゲン)
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 機能美を強調した斬新なデザインです。 激しい扉の開閉にもびくともしない強靭構造です。 左右兼用型。 受座のねじを緩めフックをスライドさせることによりオフセット高さが調整できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 機能美を強調した斬新なデザイン 激しい扉の開閉にもびくともしない強靭構造です。
用途厨房用機器・医療用機器・乾燥機の中・小型扉用 FA-1753専用受座材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
ステンレス コンテナーハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス コンテナーハンドルTAKIGEN(タキゲン)
16,434税込18,077
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型
用途コンテナー車・冷凍冷蔵車・保冷車扉用材質ステンレス(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
パイプガイド(Φ21.7用 L46×W80) TAKIGEN(タキゲン)パイプガイド(Φ21.7用 L46×W80)TAKIGEN(タキゲン)
1,237税込1,361
1個
4日以内出荷
樹脂製ブッシュが内蔵されていますので回転がスムーズです。 ステンレス製ですので耐食性に優れています。
用途特装車・コンテナー車・バン車等のパイプガイド適合FA-1820-2材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)115適合パイプ径(Φmm)21.7材質(軸受)ポリアミド6(PA6)タキゲンコード60294
パイプガイド(Φ27.2用 L96×W80) TAKIGEN(タキゲン)パイプガイド(Φ27.2用 L96×W80)TAKIGEN(タキゲン)
1,744税込1,918
1個
4日以内出荷
樹脂製ブッシュが内蔵されていますので回転がスムーズです。 ステンレス製ですので耐食性に優れています。
用途特装車・コンテナー車・バン車等のパイプガイド適合FA-1820-1材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)220適合パイプ径(Φmm)27.2材質(軸受)ポリアミド6(PA6)タキゲンコード60292
fa-2c-1特集
  • おすすめ人気ランキング
  • fa-2c-1