カテゴリ

  • 機構部品(20)
    • 扉・外装部品その他(5)
    • 平面ハンドル(14)
絞り込み
材質
  • アルミ(4)
  • ガラス繊維(1)
  • ステンレス(1)
  • 亜鉛合金(6)
  • 樹脂(1)
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • MAZDA(マツダ)(8)
  • 富士インパルス(4)
  • 日本ナインスター(3)
  • SMC(2)
  • SUGICO(スギコ)(2)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(2)
  • NSK(日本精工)(1)
  • EPSON(1)
  • CKD(1)
  • 山洋電気(1)
  • エコリカ(1)
  • SUS(エスユーエス)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fa-602」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FA-602用受座 TAKIGEN(タキゲン)FA-602用受座TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
2,361税込2,597
1個
当日出荷
受座のねじを緩めスライドさせ、オフセット高さが調整できます。 ラッチとの接触部分は滑らかに回転するローラー付です。 FC-708Nと組合せてご使用ください。 閉込め事故防止のため、ハンドルだけでなく、受座にも安全装置を採用した安全脱出機構 受座のねじを緩めスライドさせ、オフセット高さが調節できます。
用途FA-602用受座 ウォークインタイプの冷凍冷蔵庫材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
密閉用セフティハンドル TAKIGEN(タキゲン)密閉用セフティハンドルTAKIGEN(タキゲン)(10件のレビュー)
8,434税込9,277
1個
当日出荷
錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-700・FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。 本体、受座の取付けは扉表面と庫内側からねじ止めできる防犯対策設計です。 首長南京錠でも施錠できます。 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉用材質亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本質量(g)1210表面仕上げクロムめっき(MZCr)350タキゲンコード60009
抗菌庫内安全押棒 TAKIGEN(タキゲン)抗菌庫内安全押棒TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
1,574税込1,731
1個
当日出荷
用途ウォークイン型の冷凍冷蔵庫等の庫内側に取付けて、外部から施錠された場合に使用 密閉用ハンドルFA-662・FA-601・FA-602・FA-603専用材質押棒:グラスファイバー(不飽和ポリエステル樹脂)
密閉用セフティハンドル(抗菌タイプ) TAKIGEN(タキゲン)密閉用セフティハンドル(抗菌タイプ)TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
4,610税込5,071
1個
当日出荷
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-700・FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。 取付け穴は長穴のため、受座とのかみ合わせを調整できます(前後約3mm)。調整できないタイプの座金もあります(FA-772-NA)。詳細はお問合せください。 取付けねじはキャップで隠すため外観がスッキリします。 取付けは密閉用セイフティハンドルFA-602・FA-662と互換性があります。 首長南京錠でも施錠できます。 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉材質(本体)アルミニウム合金(ADC)付属品キー2本質量(g)1025表面仕上げ本体:抗菌焼付塗装(シルバー)350材質(化粧カバー)抗菌剤練込みABS樹脂タキゲンコード62862
抗菌密閉用セフティカラーハンドル TAKIGEN(タキゲン)抗菌密閉用セフティカラーハンドルTAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
6,634税込7,297
1個
当日出荷
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 半永久的に抗菌効果を持続します。 取付けは密閉用セフティハンドルFA-602と互換性があります。 化粧カバーでデザイン一新 錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。 カギピン(FA-662-P)と南京錠(C-555-30・35)で施錠できます。 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉用材質(本体)亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本質量(g)1180表面仕上げレバー:抗菌シルバーメタリック焼付塗装材質(化粧カバー)抗菌剤練込みAAS樹脂タキゲンコード60349
取手付庫内安全押棒 TAKIGEN(タキゲン)取手付庫内安全押棒TAKIGEN(タキゲン)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
庫内安全棒と取手が一体化しました。 フランジ内部にOリングを装着した凍結防止設計です。 庫内側から開扉できます。 結露防止のためフェルトパッキンが標準装備。密閉性を高めました。
用途ウォークイン型冷凍冷蔵庫 密閉ハンドルFA-662・FA-601・FA-602・FA-603専用材質押棒:グラスファイバー(不飽和ポリエステル樹脂)材質(ヘッド)ポリカーボネート(PC)質量(g)180材質(フランジ)ポリカーボネート(PC)材質(スプリング)ステンレス(SUS304)タキゲンコード62554
密閉セフティハンドル TAKIGEN(タキゲン)密閉セフティハンドルTAKIGEN(タキゲン)
4,386税込4,825
1個
当日出荷
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 錠前・南京錠により施錠の場合でも庫内側より庫内安全棒(FC-700・FC-701・FC-702・FC-702-B)の作動により開扉できる安全機構です。 取付けねじはキャップで隠すため外観がスッキリします。 取付けは密閉性セフティハンドルFA-602・FA-662・FA-772と互換性があります。 首長南京錠でも施錠できます。(C-555-40L/SL) 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉材質本体/アルミニウム合金(ADC)、ボルトキャップ/抗菌剤練込みABS樹脂付属品キー2本表面仕上げ本体/抗菌焼付塗装(シルバー)0350タキゲンコード60924
FA-602用受座(安全脱出機構) TAKIGEN(タキゲン)FA-602用受座(安全脱出機構)TAKIGEN(タキゲン)
2,699税込2,969
1個
当日出荷から4日以内出荷
非常脱出用受座 TAKIGEN(タキゲン)非常脱出用受座TAKIGEN(タキゲン)
3,804税込4,184
1個
当日出荷から4日以内出荷
閉込め事故防止のため、ハンドルだけでなく受座にも安全装置を採用した二重安全脱出機構
用途ウォークインタイプの冷凍冷蔵庫材質台座/亜鉛合金(ZDC)、ノブ/ポリアミド66(PA66)、一般構造用圧延鋼材(SS)表面仕上げ台座/クロムめっき(MZCr)
庫内安全押棒 TAKIGEN(タキゲン)庫内安全押棒TAKIGEN(タキゲン)
2,249税込2,474
1個
当日出荷から6日以内出荷
FA-662用カギピン TAKIGEN(タキゲン)FA-662用カギピンTAKIGEN(タキゲン)
1,520税込1,672
1個
当日出荷
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 半永久的に抗菌効果を持続します。 取付けは密閉用セフティハンドルFA-602と互換性があります。 化粧カバーでデザイン一新 錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。 カギピン(FA-662-P)と南京錠(C-555-30・35)で施錠できます。
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉用付属品キー2本材質ステンレス鋼棒(SUS303)質量(g)1180表面仕上げレバー/抗菌シルバーメタリック焼付塗装タキゲンコード60651
FA-772用受座(抗菌タイプ) TAKIGEN(タキゲン)FA-772用受座(抗菌タイプ)TAKIGEN(タキゲン)
1,642税込1,806
1個
当日出荷から4日以内出荷
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 閉込め事故防止のため安全脱出機構を設けてあります。 取付け穴は長穴のため、受座とのかみ合せを調整できます。 ハンドルとの噛み合いを調整できます。 FA-772S-1はFA-602S-5と取付け互換性があります。
用途密閉用セフティハンドルFA-772用受座材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ抗菌焼付塗装(シルバー)
FA-662用受座 TAKIGEN(タキゲン)FA-662用受座TAKIGEN(タキゲン)
2,551税込2,806
1個
当日出荷から4日以内出荷
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 半永久的に抗菌効果を持続します。 取付けはFA-602用受座FA-602Sと互換性があります。 化粧カバーでデザイン一新 取付けねじが隠れるため、防犯性が向上しています。 長穴により噛合位置を前後3mm調整できます。 受座のねじを緩めスライドさせオフセット高さが調整できます。 閉込め事故防止のため非常脱出装置が付けられます。 非常脱出装置をご使用になる場合は取付け部品Aを、表付けの場合は取付け部品Bを使用し、2通りの取付けができます。
用途FA-662・FA-602用受座材質本体/亜鉛合金(ZDC)、化粧カバー/抗菌剤練込みAAS樹脂表面仕上げストライカー/サチライトクロムめっき(MZCr)
連動安全装置用押棒 TAKIGEN(タキゲン)連動安全装置用押棒TAKIGEN(タキゲン)
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 人体に対して極めて安全性が高い抗菌剤を使用しています。 フランジ内部にOリングを装着した凍結防止設計です。 庫内安全押棒の取付けにより庫内側から開扉できます。 結露防止のためフェルトパッキンが標準装備、密閉性を高めました。
用途ウォークイン型の冷凍冷蔵庫等の庫内側に取付けて、外部から施錠された場合に使用 密閉用ハンドルFA-662・FA-601・FA-602・FA-603専用材質押棒/グラスファイバー(不飽和ポリエステル樹脂)、ヘッド/ポリカーボネート(PC)、フランジ/ABS樹脂、スプリング/ステンレス(SUS304)タキゲンコード60764
手動ラッチハンドル TAKIGEN(タキゲン)手動ラッチハンドルTAKIGEN(タキゲン)
7,898税込8,688
1個
4日以内出荷
扉の高い位置に取付けたハンドルの操作に便利です。 レバーを下に引くとラッチが作動し開扉できます。 取付けはFA-602と互換性があります。
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用材質(ハンドル)亜鉛合金(ZDC)質量(g)1350材質(レバー部)ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)タキゲンコード60688
手動ラッチハンドル用レバー TAKIGEN(タキゲン)手動ラッチハンドル用レバーTAKIGEN(タキゲン)
4,425税込4,868
1個
4日以内出荷
扉の高い位置に取付けたハンドルの操作に便利です。 レバーを下に引くとラッチが作動し開扉できます。 取付けはFA-602と互換性があります。
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用材質(ハンドル)亜鉛合金(ZDC)質量(g)1350材質(レバー部)ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)タキゲンコード60689
密閉ハンドル低受 TAKIGEN(タキゲン)密閉ハンドル低受TAKIGEN(タキゲン)
1,462税込1,608
1個
4日以内出荷
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 閉込め事故防止のため安全脱出機構を設けてあります。 取付け穴は長穴のため、受座との噛み合わせを調整できます。 ハンドルとの噛み合いを調整できます。 FA-772S-1・FA-602S-5と取付け互換性があります。
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ電解研磨タキゲンコード60926
ステンレス 密閉用セーフティハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 密閉用セーフティハンドルTAKIGEN(タキゲン)
19,676税込21,644
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 錠前・南京錠により施錠の場合でも庫内側より庫内安全棒(FC-700・FC-701・FC-702・FC-702-B)の作動により開扉できる安全機構です。 取付けねじはキャップで隠すため外観がスッキリします。 取付けは密閉性セフティハンドルFA-602・FA-662・FA-772と互換性があります。 首長南京錠でも施錠できます。(C-555-40L/SL) 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉材質本体/ステンレス鋳物(SUS304)表面仕上げ本体/電解研磨タキゲンコード60932
FA-602S-3用コーションシール TAKIGEN(タキゲン)FA-602S-3用コーションシールTAKIGEN(タキゲン)
184税込202
1個
5日以内出荷
タキゲンコード70633
FA-602用コーションシール TAKIGEN(タキゲン)FA-602用コーションシールTAKIGEN(タキゲン)
112税込123
1個
4日以内出荷
タキゲンコード71187