カテゴリ
- 機構部品(5)
絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)
- SWAGE-LINE(9)
「fa-810-2」の検索結果

ワンタッチハンドルキャッチ
TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)¥3,188~税込¥3,507~1個当日出荷から5日以内出荷ハイセキュリティ錠前TVCシリンダーを標準装備し、防犯性、耐久性を向上しました。 TVCシリンダーはディンプルキーを採用、操作性に優れたリバーシブルキーです。錠前は防塵シャッター付シリンダーです。 ハンドルを上から落とし込むだけでワンタッチでキャッチします。 キャッチ厚み30mmの薄型タイプです。 既存のハンドルに簡単に取付けられます。 ハンドルキャッチFA-1810-C-2・FA-810-C-2・FA-1811・FA-811と取付けに互換性があります。 非常解除した場合、リセットする事が可能です。用途特装車・コンテナ車・保冷車のパイプハンドル用表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
ワンタッチハンドルキャッチ(非常解除付)
TAKIGEN(タキゲン)¥9,313~税込¥10,244~1個当日出荷から4日以内出荷施錠時でも庫内から非常脱出が可能です。非常解除用ワイヤ付き。 ハイセキュリティ錠前TVCシリンダーを標準装備し、防犯性、耐久性を向上しました。 TVCシリンダーはディンプルキーを採用、操作性に優れたリバーシブルキーです。錠前は防塵シャッター付シリンダーです。 ハンドルを上から落とし込むだけでワンタッチでキャッチします。 キャッチ厚み30mmの薄型タイプです。 既存のハンドルに簡単に取付けられます。 ハンドルキャッチFA-1810-C-2・FA-810-C-2・FA-1811・FA-811と取付けに互換性があります。 非常解除した場合、リセットする事が可能です。用途特装車・コンテナ車・保冷車のパイプハンドル用材質アルミニウム合金(ADC)付属品キー2本表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
防雪カバー
TAKIGEN(タキゲン)¥4,206~税込¥4,627~1個4日以内出荷錠前キャップを標準装備し、塩害などによる錠前の耐久性を大幅に向上しました。また錠前キャップは開いた状態で保持するため操作性に優れています。 防雪カバーを装着することで、降雪地域での製品操作が向上します。また製品内部への雪や水の浸入も防げます。 組込まれているTVCシリンダーはディンプルキーを採用、操作性に優れたリバーシブルキーです。錠前は防塵シャッター付シリンダーです。 ハンドルキャッチFA-1810-C-2・FA-810-C-2・FA-1811・FA-811と取付けに互換性があります。用途特装車・コンテナ車・保冷車のパイプハンドル用付属品キー2本・ビスキャップ材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)鍵TVC230
ワンタッチハンドルキャッチ
TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から7日以内出荷ハンドルを上から落し込むだけでワンタッチキャッチします。 ハンドルの断面形状によりS型、L型、X型の3タイプが選べます。 錠前部は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 既存のハンドルに簡単に取付けられます。 封印リングもオプションで取付けられます。(FA-810-C-R)用途特装車・コンテナー等のパイプハンドル用材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)