カテゴリ

  • 機構部品(9)
絞り込み
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • NSK(日本精工)(2)
  • RK JAPAN(1)
  • SMC(4)
  • SWAGE-LINE(9)
  • TRUSCO(1)
  • アズワン(1)
  • スバル(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fa810」の検索結果

9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンテナーハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    コンテナーハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ワンタッチハンドルキャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    ワンタッチハンドルキャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ハンドルを上から落し込むだけでワンタッチキャッチします。 ハンドルの断面形状によりS型、L型、X型の3タイプが選べます。 錠前部は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 既存のハンドルに簡単に取付けられます。 封印リングもオプションで取付けられます。(FA-810-C-R)
    用途特装車・コンテナー等のパイプハンドル用材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
  • 大型用ワンタッチハンドルキャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    大型用ワンタッチハンドルキャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から77日以内出荷
    大型パイプハンドル用に開発されたワンタッチハンドルキャッチです。厚さ15mmの大型ハンドルまで適用できます。 ハンドルを上から落し込むだけでワンタッチでキャッチします。 錠前部は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 既存の大型ハンドルに簡単に取付けられます。 封印リング(オプション)を取付けることができます。
    用途大型のコンテナー、バン車のパイプハンドル用付属品キー2本材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
  • ワンタッチハンドルキャッチ用封印リング TAKIGEN(タキゲン)

    ワンタッチハンドルキャッチ用封印リング

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥90税込¥99
    1個
    7日以内出荷
    ハンドルを上から落し込むだけでワンタッチキャッチします。 ハンドルの断面形状によりS型、L型、X型の3タイプが選べます。 錠前部は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 既存のハンドルに簡単に取付けられます。 封印リングもオプションで取付けられます。
    用途特装車・コンテナー等のパイプハンドル用付属品キー2本材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)タキゲンコード60811
  • ワンタッチハンドルキャッチ用ベルト TAKIGEN(タキゲン)

    ワンタッチハンドルキャッチ用ベルト

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥934税込¥1,027
    1個
    7日以内出荷
    ハンドルを押込むだけでワンタッチロックします。 押ボタンを押すだけで開放します。 施錠時でも扉内部からの非常脱出が可能です。 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 封印リング(オプション)を取付ければ封印もできます。 既存のハンドルに簡単に取付けられます。
    用途特装車・コンテナー等のパイプハンドル用付属品キー2本材質ポリエステル色ホワイト表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)タキゲンコード60608
  • ワンタッチハンドルキャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    ワンタッチハンドルキャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1個
    7日以内出荷
    ハンドルを押込むだけでワンタッチロックします。 押ボタンを押すだけで開放します。 施錠時でも扉内部からの非常脱出が可能です。 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 封印リング(オプション)を取付ければ封印もできます。 既存のハンドルに簡単に取付けられます。
    用途特装車・コンテナー等のパイプハンドル用付属品キー2本材質アルミニウム合金(ADC)質量(g)600表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
  • ワンタッチハンドルキャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    ワンタッチハンドルキャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    ¥3,188~税込¥3,507~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ハイセキュリティ錠前TVCシリンダーを標準装備し、防犯性、耐久性を向上しました。 TVCシリンダーはディンプルキーを採用、操作性に優れたリバーシブルキーです。錠前は防塵シャッター付シリンダーです。 ハンドルを上から落とし込むだけでワンタッチでキャッチします。 キャッチ厚み30mmの薄型タイプです。 既存のハンドルに簡単に取付けられます。 ハンドルキャッチFA-1810-C-2・FA-810-C-2・FA-1811・FA-811と取付けに互換性があります。 非常解除した場合、リセットする事が可能です。
    用途特装車・コンテナ車・保冷車のパイプハンドル用表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
  • ワンタッチハンドルキャッチ(非常解除付) TAKIGEN(タキゲン)

    ワンタッチハンドルキャッチ(非常解除付)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥9,313~税込¥10,244~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    施錠時でも庫内から非常脱出が可能です。非常解除用ワイヤ付き。 ハイセキュリティ錠前TVCシリンダーを標準装備し、防犯性、耐久性を向上しました。 TVCシリンダーはディンプルキーを採用、操作性に優れたリバーシブルキーです。錠前は防塵シャッター付シリンダーです。 ハンドルを上から落とし込むだけでワンタッチでキャッチします。 キャッチ厚み30mmの薄型タイプです。 既存のハンドルに簡単に取付けられます。 ハンドルキャッチFA-1810-C-2・FA-810-C-2・FA-1811・FA-811と取付けに互換性があります。 非常解除した場合、リセットする事が可能です。
    用途特装車・コンテナ車・保冷車のパイプハンドル用付属品キー2本材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
  • 防雪カバー TAKIGEN(タキゲン)

    防雪カバー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥4,206~税込¥4,627~
    1個
    7日以内出荷
    錠前キャップを標準装備し、塩害などによる錠前の耐久性を大幅に向上しました。また錠前キャップは開いた状態で保持するため操作性に優れています。 防雪カバーを装着することで、降雪地域での製品操作が向上します。また製品内部への雪や水の浸入も防げます。 組込まれているTVCシリンダーはディンプルキーを採用、操作性に優れたリバーシブルキーです。錠前は防塵シャッター付シリンダーです。 ハンドルキャッチFA-1810-C-2・FA-810-C-2・FA-1811・FA-811と取付けに互換性があります。
    用途特装車・コンテナ車・保冷車のパイプハンドル用付属品キー2本・ビスキャップ材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)鍵TVC230