カテゴリ
- 機構部品(12)
絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)
- モノタロウ(1)
- CKD(49)
- IDEC(和泉電気)(12)
- KITO(キトー)(18)
- MAZDA(マツダ)(464)
- MURATA(村田製作所)(15)
- ParkerTAIYO(21)
- SIEMENS(19)
- SMC(189)
- Thermo Fisher Scientific(18)
- YAMAHA(ヤマハ)(12)
- アルインコ(11)
- エスコ(16)
- オカムラ(岡村製作所)(12)
- シグマ光機(50)
- スズキ(16)
- ニッサン(57)
- ホンダ(159)
- 堀内機械(20)
- ブランドをもっと見る

リフトヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から5日以内出荷開扉すると自動的にせり上がるカム内蔵 開扉120°以内で自動閉扉。それ以上は水平回転 左右兼用型用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの大型扉用材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
コーナーリフトヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷従来品FB-611のデザインを一新し、コストダウンを実現しました。 開扉120°以内、自動閉扉。それ以上は水平回転。 閉扉時に抜差しおよび取付けねじを外せない防犯構造。 左右の組替えはマイナスドライバーで簡単に行えます。 樹脂カムにより作動時に金属粉や異音が出にくい構造です。 従来品FB-611と取付けに互換性があります。 左右兼用型用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫など仕様20万回の開閉試験をクリア(試験扉W900×H2000、扉重量50kgと80kg)質量(kg)30(縦2ヶ使用時参考扉)材質(本体)亜鉛合金(ZDC)材質(カバー)ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、カバー:ヘアライン仕上タキゲンコード61512
コーナーリフトヒンジ(抗菌タイプ)
TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)¥1,182~税込¥1,300~1個当日出荷から5日以内出荷細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 取付けはコーナーヒンジFB-611・FB-655と互換性があります。 せり上がりタイプは開扉120°以内で自動的に扉が閉まります。180°以上開くと開いた状態を保持します。 左右兼用型(組換えは固定カムの向きを入替えるだけで簡単に組替えられます。)用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫材質本体/アルミニウム合金(ADC)、化粧カバー/抗菌剤練込みABS樹脂表面仕上げ本体/抗菌焼付塗装
マルチヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)¥2,038税込¥2,2421個当日出荷から5日以内出荷フラット、コーナー、裏蝶番などあらゆる使用ができます。用途冷蔵庫・通信機器・事務機器などの各種筐体材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
ステンレス コーナー抜差蝶番
TAKIGEN(タキゲン)¥8,533税込¥9,3861個4日以内出荷から5日以内出荷用途冷凍冷蔵庫・一般筐体などの大型ボックス扉用材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス 大型密閉扉用多軸蝶番
TAKIGEN(タキゲン)¥149,600税込¥164,5601個5日以内出荷から7日以内出荷用途真空チャンバー装置・密閉を必要とする機器材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
リーフヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)¥11,107税込¥12,2181個5日以内出荷カール部は溶接してあります。 樹脂カラーをカールの内部に組込んでいますので、回転は非常にスムーズです。 左右の組替えはUナットまたは割りピンにより簡単に行えます。ピン抜けも防止します。 中型・大型扉に最適用途特装車・コンテナー・バン・ウィング車
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら