カテゴリ
- 機構部品(17)
絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)
- モノタロウ(15)
- MAZDA(マツダ)(58)
- SMC(140)
- TRUSCO(64)
- アイリスオーヤマ(12)
- イマオコーポレーション(27)
- イメージニクス(14)
- エスコ(52)
- オーツカ光学(14)
- コノエ(43)
- スバル(42)
- スリーピース(19)
- トヨタ(31)
- ナカバヤシ(21)
- ニッサン(15)
- ミドリ安全(32)
- 内田洋行(54)
- 新ダイワ(12)
- 福井クラフト(39)
- ブランドをもっと見る
「g-370」の検索結果

押ボタン付平面ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥2,580税込¥2,8381個当日出荷左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)用途配分電盤・制御盤付属品キー2本(030)・ビスセット・専用止め金材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr)鍵No.030
ラッチ式平面ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷丸みのあるソフトなデザイン ワンタッチで開閉できます。 A-151シリーズと寸法互換があり、防塵・防滴構造です。 手を入れるところが右側の標準品となります。用途特装車・建機・鉄道車両・バス適合板厚(mm)1.2~3.0材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC)
アジャスターフット付自在キャスター
TAKIGEN(タキゲン)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷移動用のキャスターと固定用のアジャスターフット(C-280)が一体化用途OA機器・計測機器材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)合成ゴム(R)ナイロン(N)表面仕上げ亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)
平面ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥3,796税込¥4,1761個当日出荷から5日以内出荷止め金はカジリ防止タイプを標準装備 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。) パネル穴明け寸法はA-240と同じです。用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
プレス自在キャスター
TAKIGEN(タキゲン)¥719税込¥7911個当日出荷から8日以内出荷組合せて使用できます。 用途に合せ車輪の材質及び車径が選べます。用途中型・小型の機器・作業台・ワゴン材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
押ボタン付平面ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から4日以内出荷左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)用途配分電盤・制御盤付属品キー2本(No.0050)・ビスセット・専用止め金材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr)鍵No.0050
小型スライドレール(L250)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷小型軽量でさまざまな機器に対応できます。 コンパクトな小物の収納や引出しに最適です。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。 消音バンパー付属用途コンピュ-タ・コピ-機・計測機器・精密機器・通信機器・事務機器・試験機など各種筐体材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)370許容荷重(N)353タキゲンコード21965
ステンレス低床重荷重用キャスター
TAKIGEN(タキゲン)¥3,369税込¥3,7061個4日以内出荷から7日以内出荷旋回部分は表面強化焼入処理。耐油・耐摩耗性に優れたスーパータフナイロンを使用。用途大型・中型の機器材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)材質(車輪)スーパータフナイロン(ブラック)表面仕上げ電解研磨
窓枠(強化ガラス)
TAKIGEN(タキゲン)¥8,500税込¥9,3501個4日以内出荷から5日以内出荷屋外用盤の内部計器の確認に最適です。 ゴムパッキンで挟込むため防水性に優れています。 粉体塗装のため耐食性に優れています。 裏面からナットを締付けるだけで簡単に取付けられます。用途キュービクル・配電盤・分電盤適合板厚(mm)2.0~3.2防塵防水性能IPX5標準色シルバー材質(枠)角型窓枠:アルミニウム合金押出材(A6063S)、丸型窓枠:アルミ合金材質(パッキン)クロロプレンゴム(CR)・エチレンプロピレン(EPDM)表面仕上げ枠:粉体塗装
低床重荷重用キャスター(固定車)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,779税込¥1,9571個4日以内出荷から5日以内出荷旋回部分は表面硬化焼入処理 耐油・耐薬品・耐摩耗性・耐熱性(-40~+120℃)に優れたMCナイロン使用用途大型・中型の機器材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)材質(車輪)MCナイロン(ブルー)表面仕上げ焼付塗装(ブラック)
角型取手(P=238)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,969税込¥2,1661個4日以内出荷材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)370寸法L1(mm)250寸法L2(mm)10寸法W(mm)18寸法P(mm)238寸法H1(mm)50寸法H2(mm)12表面仕上げクロムめっき(MZCr)使用荷重(N)490寸法MM8タキゲンコード00142
低床重荷重用キャスター(双輪タイプ)
TAKIGEN(タキゲン)¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷双輪の各車輪が独立して動くため回転が容易に行えます。 旋回部分・車軸は表面硬化焼入処理 耐油・耐薬品・耐摩耗性・耐熱性(ー40~~+120℃)に優れたMCナイロン使用用途大型・中型の機器材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
角型取手(P=288)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,194税込¥2,4131個6日以内出荷材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)370寸法L1(mm)300寸法L2(mm)10寸法W(mm)20寸法P(mm)288寸法H1(mm)50寸法H2(mm)12表面仕上げクロムめっき(MZCr)使用荷重(N)490寸法MM8タキゲンコード00141