カテゴリ

  • 機構部品(2,117)
  • ねじ・ボルト・釘(101)
  • 物流用品(18)
  • 建築金物(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • 防犯用品(11)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 医療(2)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • モノタロウ(1,910)
  • BIGM(丸山製作所)(8,908)
  • LAMP(スガツネ工業)(2,311)
  • MAZDA(マツダ)(30,104)
  • SMC(34,028)
  • TRUSCO(7,214)
  • YAMAHA(ヤマハ)(4,407)
  • アイリスオーヤマ(2,276)
  • イマオコーポレーション(4,126)
  • エスコ(12,285)
  • スズキ(8,357)
  • トヨタ(4,319)
  • ニッサン(6,757)
  • パール金属(3,056)
  • ホンダ(9,205)
  • メディアカバーマーケット(7,480)
  • リスパック(2,887)
  • 三木プーリ(10,623)
  • 福井クラフト(2,492)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g」の検索結果

特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2,267件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 難燃性膜付グロメット TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性膜付グロメット

    TAKIGEN(タキゲン)(25件のレビュー)
    ¥31~税込¥34~
    1個
    当日出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 パネルの穴にワンタッチでセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途配分電盤・制御盤・計測機器材質EPDM色ブラック種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性
  • 難燃性ゴム脚(ステンレスワッシャー入) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性ゴム脚(ステンレスワッシャー入)

    TAKIGEN(タキゲン)(20件のレビュー)
    ¥20~税込¥22~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途各種機器のゴム脚・木製家具戸当り材質EPDM種類ゴム足硬度70°±5°使用温度(℃)(周囲)70以下使用周囲温度(℃)70以下材質(ワッシャー)ステンレス鋼板(SUS430)特性難燃性
  • 防水ダブルロック用抜差しハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    防水ダブルロック用抜差しハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(18件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷
    質量(g)40
  • ステンレス平型蝶番 穴あき TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス平型蝶番 穴あき

    TAKIGEN(タキゲン)(7件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
  • ステンレス キャッチクリップ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス キャッチクリップ

    TAKIGEN(タキゲン)(5件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1個
    当日出荷
    スプリングの作用で締付けできます。
    用途計測機器・工作機械・船舶材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
  • 難燃性グロメット TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性グロメット

    TAKIGEN(タキゲン)(11件のレビュー)
    ¥25~税込¥28~
    1個
    当日出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口材質EPDM色ブラック種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性
  • キーハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    キーハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(12件のレビュー)
    ¥340~税込¥374~
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛合金(ZDC)
  • スポンジパッキン TAKIGEN(タキゲン)

    スポンジパッキン

    TAKIGEN(タキゲン)(7件のレビュー)
    ¥83~税込¥91~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    密着によるブロッキング現象が起りにくい製品です。 断熱性、耐候性、防水性に優れています。 スポンジは難燃性UL94HF1適合製品です。 独立気泡構造で、吸水性はきわめて低い製品です。 両面テープ付
    用途配分電盤・工作機械材質クロロプレン(CR)長さ(m)1使用周囲温度(℃)-20~+80標準色ブラック
  • 平型蝶番 穴アキ TAKIGEN(タキゲン)

    平型蝶番 穴アキ

    TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
    ¥78~税込¥86~
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼板(SUS304)
  • ガスダンパー TAKIGEN(タキゲン)

    ガスダンパー

    TAKIGEN(タキゲン)(9件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷
    広範囲なばね特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型で大きな荷重が得られます。 作動がソフトで滑らかです。
    用途各種機器のカバー・蓋・扉仕様封入ガス:窒素ガス(N2)材質シリンダー:機械構造用炭素鋼鋼管(STKM相当)、ロッド:機械構造用炭素鋼鋼材(S35C相当)使用温度(℃)-30~+80表面仕上げシリンダー:焼付塗装、ロッド:窒化処理
  • ステンレス 防水ワッシャー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 防水ワッシャー

    TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
    ¥46~税込¥51~
    1個
    当日出荷
    ボルトを締込むとワッシャー内のブッシュがパネルに密着し、確実に防水します。 コーキング等の作業が省けます。
  • ボルトキャップ TAKIGEN(タキゲン)

    ボルトキャップ

    TAKIGEN(タキゲン)(11件のレビュー)
    ¥35~税込¥39~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    クイックインタイプ(1~2回ねじるだけで取付けができます。) 防水タイプ(パッキン使用)
    用途キュービクルの吊りボルト用穴隠し材質ポリプロピレン(PP)
  • ステンレス セミパチン錠 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス セミパチン錠

    TAKIGEN(タキゲン)(9件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷
    2種類の大きさがあり用途に合せてバランスのあった大きさを選択できます。
    用途計測機器・制御盤・分電盤材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
  • 防水ロック用抜差しハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    防水ロック用抜差しハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1個
    当日出荷
    防水ロック用ハンドル
    材質亜鉛合金(ZDC)標準色シルバー表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装
  • 重量用平型蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    重量用平型蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥170~税込¥187~
    1個
    当日出荷
    重量扉に適した構造です。
    用途キュービクル・配分電盤・制御盤・車両表面仕上げ生地
  • 規格型平蝶番 穴あき TAKIGEN(タキゲン)

    規格型平蝶番 穴あき

    TAKIGEN(タキゲン)(7件のレビュー)
    ¥145~税込¥160~
    1個
    当日出荷
    港湾設備・船舶・車両・屋外用機器・医療機器・表面処理機器・海洋機器
    材質ステンレス鋼板(SUS304)幅(mm)32板厚(mm)1.5表面仕上げ鏡面バフ研磨
  • ステンレス フラットトルクヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス フラットトルクヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)(6件のレビュー)
    ¥497~税込¥547~
    1個
    当日出荷
    任意の角度で扉を保持します。 外形は突起の無い、すっきりとした平蝶番タイプ。 樹脂の摩擦を利用しているため金属粉、異音を発しません。 初期設定トルクが長年保持できます。
    用途事務機器・家具などの屋内機器使用温度範囲(℃)0~40材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS303)材質(プラグ)ポリアセタール(POM)材質(羽根)冷間圧延ステンレス(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨耐久回数2万回以上(定格トルクにて)
  • 超強力ラバーマグネットN TAKIGEN(タキゲン)

    超強力ラバーマグネットN

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    ¥1,462~税込¥1,608~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ネオジウム系(希土類Nd-Fe-B系)フレキシブルシート型磁石で従来品フェライト系シート磁石(C-200)より吸着力が強くなりました。 片面多極着磁のため、非吸着面に両面テープが付いています。 屈曲性に優れているため、屈曲や小径巻き付けが可能です。 カッターで簡単に切断できます。
    用途分電盤・屋内機器の扉などの吸着、固定材質ネオジウム
  • 押ボタン付平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    押ボタン付平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(8件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    止め金はカジリ防止タイプを標準装備 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-160-A-TAK60) A-160・A-240などの平面ハンドルとパネル穴明け寸法に互換性があります。 左右兼用型、止め金を裏返すと左右の入替えができます。
    用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
  • 密閉用セフティハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    密閉用セフティハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(11件のレビュー)
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    当日出荷
    錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-700・FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。 本体、受座の取付けは扉表面と庫内側からねじ止めできる防犯対策設計です。 首長南京錠でも施錠できます。 左右兼用型
    用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉用付属品キー2本材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)1210表面仕上げクロムめっき(MZCr)鍵350タキゲンコード60009
  • ボールキャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    ボールキャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
    ¥306~税込¥337~
    1個
    当日出荷
    高温、多湿に最適です。 スムーズに抜差しできます。
    用途小型配分電盤・計測機械・工作機械材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
  • 南京錠 TAKIGEN(タキゲン)

    南京錠

    TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    ワンタッチロックタイプ:吊金を奥まで押込むと施錠されます。 C-555N-30の0200キータイプです。
    材質(本体)快削黄銅棒(C3604BD)質量(g)71表面処理本体:ヘアライン仕上・クリアー塗装、吊金:バフ研磨ロックキー式材質(吊)銅合金(C3602)
  • スーパーマグネットキャッチ(横型) TAKIGEN(タキゲン)

    スーパーマグネットキャッチ(横型)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷
    緩衝用スプリング内蔵
    用途分電盤・工作機械材質マグネット:Ba-フェライト(異方性)材質(ケース)アルミニウム合金板(A1050P)材質(受座)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げケース:アルマイト処理(金色)、受板:ニッケルめっき(MFNi)
  • リーズロック TAKIGEN(タキゲン)

    リーズロック

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷
    迅速に張りのある状態でワイヤーを結束することができます。 アンカーとしてもジョイントとしても使用可能です。 セルフロック機構の為、工具不要で簡単調節、簡単解除が可能です。 設置・維持の時間が短縮でき経費節約にもなります。
    用途農業(格子やフェンス)・園芸用仮止めの固定材質(本体)亜鉛合金(ZDC)材質(ピン)ステンレス(SUS302)材質(バネ)ステンレス(SUS302)表面仕上げ生地材質(ツメ)焼結合金
  • キャスターホルダー TAKIGEN(タキゲン)

    キャスターホルダー

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    ¥225~税込¥248~
    1個
    当日出荷
    路面に対して滑りにくくするため低密度ポリエチレンを採用 ホルダー裏面にリブをトラス形状に配置し、重荷重による変形にも対応 重量用キャスター、超重量用キャスターにもご使用いただけます。
    材質低密度ポリエチレン(LDPE)、HDD47(デュロメータ硬度スケール)
  • ステンレス アイナット TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス アイナット

    TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途キュービクル・配分電盤材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ電解研磨
  • 防水ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    防水ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
    ¥1,349~税込¥1,484~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-140-TAK60) ダブルOリング・シートパッキンで防水性を強化しました。(A-140-1~~3) 左右兼用型
    用途屋外キュービクル・配分電盤・制御盤
  • 止め金(□8穴) TAKIGEN(タキゲン)

    止め金(□8穴)

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    ¥63~税込¥69~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 防水カラーロック用抜差しハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    防水カラーロック用抜差しハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷
    ピンを内蔵したピンタンブラー方式で専用ハンドル以外での解錠は困難です。 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 左右兼用型
    用途屋外キュービクル・配分電盤付属品大ナット・ビスセット材質(本体)亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ本体/アクリル系樹脂焼付塗装
  • 南京錠(#0200) TAKIGEN(タキゲン)

    南京錠(#0200)

    TAKIGEN(タキゲン)(9件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    ハンドル等と同じキーNo.0200で施開錠ができます。 ワンタッチロックタイプ。吊金を奥まで押込むと施錠します。
    付属品キー2本材質吊金:銅合金(C3602BD)材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)125寸法H(mm)34表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、吊金:ニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード24547
  • キャッチクリップ TAKIGEN(タキゲン)

    キャッチクリップ

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1個
    当日出荷
    スプリングの作用で締付けできます。
    用途計測機器・工作機械・船舶材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • コインロック TAKIGEN(タキゲン)

    コインロック

    TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    鍵は右90°回転で施錠時のみ抜差しできます。
    用途自動販売機・キャッシュディスペンサー・コインロッカー・アミューズメント機器・メールボックス・応用機器としてキースイッチ付属品キー2本・止め金材質(本体)快削黄銅棒(C3604BD)材質(キー)冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM)鍵違い数(最大)69万通り表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MFNi)
  • 平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    止め金はカジリ防止タイプを標準装備 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 全体にアールがついたソフトデザイン パネル穴明け寸法はA-240と同じです。 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます)
    用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
  • エアダンパー TAKIGEN(タキゲン)

    エアダンパー

    TAKIGEN(タキゲン)(13件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    反力はロッドが縮む方向にかかり、伸びる方向にはかかりません。 特殊調整機構の採用によりニードル弁でダンパー力の微調整ができます。 樹脂を中心に使用しており軽量です。 取付けが簡単なコンパクト設計 作動はなめらかで静かです。
    用途自閉装置付スライディングドア、一般家庭用、業務用ドアなどの緩衝器として材質シリンダ:アルミニウム合金(A6063TD)、取付け部:ポリアミド(PA6)使用温度範囲(℃)-10~60引張荷重(N)0.5以下
  • ホールプラグ(Φ30.1穴用) TAKIGEN(タキゲン)

    ホールプラグ(Φ30.1穴用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥48税込¥53
    1個
    当日出荷
    UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
    材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)2.57寸法H(mm)11.5適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)33寸法D2(Φmm)29.9寸法D3(Φmm)30.1
  • アイナット TAKIGEN(タキゲン)

    アイナット

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥159~税込¥175~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途キュービクル・配分電盤材質一般構造用圧延鋼材(SS)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • ステンレス 丸落し TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 丸落し

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,012~税込¥1,113~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    シャフトはバネにより押されているため、耐振性に優れています。
    用途特装車・コンテナ・振動機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
  • バックルベルト TAKIGEN(タキゲン)

    バックルベルト

    TAKIGEN(タキゲン)(5件のレビュー)
    ¥419~税込¥461~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    樹脂製の軽量バックルベルトです。
    用途荷物の固定に材質バックル:ポリアセタール(POM)、ベルト:ポリプロピレン(PP)色ブラック
  • ステンレス ローラーキャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ローラーキャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 ローラー部がポリエチレンですので抜差しがスムーズです。
    用途キッチンドア・家具材質本体/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS430)、ローラー部/ポリエチレン(PE)表面仕上げ本体/鏡面バフ研磨
  • ホールプラグ(Φ22.2穴用) TAKIGEN(タキゲン)

    ホールプラグ(Φ22.2穴用)

    TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1袋(10個)
    当日出荷
    UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
    材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)1.96寸法H(mm)11.5適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)25.8寸法D2(Φmm)22寸法D3(Φmm)22.2