カテゴリ
- 機構部品(22)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)
- モノタロウ(10)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](28)
- MAZDA(マツダ)(127)
- NACHI(不二越)(50)
- NTN(エヌティーエヌ)(29)
- ONK(オーエヌ工業)(30)
- SAMTEC(42)
- SMC(286)
- TRUSCO(68)
- イマオコーポレーション(61)
- エスコ(109)
- シヤチハタ(32)
- スズキ(25)
- ホンダ(124)
- ヤマニパッケージ(29)
- リケン(84)
- 東尾メック(78)
- 椿本チエイン(30)
- 福井クラフト(66)
- ブランドをもっと見る
「g115」の検索結果

ステンレス 平面ラッチ錠
TAKIGEN(タキゲン)¥1,519税込¥1,6711個当日出荷ラッチ部分が樹脂製のため、静かに閉まります。用途計測機器・環境機器付属品取付け補助板材質ラッチ:ポリアセタール(POM)材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
ステンレス ロープフック(W54×P34)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥1,758税込¥1,9341個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 全体にアールがついたソフトデザイン 堅牢でロープが掛けやすい形状です。用途ロープ用フック材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)質量(g)115寸法H(mm)40寸法L1(mm)20許容荷重(kN)8.8寸法D(Φmm)7寸法L2(mm)29.5寸法P(mm)34寸法W1(mm)54寸法W2(mm)13表面仕上げ電解研磨タキゲンコード11859
プッシュボタン式回転取手
TAKIGEN(タキゲン)¥1,631税込¥1,7941個当日出荷から5日以内出荷ワンプッシュで取手が飛び出します。 使用しないときは平面で安全です。 防水タイプ(シリコーンケース使用)用途配分電盤・制御盤・点検口付属品取付けビス材質亜鉛合金(ZDC)最大適合板厚(mm)4表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
ステンレス ピボットステー
TAKIGEN(タキゲン)¥1,295税込¥1,4251個当日出荷強度調整機能の付いた多段ストップのステー 22.5°ごとにストップし、90°の扉の開閉を目的に設計した新しいタイプ 多段式ストップを利用し、扉の振動対策とすることも可能です。用途小型軽量扉・小型ハッチ材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)115表面仕上げ電解研磨光沢バレル
アジャスター押さえ金具(M20用 W2=30.5)
TAKIGEN(タキゲン)¥589税込¥6481個欠品中レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。 KC-1275/275-C-11~13は重荷重用レベルアジャスター(KC-1275-B)に対応した補強用リブ付き押さえ金具です。用途自動販売機・工作機械・情報処理機材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)115タキゲンコード31344
重量用両抜旗蝶番(L1=52)
TAKIGEN(タキゲン)¥225税込¥2481個当日出荷左右兼用型用途配分電盤・制御盤・キュービクル・工作機械・玄関ドア材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(kg)20(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)115表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10018
ステンレス 防水カラーロックハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥14,167税込¥15,5841個当日出荷から4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。(A-1312) ピンを内蔵した、ピンタンブラー方式 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 左右兼用型(本図右用を示します)用途屋外キュービクル・配分電盤付属品大ナット・ビスセット材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
ワイヤー用小型ラッチ錠
TAKIGEN(タキゲン)¥3,684税込¥4,0521個4日以内出荷から5日以内出荷ワンタッチで開扉できます。 ワイヤーロープによる遠隔操作に最適です。 小型・軽量なので小扉に最適です。 左右兼用型用途航空機・バス・鉄道車両の荷物棚付属品受金具・ワイヤーロープ材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
天蓋用ストップステー
TAKIGEN(タキゲン)¥2,530税込¥2,7831個4日以内出荷から5日以内出荷従来品B-1060(B-1060-A)・B-60(B-60-A)はストッパー改良でB-1060-B・B-60-Bに変りました。 ストップレバーの操作により、任意の位置で止まります。 左右兼用型用途環境機器・計測機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)許容荷重(N)98表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
小羽根L型裏蝶番
TAKIGEN(タキゲン)¥319税込¥3511個4日以内出荷抜差し型で取付けが簡単です。用途配分電盤・計測機器・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)115寸法t(mm)3.2寸法d(Φmm)13表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10480
パイプガイド(Φ27.2用 L46×W80)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,237税込¥1,3611個4日以内出荷樹脂製ブッシュが内蔵されていますので回転がスムーズです。 ステンレス製ですので耐食性に優れています。用途特装車・コンテナー車・バン車等のパイプガイド適合FA-1820-1材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)115適合パイプ径(Φmm)27.2材質(軸受)ポリアミド6(PA6)タキゲンコード60293
ステンレス 小羽根L型裏蝶番
TAKIGEN(タキゲン)¥788税込¥8671個4日以内出荷抜差し型で取付けが簡単です。用途配分電盤・計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)115寸法t(mm)3寸法d(Φmm)12.3表面仕上げ生地タキゲンコード12841
ステンレス トラップステー
TAKIGEN(タキゲン)¥3,205税込¥3,5261個4日以内出荷振動・衝撃に強い安全構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています。 全長(L2)が同じでストップ位置数(1~6)が違うタイプが3タイプあります。 左右兼用型用途船舶・振動機器・環境機器材質ステンレス鋼板(SUS304)許容荷重(N)215表面仕上げ鏡面バフ研磨
マルチ取手(P=140×20)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,011税込¥1,1121個4日以内出荷から5日以内出荷ファッショナブルな扉にマッチしたハンドルです。 取付けは表(M4ねじ)・裏(M4タッピンねじ)両面から使用できます。用途各種キャビネット・通信機器質量(g)115適合板厚(mm)20
パイプガイド(Φ21.7用 L46×W80)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,237税込¥1,3611個4日以内出荷樹脂製ブッシュが内蔵されていますので回転がスムーズです。 ステンレス製ですので耐食性に優れています。用途特装車・コンテナー車・バン車等のパイプガイド適合FA-1820-2材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)115適合パイプ径(Φmm)21.7材質(軸受)ポリアミド6(PA6)タキゲンコード60294
アクセスホールカバー
TAKIGEN(タキゲン)¥1,474税込¥1,6211個5日以内出荷外部コンセントなどを粉塵や水滴から守ります(完全防水・防塵ではありません)。用途コンセントなどのカバー材質シャフト:ステンレス(SUS304)、シャフトキャップ:ステンレス(SUS303)、パッキン:シリコーン表面処理ショットブラスト
ステンレス 天蓋用ストップステー
TAKIGEN(タキゲン)¥3,036税込¥3,3401個5日以内出荷従来品B-1060(B-1060-A)・B-60(B-60-A)はストッパー改良でB-1060-B・B-60-Bに変りました。 ストップレバーの操作により、任意の位置で止まります。 左右兼用型 ステンレス製で耐食性に優れています。用途環境機器・計測機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)許容荷重(N)98表面仕上げ光沢バレル研磨
六角レンチ締付ファスナー
TAKIGEN(タキゲン)¥9,067税込¥9,9741個5日以内出荷別売の六角レンチキーで右に回すと止め金は90°回転します。 さらに回すと止め金はパネル側に締付けられ筐体と蓋を密着させます。 小扉の密閉に最適です。用途航空機・船舶・車両・通信機器・測定機器材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、キー:黄銅線・黄銅異型棒質量(g)115表面処理本体:切削仕上、キー:ニッケルめっき(MBNi)寸法W1(mm)22寸法W2(mm)16
押出 平型蝶番(L150×W86×t2.7)
TAKIGEN(タキゲン)¥3,934税込¥4,3271個5日以内出荷用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)質量(g)115表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード10417