カテゴリ

  • 機構部品(17)
絞り込み
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • モノタロウ(4)
  • CKD(48)
  • IKO(日本トムソン)(48)
  • NEC(36)
  • Dynabook(24)
  • SMC(22)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(15)
  • オカムラ(岡村製作所)(12)
  • アズワン(10)
  • ハリケーン(8)
  • エスコ(7)
  • M&H(7)
  • YAMAHA(ヤマハ)(7)
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • 水本機械製作所(5)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • KOITO(小糸製作所)(5)
  • 三木プーリ(4)
  • YAMAZEN(山善)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h4 35w」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 難燃性膜付グロメット TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性膜付グロメット

    TAKIGEN(タキゲン)(25件のレビュー)
    171税込188
    1個
    当日出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 パネルの穴にワンタッチでセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途配分電盤・制御盤・計測機器材質EPDMブラック種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性
  • 防水ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    防水ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
    2,347税込2,582
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-140-TAK60) ダブルOリング・シートパッキンで防水性を強化しました。(A-140-1~~3) 左右兼用型
    用途屋外キュービクル・配分電盤・制御盤
  • 強制押出し機構付防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    強制押出し機構付防水フラットハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,168税込3,485
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ボタンを強く押すことにより、ハンドルが強制的に押出される機構が採用されています。 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
    用途キュービクル・配分電盤・制御盤
  • 平面スイングハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    平面スイングハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    3,036税込3,340
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
  • リングラッチ TAKIGEN(タキゲン)

    リングラッチ

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    リングを起こすとラッチが作動し扉が開けられます。閉める場合はワンタッチで閉まります。
    用途配分電盤・木製家具・車両関係の工具箱材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
  • 薄型防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    薄型防水フラットハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    5,060税込5,566
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    取付け面から止め金までの奥行13~~22mmの超薄型 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 防錆アップのサチライトクロムめっき(25μm) 耐火・耐熱・耐塩・耐酸 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます。)
    用途キュービクル・配分電盤・制御盤付属品キー2本・ビスセット・専用止め金・取付け板
  • 首長防水ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    首長防水ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途屋外キュービクル・配分電盤・制御盤
  • 薄型平面スイングハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    薄型平面スイングハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    6,492税込7,141
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) パネル穴あけ寸法はA-160・A-240等のシリーズと互換性があります。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます。)
    用途サーバーラック・配分電盤・制御盤
  • ステンレス シールアップボルト TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス シールアップボルト

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    筐体の扉を蝶ナットで締付けるので完全に密閉します。
    用途屋外用制御盤・屋外用分電盤・船舶用機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げビーズショット処理
  • 防水プッシュハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    防水プッシュハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-490-TAK60) 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます)
    用途大型キュービクル・配分電盤・インテリアドア材質アルミニウム合金(ADC)仕様プッシュボタン機構表面仕上げ焼付塗装
  • オートロック平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    オートロック平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 ワンタッチ機構(オープン&ロック) 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 錠前は防塵シャッター付 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
    用途大型キュービクル・ロッド棒を併用する大型扉材質アルミニウム合金(ADC)付属品キー2本・ビスセット・止め金・取付け板標準色ブラック表面仕上げ焼付塗装
  • ステンレス 大型密閉用ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 大型密閉用ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    30,034税込33,037
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 新デザインの大型密閉用ハンドルです。 強力な密閉ができます。 鍵は180°回転で施錠時、解錠時ともに抜差しできます。 スライド式キャップを採用。キャップの操作がスムーズにできます。
    用途厨房機器・医療機器・環境機器・冷温機器材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
  • ステンレス オートロック平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス オートロック平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    26,634税込29,297
    1個
    4日以内出荷
    用途キュービクル・配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
  • シールアップボルト TAKIGEN(タキゲン)

    シールアップボルト

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    筐体の扉を蝶ナットで締付けるので完全に密閉します。
    用途屋外用制御盤・屋外用分電盤・船舶用機器表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 防水ロックハンドル(本体) TAKIGEN(タキゲン)

    防水ロックハンドル(本体)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,461税込1,607
    1個
    4日以内出荷
  • 防水ダブルロックハンドル(本体) TAKIGEN(タキゲン)

    防水ダブルロックハンドル(本体)

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,854税込4,239
    1個
    4日以内出荷
  • シリコーンコーティングハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    シリコーンコーティングハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    9,557税込10,513
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    シリコーンコーティングで耐食性に優れています。 防水タイプ 左右兼用型(出荷時は右開き用にセットされています。) A-140とパネル穴明けに互換性があります。
    用途屋外キュービクル・振動機器付属品大ナット・ビスセット・キー2本