カテゴリ

  • 機構部品(7)
絞り込み
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • 内村製作所(10)
  • RS PRO(10)
  • 栃木屋(5)
  • (4)
  • コガネイ(2)
  • SMC(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
  • タカチ電機工業(1)
  • ナイキ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • オムロンヘルスケア(1)
  • KSフィルター(1)
  • ディームファクトリー(1)
  • 大阪魂(1)
  • PROST's(1)
  • TRW(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hb-pa」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 重量用固定キャスター TAKIGEN(タキゲン)

    重量用固定キャスター

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
  • 重量用固定キャスター TAKIGEN(タキゲン)

    重量用固定キャスター

    TAKIGEN(タキゲン)
    7,898税込8,688
    1個
    4日以内出荷
    車輪軸にはすべてローラーベアリングを使用、回転性能抜群。 長期間固定されても歪みが残りません。
    用途大型機械・台車材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリウレタン樹脂寸法H(mm)106寸法t(mm)2.9許容荷重(kN)3.43寸法D(Φmm)75寸法d(Φmm)10.5製品質量(g)820寸法W2(mm)38表面仕上げ本体:亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)、ホイール:エポキシ樹脂焼付塗料寸法P1×P2(mm)103×52寸法(L1×W1)(mm)123×72タキゲンコード30895
  • 重量用自在キャスター TAKIGEN(タキゲン)

    重量用自在キャスター

    TAKIGEN(タキゲン)
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷
    車輪軸にはすべてローラーベアリングを使用、回転性能抜群 長期間固定されても歪みが残りません。
    用途大型機械・台車材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリウレタン樹脂表面仕上げ本体:亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)、ホイール:エポキシ樹脂焼付塗装
  • ケース・レグ(樹脂脚) TAKIGEN(タキゲン)

    ケース・レグ(樹脂脚)

    TAKIGEN(タキゲン)
    57税込63
    1個
    当日出荷
    UL規格適合素材を使用。ワンタッチで装着できます。
    用途各種機器の脚部材質フット/エラストマースチレン系(UL94 HB)、リベット・ピン/ポリアミド6(PA6)(UL94 V-2)、ピン/ポリアセタール(POM)(UL94 HB)種類ゴム脚耐荷重(N)29.4以下/1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • 重量用低床型キャスター TAKIGEN(タキゲン)

    重量用低床型キャスター

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    〔P.Aポリウレタン車輪〕 金属に勝る耐摩耗性弾性が大きく積載物に衝撃を与えません。長期間固定されても荷重による歪みが残りません。 騒音が少なく静かで床に損傷を与えません。ホイールハブにアルミ、ブッシュに高性能エンプラを採用し軽量化を実現。 床に優しく車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で機動性に優れています。 〔E.Pエンプラ車輪〕 耐衝撃性が良く過酷な使用にも耐えられ、しかも軽量です。 耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れています。 車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で機動性に優れています。
    用途コンピュータ・コピー機・計測機器・精密機器材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリウレタン樹脂・エンプラ標準色ブラック表面仕上げ本体:亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)
  • アジャスターフット付低床型キャスター TAKIGEN(タキゲン)

    アジャスターフット付低床型キャスター

    TAKIGEN(タキゲン)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    〔P.Aポリウレタン車輪〕 金属に勝る耐摩耗性弾性が大きく積載物に衝撃を与えません。長期間固定されても荷重による歪みが残りません。 騒音が少なく静かで床に損傷を与えません。ホイールハブにアルミ、ブッシュに高性能エンプラを採用し軽量化を実現。 床に優しく車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で機動性に優れています。 〔E.Pエンプラ車輪〕 耐衝撃性が良く過酷な使用にも耐えられ、しかも軽量です。 耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れています。 車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で機動性に優れています。
    用途コンピュータ・コピー機・計測機器・精密機器材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリウレタン樹脂・エンプラ標準色ブラック表面仕上げ本体:亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)
  • 重量用低床型キャスター TAKIGEN(タキゲン)

    重量用低床型キャスター

    TAKIGEN(タキゲン)
    6,898税込7,588
    1個
    4日以内出荷
    金属に勝る耐摩耗性弾性が大きく積載物に衝撃を与えません。 長期間固定されても荷重による歪みが残りません。 騒音が少なく静かで床に損傷を与えません。 ホイールハブにアルミ、ブッシュに高性能エンプラを採用し軽量化を実現。 床に優しく車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で機動性に優れています。
    用途コンピュータ・コピー機・計測機器・精密機器材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリウレタン樹脂許容荷重(kN)2.45製品質量(g)295標準色ブラック表面仕上げ本体:亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31055