カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(19)
  • 機構部品(8)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 医療(1)
絞り込み
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • モノタロウ(3)
  • セキスイ(103)
  • ヤガミ(101)
  • シモン(39)
  • Canon(39)
  • brother(ブラザー)(20)
  • 前澤化成工業(20)
  • RS PRO(15)
  • WAKI(和気産業)(13)
  • XANAX(ザナックス)(12)
  • AKRacing(エーケーレーシング)(11)
  • Aron(アロン化成)(9)
  • RIDEZ(ライズ)(9)
  • ワンポイント(9)
  • ノサックス(8)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(7)
  • DARKFLASH(7)
  • LIAN LI(7)
  • KEF(ケーイーエフ)(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hi-t」の検索結果

関連キーワード
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヒンジ(L40×W30×t1.5) TAKIGEN(タキゲン)

    ヒンジ(L40×W30×t1.5)

    TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
    96税込106
    1個
    当日出荷
    穴を開けたりねじ止めの必要がありません。 接着剤で簡単に固定できます。 接着可能な板はアクリル樹脂・ABS樹脂・スチロール樹脂・ポリカーボネート樹脂です。 また接着にはメチレン・クロライド(塩化メチレン)が便利です。
    用途小型プラスチック扉材質(羽根)ABS樹脂材質(シャフト)ステンレス綱棒(SUS304)質量(g)1.5
  • ホールプラグ TAKIGEN(タキゲン)

    ホールプラグ

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    14税込15
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    UL規格適合素材(UL94 V-2)を使用。1つのサイズで複数の板厚に対応できます。取付けは指で押すだけ。不要な穴を簡単にふさげます。
    材質ポリアミド6(PA6)(UL94 V-2)標準色ブラック・アイボリー(5Y7/1)・ホワイト(N9.3)・クリーム(2.5Y9/1.5)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホールプラグ(Φ22.2穴用) TAKIGEN(タキゲン)

    ホールプラグ(Φ22.2穴用)

    TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
    359税込395
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
    材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)1.96寸法H(mm)11.5適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)25.8寸法D2(Φmm)22寸法D3(Φmm)22.2
  • ホールプラグ(Φ30.1穴用) TAKIGEN(タキゲン)

    ホールプラグ(Φ30.1穴用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    48税込53
    1個
    当日出荷
    UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
    材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)2.57寸法H(mm)11.5適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)33寸法D2(Φmm)29.9寸法D3(Φmm)30.1
  • ヒンジ(L30×W20×t1.5) TAKIGEN(タキゲン)

    ヒンジ(L30×W20×t1.5)

    TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
    79税込87
    1個
    当日出荷
    穴を開けたりねじ止めの必要がありません。 接着剤で簡単に固定できます。 接着可能な板はアクリル樹脂・ABS樹脂・スチロール樹脂・ポリカーボネート樹脂です。 また接着にはメチレン・クロライド(塩化メチレン)が便利です。
    用途小型プラスチック扉材質(羽根)ABS樹脂材質(シャフト)ステンレス綱棒(SUS304)質量(g)1
  • クリーンキャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    クリーンキャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    450税込495
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    マグネットが密閉構造になっている為、粉塵の発生がありません。 受板にステンレス鋼板(SUS430)を採用 取付け穴が長穴の為、取付け後の微調整が可能です。 図中のA面とB面いずれでも吸着します。
    用途クリーンルーム内の機器材質マグネット:ネオジウム、受板:ステンレス鋼板(SUS430)材質(ケース)ポリアセタール(POM)
  • ホールプラグ(Φ12.7穴用) TAKIGEN(タキゲン)

    ホールプラグ(Φ12.7穴用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    30税込33
    1個
    当日出荷
    UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
    材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)0.65寸法H(mm)10.3適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)14.6寸法D2(Φmm)12.5寸法D3(Φmm)12.7
  • ホールプラグ(Φ15.9穴用) TAKIGEN(タキゲン)

    ホールプラグ(Φ15.9穴用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    33税込36
    1個
    当日出荷
    UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
    材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)0.85寸法H(mm)10.3適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)18.2寸法D2(Φmm)15.7寸法D3(Φmm)15.9
  • ホールプラグ(Φ25.5穴用) TAKIGEN(タキゲン)

    ホールプラグ(Φ25.5穴用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    44税込48
    1個
    当日出荷
    UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
    材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)2.53寸法H(mm)11.5適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)30.5寸法D2(Φmm)25.3寸法D3(Φmm)25.5
  • ホールプラグ(Φ9.5穴用) TAKIGEN(タキゲン)

    ホールプラグ(Φ9.5穴用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    27税込30
    1個
    当日出荷
    UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
    材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)0.43寸法H(mm)10.3適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)9.3寸法D3(Φmm)9.5
  • ホールプラグ(Φ14.3穴用) TAKIGEN(タキゲン)

    ホールプラグ(Φ14.3穴用)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    33税込36
    1個
    当日出荷
    UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
    材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)0.78寸法H(mm)10.3適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)16.7寸法D2(Φmm)14.1寸法D3(Φmm)14.3
  • ホールプラグ(Φ11.0穴用) TAKIGEN(タキゲン)

    ホールプラグ(Φ11.0穴用)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    30税込33
    1個
    当日出荷
    UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
    材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)0.5寸法H(mm)10.3適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)13.5寸法D2(Φmm)10.8寸法D3(Φmm)11
  • ホールプラグ(Φ28.0穴用) TAKIGEN(タキゲン)

    ホールプラグ(Φ28.0穴用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    42税込46
    1個
    当日出荷
    UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
    材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)2.56寸法H(mm)11.5適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)31寸法D2(Φmm)27.8寸法D3(Φmm)28
  • ホールプラグ(Φ8.0穴用) TAKIGEN(タキゲン)

    ホールプラグ(Φ8.0穴用)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    27税込30
    1個
    当日出荷
    UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
    材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)0.23寸法H(mm)8適合板厚(mm)0.8、1.6寸法D1(Φmm)9.5寸法D2(Φmm)7.7寸法D3(Φmm)8
  • ホールプラグ(Φ6.4穴用) TAKIGEN(タキゲン)

    ホールプラグ(Φ6.4穴用)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    27税込30
    1個
    当日出荷
    UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
    材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)0.18寸法H(mm)8適合板厚(mm)0.8、1.6
  • ホールプラグ(Φ19.0穴用) TAKIGEN(タキゲン)

    ホールプラグ(Φ19.0穴用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    37税込41
    1個
    当日出荷
    UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
    材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)1.23寸法H(mm)10.3適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)23.2寸法D2(Φmm)18.8寸法D3(Φmm)19
  • ホールプラグ(Φ35.0穴用) TAKIGEN(タキゲン)

    ホールプラグ(Φ35.0穴用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    58税込64
    1個
    当日出荷
    UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
    材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)ホワイト(N9.3)質量(g)3.83寸法H(mm)11.5適合板厚(mm)0.8・1.6・2.3・3.2寸法D1(Φmm)38.0寸法D2(Φmm)34.8寸法D3(Φmm)35.0タキゲンコード24626
  • クキロック TAKIGEN(タキゲン)

    クキロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,198税込4,618
    1袋(100個)
    4日以内出荷
    誘引作業を効率化し、茎をしっかり保持します。 トマトやピーマンなど、ナス科の誘引に最適!
    用途誘引
  • 車両用モニターアーム TAKIGEN(タキゲン)

    車両用モニターアーム

    TAKIGEN(タキゲン)
    44,974税込49,471
    1個
    4日以内出荷
  • ファスナーキャップ(Φ19穴用) TAKIGEN(タキゲン)

    ファスナーキャップ(Φ19穴用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    17税込19
    1個
    4日以内出荷
    指一本でワンタッチ装着 パネルの美観保持
    用途注入発泡式パネル用の穴栓 その他各種の穴栓にも使えます。
  • ホールプラグ(Φ38.0穴用) TAKIGEN(タキゲン)

    ホールプラグ(Φ38.0穴用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    58税込64
    1個
    当日出荷
    UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
    材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)ホワイト(N9.3)質量(g)4.39寸法H(mm)11.5適合板厚(mm)0.8・1.6・2.3・3.2寸法D1(Φmm)42.7寸法D2(Φmm)37.8寸法D3(Φmm)38.0タキゲンコード24627
  • ランナーキャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    ランナーキャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    8,198税込9,018
    1箱(500本×6袋)
    4日以内出荷から9日以内出荷
    イチゴのランナーを押さえ、株を定植させます。 つまみやすく挿しやすい!大量の苗を管理できます。 材質は耐候性ポリプロピレンのため、劣化しづらく繰り返し使用できます。
    用途イチゴの株分け長さ(mm)65
  • 呼接ぎ用クリップ TAKIGEN(タキゲン)

    呼接ぎ用クリップ

    TAKIGEN(タキゲン)
    32,980税込36,278
    1袋(3000個)
    4日以内出荷
    ウリ科の呼び接ぎに最適です。ハサミの部分の幅が広いので、2本の苗をしっかりと保持します。輪部を?み合わせ構造にし、耐久性が向上しています。
    材質(本体)ポリプロピレン材質(バネ)硬鋼線(SWRH)
  • ホールプラグ(Φ20.6穴用) TAKIGEN(タキゲン)

    ホールプラグ(Φ20.6穴用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    40税込44
    1個
    4日以内出荷
    UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
    材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)ホワイト(N9.3)質量(g)1.50寸法H(mm)11.5適合板厚(mm)0.8・1.6・2.3・3.2寸法D1(Φmm)22.6寸法D2(Φmm)20.4寸法D3(Φmm)20.6タキゲンコード24620
  • 茎ササエさん TAKIGEN(タキゲン)

    茎ササエさん

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,598税込2,858
    1袋(200本)ほか
    4日以内出荷
    仮支柱に最適な大きさです。出荷時や定植時の転倒防止として使用できます。苗を傷つけない丸みのある設計です。取付、取外しが簡単です。また、苗の成長とともに自然に外れる構造です。耐薬品性に優れた材料を使用しているため、消毒し再利用できます。
    用途苗の転倒防止・苗曲がりの矯正材質ポリプロピレン(PP)
  • 誘引紐 TAKIGEN(タキゲン)

    誘引紐

    TAKIGEN(タキゲン)
    28,980税込31,878
    1箱(2巻)ほか
    4日以内出荷
    ナス科などの誘引におすすめの誘引紐です。紐を広げると網目状になっているため、人の手や茎にも優しい柔らかな肌触りです。※黒は他の色と比べて耐候性に優れています。
    材質ポリプロピレン(PP)引張荷重(N)98
  • 誘引クリップO次郎 TAKIGEN(タキゲン)

    誘引クリップO次郎

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,798税込4,178
    1袋(100個)
    4日以内出荷
    ナスやパプリカの仕立て用の誘引クリップです。株の根元にセットして誘引紐を固定します。紐を挟む部分が広いためまとめて簡単に挟むことができ、しっかり保持します。ハサミ部分は茎にやさしい丸み構造です。
    用途ナス・パプリカの誘引材質ポリプロピレン耐候性グレード内径(Φmm)Φ40
  • ホールプラグ(Φ51.0穴用) TAKIGEN(タキゲン)

    ホールプラグ(Φ51.0穴用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    77税込85
    1個
    4日以内出荷
    UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
    材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)ホワイト(N9.3)質量(g)6.36寸法H(mm)11.5適合板厚(mm)0.8・1.6・2.3・3.2寸法D1(Φmm)55.0寸法D2(Φmm)50.8寸法D3(Φmm)51.0タキゲンコード24629
  • 埋込み取手 TAKIGEN(タキゲン)

    埋込み取手

    TAKIGEN(タキゲン)
    589税込648
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    SEMI S8-0218準拠。クリーンルーム用手袋着用時対応(2018年度版)。SESC6.8.1:AP-30-0 / SESC6.9.1:AP-30-2。SEMI S8-0701準拠。SESC6.8.1:AP-30-1。UL規格適合素材を使用
    用途半導体製造装置材質ポリカーボネート(PC)+ABSアロイ(UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホールプラグ(Φ17.5穴用) TAKIGEN(タキゲン)

    ホールプラグ(Φ17.5穴用)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    30税込33
    1個
    4日以内出荷
    UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
    材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)ホワイト(N9.3)質量(g)1.05寸法H(mm)11.5適合板厚(mm)0.8・1.6・2.3・3.2寸法D1(Φmm)20.0寸法D2(Φmm)17.3寸法D3(Φmm)17.5タキゲンコード24618
  • ホールプラグ(Φ45.0穴用) TAKIGEN(タキゲン)

    ホールプラグ(Φ45.0穴用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    77税込85
    1個
    5日以内出荷
    UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
    材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)ホワイト(N9.3)質量(g)5.29寸法H(mm)11.5適合板厚(mm)0.8・1.6・2.3・3.2寸法D1(Φmm)48.4寸法D2(Φmm)44.7寸法D3(Φmm)45.0タキゲンコード24628
  • ホールプラグ(Φ4.8穴用) TAKIGEN(タキゲン)

    ホールプラグ(Φ4.8穴用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    20税込22
    1個
    8日以内出荷
    UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
    材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)ホワイト(N9.3)質量(g)0.05寸法H(mm)5.9適合板厚(mm)1.6寸法D1(Φmm)6.4寸法D2(Φmm)4.6寸法D3(Φmm)4.8タキゲンコード24610
  • 点滴ポール電源コンセント TAKIGEN(タキゲン)

    点滴ポール電源コンセント

    TAKIGEN(タキゲン)
    22,223税込24,445
    1個
    6日以内出荷
    点滴ポールに固定できる電源コンセント。 コンセントとプラグは医用JIST1021適合品を使用 差込口を一段下げ、斜め下方向からプラグを指すことにより、液体流入によるショートがしにくい構造です。
    用途点滴ポール仕様組立式(要工具:プラスドライバー)付属品なべねじM4×108本、パイプパッキン、パイプバンド2個材質(本体)ポリカーボネート(PC/ABS)定格容量15A・125V(合計1500Wまで)プラグ医用接地プラグ[JIST1021適合品]差込口医用接地コンセント4個口(2×2)[JIST1021適合品]適合ポール径(Φmm)(点滴)25~27
  • 点滴ポール電源コンセント TAKIGEN(タキゲン)

    点滴ポール電源コンセント

    TAKIGEN(タキゲン)
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    点滴ポールに固定が可能な電源コンセント。 コンセントとプラグは医用JIS T 1021適合品を使用。 液体流入によるショートがしにくい構造です。