カテゴリ

  • 機構部品(347)
    • ロック、鍵、キー(311)
  • 防犯用品(1)
    • 南京錠(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • メカニカル部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • モノタロウ(4)
  • ジョー・プリンス竹下(219)
  • ノーブランド(5)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(10)
  • CAPTAIN STAG(64)
  • ハイロジック(11)
  • WAKI(和気産業)(16)
  • アルファ(2)
  • J&C(40)
  • TAKAGI(高儀)(962)
  • アカギ(555)
  • タカギ(544)
  • サギサカ(SAGISAKA)(382)
  • あかぎ園芸(218)
  • ハーフェレ(157)
  • GISUKE(タカギ)(141)
  • 栃木屋(127)
  • RS PRO(124)
  • OGK(大阪漁具)(124)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kagi」の検索結果

関連キーワード
349件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キー No.200 TAKIGEN(タキゲン)キー No.200TAKIGEN(タキゲン)(16件のレビュー)
256税込282
1本
当日出荷
寸法(mm)20×44
ホールプラグ TAKIGEN(タキゲン)ホールプラグTAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
14税込15
1個
当日出荷から5日以内出荷
UL規格適合素材(UL94 V-2)を使用。1つのサイズで複数の板厚に対応できます。取付けは指で押すだけ。不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド6(PA6)(UL94 V-2)標準色ブラック・アイボリー(5Y7/1)・ホワイト(N9.3)・クリーム(2.5Y9/1.5)RoHS指令(10物質対応)対応
コインロック TAKIGEN(タキゲン)コインロックTAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
鍵は右90°回転で施錠時のみ抜差しできます。
用途自動販売機・キャッシュディスペンサー・コインロッカー・アミューズメント機器・メールボックス・応用機器としてキースイッチ付属品キー2本・止め金材質(本体)快削黄銅棒(C3604BD)材質(キー)冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM)鍵違い数(最大)69万通り表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MFNi)
止め金(□8穴) TAKIGEN(タキゲン)止め金(□8穴)TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
56税込62
1個
当日出荷から4日以内出荷
システムロック TAKIGEN(タキゲン)システムロックTAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
851税込936
1個
当日出荷
マスター装置・グランドマスター装置ができます。 1本のマスターキーで200種の子鍵が解錠できます。
用途自動販売機・事務機器・集合ポスト・ロッカーD600付属品キー2本・止め金材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)54推奨トルク(N・m)(M8六角ナット締付)2.94、(M19締付け)6.86材質(キー)黄銅板鍵違い数(最大)800通り表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
鍵番号 TAKIGEN(タキゲン)鍵番号TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
シリンダー錠I型 TAKIGEN(タキゲン)シリンダー錠I型TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
1,134税込1,247
1個
当日出荷
鍵は90°回転で施錠時・解錠時ともに抜差しできます。
用途自動販売機・屋外用分電盤・小型防犯機器・都市ガス警報器付属品キー2本・止め金材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)66材質(キー)黄銅板(C3713P)表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
スライドカムロック TAKIGEN(タキゲン)スライドカムロックTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から4日以内出荷
シリンダー付掛金 TAKIGEN(タキゲン)シリンダー付掛金TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
2,213税込2,434
1個
当日出荷
シリンダー錠部を90°回せば鍵がなくても施錠することができます。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器付属品キー3本材質シリンダー錠部:亜鉛合金(ZDC)、掛金部:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS430)表面仕上げシリンダー錠部:クロムめっき(MZCr)、掛金部:光沢バレル研磨番号:鍵違い
システムロックミニ TAKIGEN(タキゲン)システムロックミニTAKIGEN(タキゲン)
675税込743
1個
当日出荷から5日以内出荷
付属品キー2本・止め金
コインロックミニ TAKIGEN(タキゲン)コインロックミニTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷から4日以内出荷
他に類をみない超小型錠前です。機能は従来品と変りません。 止め金をセットしたままで、取付けが可能です。 鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
用途自動販売機・小型防犯装置・スイッチボックス質量(g)25材質(本体)快削黄銅棒(C3604BD)材質(キー)冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM)表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MFNi)
カムロック TAKIGEN(タキゲン)カムロックTAKIGEN(タキゲン)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
鍵は90°回転で施錠時のみ抜差しできます。
用途計測機器・分配盤・各種ボックス付属品キー2本・止め金材質本体/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C3713P)質量(g)62締付トルク(N・m)(M19推奨)6.86表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
コインロックスリム TAKIGEN(タキゲン)コインロックスリムTAKIGEN(タキゲン)
1,293税込1,422
1個
当日出荷から22日以内出荷
付属品キー2本・止め金
六角レンチ錠用キー TAKIGEN(タキゲン)六角レンチ錠用キーTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
418税込460
1個
当日出荷
寸法(mm)20×42質量(g)9タキゲンコード21459
カムロックS TAKIGEN(タキゲン)カムロックSTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷から4日以内出荷
錠前は防塵シャッター付きリバーシブルキーです。 鍵は90°回転で施錠時、解錠時に抜差しできます。
付属品キー2本・止め金材質(本体)亜鉛合金(ZDC)材質(カバー)ステンレス材質(キー)黄銅板(C3713P)
ロッド棒(Φ8×L850) TAKIGEN(タキゲン)ロッド棒(Φ8×L850)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
462税込508
1個
当日出荷から3日以内出荷
付属品リベット・ワッシャー寸法L(mm)850寸法d1(Φmm)8寸法d2(Φmm)4.2
止め金(□10穴) TAKIGEN(タキゲン)止め金(□10穴)TAKIGEN(タキゲン)
119税込131
1個
当日出荷から5日以内出荷
ソレノイドロック(通電時施錠型) TAKIGEN(タキゲン)ソレノイドロック(通電時施錠型)TAKIGEN(タキゲン)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途パスボックス・各種ケース仕様電源をONにして施錠するソレノイド型電気錠(通電時施錠型)使用温度範囲(℃)-5~40(氷結しないこと)定格電圧(V)DC24±5%周囲湿度(%RH)85以下(結露しないこと)通電率100%(連続定格)
ロッド棒(Φ6×L450) TAKIGEN(タキゲン)ロッド棒(Φ6×L450)TAKIGEN(タキゲン)
212税込233
1個
当日出荷
付属品リベット・ワッシャー寸法L(mm)450寸法d1(Φmm)6寸法d2(Φmm)4.2
普及型ソレノイドロック(通電時施錠型) TAKIGEN(タキゲン)普及型ソレノイドロック(通電時施錠型)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
1,744税込1,918
1個
当日出荷
小・中扉用電気錠 電源をONにして施錠するソレノイド型電気錠(通電時施錠型)
用途パスボックス・各種ケース使用温度範囲(℃)-5~40(氷結しないこと)定格電圧(V)DC24±5%周囲湿度(%RH)85以下(結露しないこと)通電率100%(連続定格)耐電圧(V)AC1000:1分間(AC1200:1秒間)
ステンレス 打掛(アーム長L1=84) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 打掛(アーム長L1=84)TAKIGEN(タキゲン)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 筺体の大きさや取付け寸法によりサイズが選べます。
用途建築物の出入口・船舶材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)100寸法H(mm)25寸法L1(mm)84寸法t(mm)2.5寸法L2(mm)65寸法d(Φmm)5寸法P1(mm)53寸法P2(mm)52寸法W1(mm)20寸法W2(mm)20寸法W3(mm)20表面仕上げ本体:バレル研磨、つまみ:クロームめっき材質(つまみ)黄銅タキゲンコード20975
シリンダー錠用キャップ TAKIGEN(タキゲン)シリンダー錠用キャップTAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
1,969税込2,166
1個
当日出荷
防雨・防塵タイプ(パッキン使用) 表付けタイプで取付けが簡単 他社錠前にも取付け可能
用途錠前の防雨・防塵対策材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ焼付塗装クリアー仕上
カムロックR(両抜け) TAKIGEN(タキゲン)カムロックR(両抜け)TAKIGEN(タキゲン)
787税込866
1個
欠品中
スムーズなリバーシブル構造
用途自動販売機・計測機器・各種ボックス材質(キー)亜鉛合金(ZDC)推奨トルク(N・m)(M19締付け)6.86タイプ同番2ヵ所抜けR0220付属品キー2本・止め金材質(本体)亜鉛合金(ZDC)(ステンレスカバー付)質量(g)70鍵違い数(最大)100通り表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)、キー:ニッケルめっき(MZNi)タキゲンコード21357
パーソナルコインロックミニ TAKIGEN(タキゲン)パーソナルコインロックミニTAKIGEN(タキゲン)
1,114税込1,225
1個
当日出荷から4日以内出荷
本体に止め金をセットした状態で簡単に取付け可能 120°キー回転で施錠時のみの抜差しタイプ スムーズなリバーシブルキー構造 標準品は右開き用にセットされています。(左開き用にご使用の際はお問合せください。)
用途自動販売機・E.C.R・エレベーター・各種機器付属品キー2本・止め金
ハッチロック TAKIGEN(タキゲン)ハッチロックTAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
832税込915
1個
当日出荷
標準色アイボリー
パーソナル コインロック TAKIGEN(タキゲン)パーソナル コインロックTAKIGEN(タキゲン)
889税込978
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途自動販売機・アミューズメント機器付属品キー2本・止め金
ロック付ドライバー錠 TAKIGEN(タキゲン)ロック付ドライバー錠TAKIGEN(タキゲン)
779税込857
1個
当日出荷
マイナスドライバー等で簡単に開閉操作ができます。 施錠時と解錠時にロック機構が働いて、止め金が動くのを防止します。施・解錠は中央部を押してから動かしてください。 止め金をセットしたままで、取付けが可能です。
用途振動機器・車両・工作機械・小型点検口・分電盤材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
電磁ロック(通電時解錠型) TAKIGEN(タキゲン)電磁ロック(通電時解錠型)TAKIGEN(タキゲン)
9,332税込10,265
1個
欠品中
枠側面付けタイプの電気錠 厚さ20mmの薄型タイプ 通電時解錠型 カムロックと組合せて使用することにより非常時(停電など)キーによる解錠ができます。 施錠情報信号出力可能(止め金がロックに掛かると無電圧出力) LED(緑)付。解錠状態(ソレノイド通電時)に点灯。 接点保護用ダイオード内蔵。 左右勝手使用可能(両面に取付け用の皿穴加工)
用途キーボックス・ロッカーなど、小型ボックスの施解錠管理システム付属品止め金材質ケース/アルミダイカスト(ADC)、ラッチ・トリガー/冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)180定格スイッチ:DC30V/0.1A(抵抗負荷)定格電圧DC24V±5%消費電力約2.2W(約90mA)(SOL:80mA,LED:10mA)使用周囲温度(℃)-5~+40(氷結しないこと)使用周囲湿度85%RH以下(結露しないこと)操作方法施錠:扉を閉めることにより、トリガーをプッシュし、ラッチを機械的に施錠します。解錠:ソレノイドへ通電することにより、ラッチのロックが解除され、扉を手前に引くと、扉を開けることができます。(通電時のみ)通電率100%(連続定格)タキゲンコード50293
ステンレス ステイロック用ハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ステイロック用ハンドルTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
施設内向簡易マンホールロックです。 ステンレス製で耐食性に優れています。 マンホール蓋の鍵穴をふさぎ、イタズラや事故を防ぎます。 現在設置されているマンホール蓋にそのまま使用可能です。 各マンホールメーカーの蓋に取付け可能です。
用途衛生設備用マンホール等材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げサンドブラスト処理タキゲンコード23066
カムロック(両抜け) TAKIGEN(タキゲン)カムロック(両抜け)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 鍵は90°回転で施錠時、解錠時ともに抜差しできます。(C-178-T両抜同番)
付属品キー2本・止め金材質(本体)亜鉛合金(ZDC)(ステンレスカバー付)質量(g)73.8材質(キー)黄銅板(C2801P)鍵違い数(最大)56通り表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)、キー:ニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード22147
ドライバー錠 TAKIGEN(タキゲン)ドライバー錠TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
748税込823
1個
当日出荷
クリック機構内蔵で確実な操作感が得られます。 コイン・ドライバー等で簡単に開閉操作が行えます。
用途消防設備・防火設備・小型点検口・工作機械質量(g)60材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
キャップ付シリンダー錠 TAKIGEN(タキゲン)キャップ付シリンダー錠TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
1,644税込1,808
1個
当日出荷から4日以内出荷
鍵は90°回転で施錠時・解錠時ともに抜差しできます。
用途自動販売機・計測機器質量(g)105仕様同一鍵番号・鍵違いがあります。付属品キー2本・止め金材質本体/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C3713P)、止め金/亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)、止め金/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
USBロック TAKIGEN(タキゲン)USBロックTAKIGEN(タキゲン)
1,587税込1,746
1個
当日出荷
USBType-Aのポートをロックして、個人情報の保護、不正アクセスやウイルスから大切なデータを守ります。 いたずら防止や工事期間中の一時的な使用制限に最適です。
付属品鍵1本材質材質:本体/亜鉛合金(ZDC)、グリップ・爪/ポリカーボネート(PC)表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)タキゲンコード24783
コントロール キースイッチTKS-9型 TAKIGEN(タキゲン)コントロール キースイッチTKS-9型TAKIGEN(タキゲン)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途各種コンピュータ・電源装置付属品キー2本
ソレノイドロック(通電時解錠型) TAKIGEN(タキゲン)ソレノイドロック(通電時解錠型)TAKIGEN(タキゲン)
3,205税込3,526
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途パスボックス・各種ケース定格電圧(V)DC24±5%通電率100%(連続定格)
キースイッチ S-289 TAKIGEN(タキゲン)キースイッチ S-289TAKIGEN(タキゲン)
2,361税込2,597
1個
当日出荷から4日以内出荷
パネル面よりの出張りが3mmの薄型タイプ。鍵はリバーシブル
用途各種コンピュータ・電源装置付属品キー2本質量(g)59
ステンレス ステイロック TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ステイロックTAKIGEN(タキゲン)
3,514税込3,865
1個
当日出荷
施設内向簡易マンホールロックです。 ステンレス製で耐食性に優れています。 マンホール蓋の鍵穴をふさぎ、イタズラや事故を防ぎます。 現在設置されているマンホール蓋にそのまま使用可能です。 各マンホールメーカーの蓋に取付け可能です。
用途衛生設備用マンホール等材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げサンドブラスト処理
小型ドライバー錠 TAKIGEN(タキゲン)小型ドライバー錠TAKIGEN(タキゲン)
556税込612
1個
当日出荷
クリック機構内蔵で確実な操作感が得られます。 コイン・ドライバーなどで簡単に開閉操作ができます。 止め金を付けたままで、六角ナットの脱着ができます。
用途消防設備・防災設備・小型点検口・工作機械などの修理口材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)16表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード22631
コインロックトライ TAKIGEN(タキゲン)コインロックトライTAKIGEN(タキゲン)
1,205税込1,326
1個
当日出荷から4日以内出荷
付属品キー2本・止め金
ロッド棒用樹脂キャップ(Φ8用) TAKIGEN(タキゲン)ロッド棒用樹脂キャップ(Φ8用)TAKIGEN(タキゲン)
23税込25
1個
当日出荷
塗装面の保護とガタつき防止 振動によるビビリ音の防止 塩化ビニル製のためロッド棒に密着し抜けにくく滑りが良くなります。
用途キュービクル・配電盤材質ポリ塩化ビニル(PVC)質量(g)1.8寸法D1(Φmm)8寸法D2(Φmm)10標準色ブラック適合径(Φmm)(ロッド棒)8タキゲンコード01649
takagi ホース特集