カテゴリ
- 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- KSフィルター(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- 光(1)
「kc-270-2」の検索結果

レベルアジャスター(M10×L2=26)
TAKIGEN(タキゲン)¥539税込¥5931個5日以内出荷豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。用途自動販売機・計測機器・複写機色底:ブラック質量(g)76寸法L1(mm)39.5寸法D1(Φmm)45寸法L2(mm)26材質(カバー)亜鉛合金(ZDC)材質(受座)亜鉛合金(ZDC)材質(底部)ABS樹脂材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM)表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カバー:クロムめっき(MZCr)、受座:クロムめっき(MZCr)基本使用荷重(kN)(垂直)7.8寸法MM10×1.5タキゲンコード20624
レベルアジャスター(M10)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。用途自動販売機・計測機器・複写機色底:ブラック質量(g)12寸法D2(Φmm)28寸法W(mm)13寸法L3(mm)9寸法M(mm)10寸法d1(Φmm)3.2寸法d2(Φmm)6材質(カバー)亜鉛合金(ZDC)材質(受座)亜鉛合金(ZDC)材質(底部)ABS樹脂材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM)寸法P.C.D.(mm)20表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カバー:クロムめっき(MZCr)、受座:クロムめっき(MZCr)タキゲンコード20631