カテゴリ
- 機構部品(12)
絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)
「kc-275-a」の検索結果

レベルアジャスター(M10×L2=50)
TAKIGEN(タキゲン)¥189税込¥2081個当日出荷質量(g)75基本使用荷重(kN)(垂直)1.96寸法MM10×1.5適合金具KC-1275-C4-4N
先端六角形状レベルアジャスター(L2=130)
TAKIGEN(タキゲン)¥589税込¥6481個4日以内出荷アジャスターのねじ先端部が六角形状になっているため、ボックスレンチでの調整が可能です。用途工作機械・自動販売機、他質量(g)360材質(底部)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31659
先端六角形状レベルアジャスター(L2=70)
TAKIGEN(タキゲン)¥476税込¥5241個4日以内出荷アジャスターのねじ先端部が六角形状になっているため、ボックスレンチでの調整が可能です。用途工作機械・自動販売機、他質量(g)280材質(底部)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31661
先端六角形状レベルアジャスター(L2=100)
TAKIGEN(タキゲン)¥522税込¥5741個4日以内出荷アジャスターのねじ先端部が六角形状になっているため、ボックスレンチでの調整が可能です。用途工作機械・自動販売機、他材質シャフト/軟鋼線材(SWRM)、底部/冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)320表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31660
アジャスターゴムパッド(外径Φ79)
TAKIGEN(タキゲン)¥155税込¥1711個当日出荷取付けることで防振性が優れます。 床面への傷防止になります。用途KC-275-A、KC-1275-A専用ゴムパットです。材質エチレン・プロピレンゴム(EPDM)質量(g)17寸法L1(mm)10寸法D1(Φmm)79寸法D2(Φmm)75寸法L2(mm)8寸法D3(Φmm)59寸法W1(mm)8寸法W2(mm)3タキゲンコード31503
アジャスターゴムパッド(外径Φ58)
TAKIGEN(タキゲン)¥136税込¥1501個当日出荷取付けることで防振性が優れます。 床面への傷防止になります。用途KC-275-A、KC-1275-A専用ゴムパットです。材質エチレン・プロピレンゴム(EPDM)質量(g)7.3寸法L1(mm)7寸法D1(Φmm)58寸法D2(Φmm)54寸法L2(mm)5寸法D3(Φmm)44寸法W1(mm)7寸法W2(mm)2.5タキゲンコード31504
アジャスターゴムパッド(外径Φ41)
TAKIGEN(タキゲン)¥90税込¥991個当日出荷取付けることで防振性が優れます。 床面への傷防止になります。用途KC-275-A、KC-1275-A専用ゴムパットです。材質エチレン・プロピレンゴム(EPDM)質量(g)3.5寸法L1(mm)5.5寸法D1(Φmm)41寸法D2(Φmm)37寸法L2(mm)3.5寸法D3(Φmm)30寸法W1(mm)6寸法W2(mm)2タキゲンコード31505