カテゴリ
- 機構部品(25)
絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)
- ホンダ(30)
- BIGM(丸山製作所)(29)
- スバル(20)
- 三桂製作所(8)
- ケナメタル(7)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- FKD(フクダ精工)(3)
- ノサックス(3)
- KSフィルター(3)
- キスウェル(旧:高麗溶接棒)(2)
- アメリカン電機(2)
- エア・ウォーター(2)
- EIKO(栄工舎)(2)
- TOEX(LIXIL)(2)
- SK11(2)
- 東安(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- ブランドをもっと見る
「kc28」の検索結果

レベルアジャスター(M16×L2=75)
TAKIGEN(タキゲン)¥343税込¥3771個当日出荷シャフト部と底部を一体化したローコストタイプです。 耐荷重、耐衝撃性に優れています。用途自動販売機材質冷間圧造用炭素綱線材(SWRCH)質量(g)200寸法L1(mm)91寸法L2(mm)75表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)基本使用荷重(kN)(垂直)29.4タキゲンコード21568
フリーロールアジャスター(M8×L2=24)
TAKIGEN(タキゲン)¥359税込¥3951個当日出荷本体と底部が独立回転しますので、設置したまま調整できます。用途計測機器・事務機器色底/本体:ブラック材質(本体)ポリアミド(PA)質量(g)35寸法L1(mm)23寸法D(Φmm)40寸法L2(mm)24許容荷重(N)(垂直)588材質(底部)熱可塑性ポリウレタン(TPU)材質(シャフト)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法MM8×1.25タキゲンコード21259
フリーロールアジャスター(M8×L2=32)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷本体と底部が独立回転しますので、設置したまま調整できます。用途計測機器・事務機器色底/本体:ブラック材質(本体)ポリアミド(PA)質量(g)71寸法L1(mm)54寸法D(Φmm)40寸法L2(mm)32許容荷重(N)(垂直)588材質(底部)熱可塑性ポリウレタン(TPU)材質(シャフト)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法MM8×1.25タキゲンコード21258
フリーロールアジャスター(M10×L2=25.5)
TAKIGEN(タキゲン)¥379税込¥4171個当日出荷本体と底部が独立回転しますので、設置したまま調整できます。用途計測機器・事務機器色底/本体:ブラック材質(本体)ポリアミド(PA)質量(g)58寸法L1(mm)24寸法D(Φmm)50寸法L2(mm)25.5許容荷重(N)(垂直)588材質(底部)熱可塑性ポリウレタン(TPU)材質(シャフト)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法MM10×1.5タキゲンコード21257
フリーロールアジャスター(M10×L2=34)
TAKIGEN(タキゲン)¥579税込¥6371個当日出荷本体と底部が独立回転しますので、設置したまま調整できます。用途計測機器・事務機器色底/本体:ブラック材質(本体)ポリアミド(PA)質量(g)113寸法L1(mm)54寸法D(Φmm)50寸法L2(mm)34許容荷重(N)(垂直)588材質(底部)熱可塑性ポリウレタン(TPU)材質(シャフト)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法MM10×1.5タキゲンコード21256
アジャスター押さえ金具
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥506税込¥5571個当日出荷自販機専用アンカーボルトKC-282-B用アジャスター押さえ金具です。用途自動販売機・アミューズメント機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)311表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード22234
小型スライドレール(L140)
TAKIGEN(タキゲン)¥819税込¥9011個当日出荷小型軽量でさまざまな機器に対応できます。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。用途通信機器・事務機器・試験機など各種筐体材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード22814
難燃性レベルアジャスター(M20×L2=130)
TAKIGEN(タキゲン)¥911税込¥1,0021個当日出荷から4日以内出荷底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました 底部のゴムは非移行性です。 ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。 シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。質量(g)456寸法L1(mm)160寸法D(Φmm)60寸法L2(mm)130寸法W(mm)30寸法L3(mm)16ねじ径×ピッチ(mm)M20×2.5材質(底部)エチレンプロピレンゴム(EPDM)
難燃性レベルアジャスター(M12×L2=70)
TAKIGEN(タキゲン)¥518税込¥5701個当日出荷底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました 底部のゴムは非移行性です。 ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。 シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。質量(g)145寸法L1(mm)94寸法D(Φmm)50寸法L2(mm)70寸法W(mm)19寸法L3(mm)15ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75材質(底部)エチレンプロピレンゴム(EPDM)基本使用荷重(kN)(垂直)7.84
難燃性レベルアジャスター(M16×L2=70)
TAKIGEN(タキゲン)¥810税込¥8911個当日出荷から5日以内出荷底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました 底部のゴムは非移行性です。 ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。 シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。質量(g)240寸法L1(mm)97寸法D(Φmm)60寸法L2(mm)70寸法W(mm)24寸法L3(mm)16ねじ径×ピッチ(mm)M16×2材質(底部)エチレンプロピレンゴム(EPDM)基本使用荷重(kN)(垂直)8.82
フリーロールアジャスター(M10×L2=26)
TAKIGEN(タキゲン)¥429税込¥4721個4日以内出荷本体と底部が独立回転しますので、設置したまま調整できます。用途計測機器・事務機器材質シャフト/冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、本体/ポリアミド(PA)(ブラック)、底部/熱可塑性ポリウレタン(TPU)(ブラック)質量(g)69寸法L1(mm)24寸法D(Φmm)60寸法L2(mm)26許容荷重(N)垂直:588表面仕上げシャフト/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法MM10×1.5タキゲンコード21255
難燃性レベルアジャスター(M8×L2=60)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥383税込¥4211個当日出荷底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました 底部のゴムは非移行性です。 ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。 シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。質量(g)65寸法L1(mm)78.5寸法D(Φmm)40寸法L2(mm)60寸法W(mm)13寸法L3(mm)12ねじ径×ピッチ(mm)M8×1.25材質(底部)エチレンプロピレンゴム(EPDM)基本使用荷重(kN)(垂直)2.94
難燃性レベルアジャスター(M10×L2=50)
TAKIGEN(タキゲン)¥405税込¥4461個当日出荷底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました 底部のゴムは非移行性です。 ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。 シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。色シルバー質量(g)80寸法L1(mm)70寸法D(Φmm)40寸法L2(mm)50寸法W(mm)17寸法L3(mm)12ねじ径×ピッチ(mm)M10×1.5材質(底部)エチレンプロピレンゴム(EPDM)基本使用荷重(kN)(垂直)3.92
小型スライドレール(L500)
TAKIGEN(タキゲン)¥799~税込¥879~1個4日以内出荷から5日以内出荷小型軽量でさまざまな機器に対応できます。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。用途通信機器・事務機器・試験機など各種筐体材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
レベルアジャスター(M16×L2=150)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥432税込¥4751個7日以内出荷シャフト部と底部を一体化したローコストタイプです。 耐荷重、耐衝撃性に優れています。用途自動販売機材質冷間圧造用炭素綱線材(SWRCH)質量(g)297寸法L1(mm)166寸法L2(mm)150表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)基本使用荷重(kN)(垂直)29.4タキゲンコード21579
難燃性レベルアジャスター(M20×L2=130)
TAKIGEN(タキゲン)¥3,431~税込¥3,774~1個4日以内出荷から5日以内出荷底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました 底部のゴムは非移行性です。 ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。 シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。材質シャフト/冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、カバー/冷間圧延鋼板(SPCC)、底部/エチレンプロピレンゴム(EPDM)ブラックピッチ(mm)2.5硬度80°±5°表面仕上げシャフト・カバー/亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)
ストッパー付スライドレール(L711.2)
TAKIGEN(タキゲン)¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷ストップ機構付です。スプリングストッパーを押すことにより、ストップを解除し、レールの抜差しが可能になります。 ステンレス製で耐食性に優れています。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。用途コンピュータ周辺機器・複写機・薬品保管庫・医療用機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)710許容荷重(N)412表面仕上げ鏡面研磨タキゲンコード22949
重量用スライドレール(L711.2)
TAKIGEN(タキゲン)¥13,333税込¥14,6661個4日以内出荷スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。 従来品に比べ、重量物に使用できます。用途特装車両・建機・厨房機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)6950許容荷重(N)1656表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード23088
重量用スライドレール(L1=711.2)
TAKIGEN(タキゲン)¥33,168税込¥36,4851個4日以内出荷スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。 従来品に比べ、重量物に使用できます。用途特装車両・建機・厨房機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)6600寸法L1(mm)711.2寸法S(mm)732寸法N(mm)15寸法P1(mm)679.4寸法P2(mm)555.6寸法P3(mm)339.7許容荷重(N)1989表面仕上げ生地タキゲンコード23079
ステンレス スライドレール(L711.2)
TAKIGEN(タキゲン)¥5,215税込¥5,7371個4日以内出荷スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。用途コンピュータ周辺機器・自動販売機・複写機・通信機・医療機器材質ステンレス鋼板(SUS304)許容荷重(N)412タキゲンコード809300
スライドレール (L711.2)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個4日以内出荷から5日以内出荷スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。材質冷間圧延鋼板(SPCC)
ステンレス スライドレール(L711.2)
TAKIGEN(タキゲン)¥6,598税込¥7,2581個5日以内出荷ドロワーを完全に引出せる3段引きステンレススライドレールです。 抜差しはできません。用途医療用機器・食品機械・環境機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)1420許容荷重(N)402タキゲンコード21488