カテゴリ

  • 機構部品(12)
  • 防犯用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • モノタロウ(4)
  • ノーブランド(82)
  • 田島メタルワーク(79)
  • コーワソニア(42)
  • ハーフェレ(29)
  • ヤマリア(YAMASHITA)(28)
  • BUFFALO(バッファロー)(25)
  • YAMAZEN(山善)(22)
  • 永大産業(22)
  • RS PRO(22)
  • TRUSCO(16)
  • ジョー・プリンス竹下(16)
  • サンワサプライ(11)
  • UNISON(ユニソン)(11)
  • ダイシン(10)
  • イトーキ(10)
  • IDEC(和泉電気)(9)
  • ELPA(9)
  • セーフラン安全用品(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lan 鍵」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セキュリティ・キープラグ(同番) TAKIGEN(タキゲン)セキュリティ・キープラグ(同番)TAKIGEN(タキゲン)
2,361税込2,597
1個
当日出荷
パッチパネルやHUB、情報コンセントの空きポートをロックして、個人情報の保護、不正アクセスやウイルスから大切なデータを守ります。 会議室、応接室など訪問者が多い共用施設のフリープラグに最適です。 教育施設などアクセスを制限したい施設に最適です。 いたずら防止や工事期間中の一時的な使用制限に最適です。 鍵は、同一番号、鍵違い、客先指定同番が設定でき、ゾーンやフロアごとの様々な使用条件に対応できます。
用途情報コンセントの空きポート仕様エンハンストカテゴリ(Cat5e)対応(CP-448-3)付属品キー2本適合ジャックRJ45(ISO8877)材質ポリカーボネート(PC)+ABSノンハロゲンタキゲンコード23785
システムロック TAKIGEN(タキゲン)システムロックTAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
851税込936
1個
当日出荷
マスター装置・グランドマスター装置ができます。 1本のマスターキーで200種の子鍵が解錠できます。
用途自動販売機・事務機器・集合ポスト・ロッカーD600付属品キー2本・止め金材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)54推奨トルク(N・m)(M8六角ナット締付)2.94、(M19締付け)6.86材質(キー)黄銅板鍵違い数(最大)800通り表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
カムロックTVC TAKIGEN(タキゲン)カムロックTVCTAKIGEN(タキゲン)
2,893税込3,182
1個
当日出荷から4日以内出荷
従来品のC-178、C-178-Tをさらにセキュリティアップしました。 錠前は防塵シャッター付きリバーシブルキーです。 錠前内部にOリングを内蔵し防水性をアップしました。 ワンタッチキャッチやゲートロックと共通キーで使用できます。(キープランの設定が必要です。) キーの抜差しは施錠時、解錠時ともに行えます。(2ヵ所抜け)
用途特装車両・小型扉付属品キー2本・止め金材質本体外筒/快削黄銅棒(C3604BD)、本体内筒/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C3713P)表面仕上げ本体外筒/クロムめっき(MBCr)、本体内筒/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)TVC230
ステンレス 大型南京錠 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 大型南京錠TAKIGEN(タキゲン)
12,041税込13,245
1個
当日出荷から24日以内出荷
錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルキーTAK80タイプを標準装備。 TAK80シリンダーは鍵違い数118,000通り、マスター仕様、お客様専用番号などあらゆるキープランに対応します。 直径11mmのバーを採用した堅牢型南京錠です。
用途大型フェンス・点検口材質本体/ステンレス鋼鋳物(SUS304)、弦/ステンレス鋼棒(SUS303)、錠前部/快削黄銅棒(C3604BD)、防塵キャップ/エチレンプロピレンゴム(EPDM)付属品キー2本表面仕上げ本体/電解研磨、弦/バレル研摩、錠前部/クロムめっき(MBCr)
セキュリティ・キーパッチコードアダプタ TAKIGEN(タキゲン)セキュリティ・キーパッチコードアダプタTAKIGEN(タキゲン)
3,936税込4,330
1個
当日出荷から4日以内出荷
パッチパネルやHUB、情報コンセントの空きポートをロックして、個人情報の保護、不正アクセスやウイルスから大切なデータを守ります。 会議室、応接室など訪問者が多い共用施設のフリープラグに最適です。 教育施設などアクセスを制限したい施設に最適です。 いたずら防止や工事期間中の一時的な使用制限に最適です。 鍵は、同一番号、鍵違い、客先指定同番が設定でき、ゾーンやフロアごとの様々な使用条件に対応できます。
用途情報コンセントの空きポート仕様エンハンストカテゴリ(Cat5e)対応(CP-448-3)付属品キー2本適合ジャックRJ45(ISO8877)材質ポリカーボネート(PC)+ABSノンハロゲン
セキュリティ・キージャック(鍵違い) TAKIGEN(タキゲン)セキュリティ・キージャック(鍵違い)TAKIGEN(タキゲン)
2,361税込2,597
1個
当日出荷
パッチパネルやHUB、情報コンセントの空きポートをロックして、個人情報の保護、不正アクセスやウイルスから大切なデータを守ります。 会議室、応接室など訪問者が多い共用施設のフリープラグに最適です。 教育施設などアクセスを制限したい施設に最適です。 いたずら防止や工事期間中の一時的な使用制限に最適です。
用途情報コンセントの空きポート仕様エンハンストカテゴリ(Cat5e)対応(CP-448-3)付属品キー2本適合ジャックRJ45(ISO8877)材質ポリカーボネート(PC)+ABSノンハロゲンタキゲンコード23788
コーナーソレノイドロック TAKIGEN(タキゲン)コーナーソレノイドロックTAKIGEN(タキゲン)
11,806税込12,987
1個
4日以内出荷
遠隔操作で施解錠を制御できます。 正方向または、逆方向のパルス電圧を印加することにより、吸引あるいは復帰の2動作を行い、それぞれの位置で無電力保持します。 鍵で非常開閉できます。
用途電気集塵装置・高圧受配電装置・工作機器その他各種プラント仕様休息時間:4.5秒以上(0.5秒通電時)材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)定格電圧(V)DC24V±5%消費電力0.73A入力信号パルス信号(100~500ms)使用周囲温度(℃)-5~+40(氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH以下(結露しないこと)通電率10%(間欠定格)最大連続通電時間(秒)0.5以下表面仕上げヘアライン仕上J85タキゲンコード50131
平面スナッチハンドル TAKIGEN(タキゲン)平面スナッチハンドルTAKIGEN(タキゲン)
5,615税込6,177
1個
5日以内出荷
扉面からの突起が少ない平面タイプ 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 振動・衝撃などに強いスナッチロック式の平面ハンドル
用途特装車・建設機械などのトランクリッド・ワンタッチ扉付属品取付け板・受金具材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)550表面仕上げ焼付塗装(ブラック)番号:K240タキゲンコード2868
破壊防止型パーソナルコインロック TAKIGEN(タキゲン)破壊防止型パーソナルコインロックTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
4,038税込4,442
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
焼入れ強化ドームフランジ付内筒(SUS焼入れ) 鍵は複製困難なバイアスカット 4列15ピンタンブラー構造により、ピッキングによる不正解錠を防止します。 ピッキング対策をオプションで組込可能です。 スムーズなリバーシブルキー構造 鍵は旋錠時のみ抜けるので旋錠忘れがありません。
用途自動販売機・キャッシュディスペンサー付属品キー2本・止め金材質(本体)外筒:快削黄銅(C3604BD)、内筒:ステンレス鋼材質(キー)黄銅板(C3713P)表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
大型南京錠用保護ゴムキャップ TAKIGEN(タキゲン)大型南京錠用保護ゴムキャップTAKIGEN(タキゲン)
675税込743
1個
4日以内出荷
錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルキーTAK80タイプを標準装備。 TAK80シリンダーは鍵違い数118,000通り、マスター仕様、お客様専用番号などあらゆるキープランに対応します。 直径11mmのバーを採用した堅牢型南京錠です。
用途大型フェンス・点検口付属品キー2本材質本体/ステンレス鋼鋳物(SUS304)、弦/ステンレス鋼棒(SUS303)、錠前部/快削黄銅棒(C3604BD)、防塵キャップ/エチレンプロピレンゴム(EPDM)鍵違い数11万8000通り表面仕上げ本体/電解研磨、弦/バレル研摩、錠前部/クロムめっき(MBCr)タキゲンコード24662
ソレノイドロック TAKIGEN(タキゲン)ソレノイドロックTAKIGEN(タキゲン)
22,100税込24,310
1個
4日以内出荷
非常解錠機構付 ソレノイド保護機構内蔵 軽量扉用ハンドルから重量扉用ハンドルまで可能 左右兼用型
用途電気集塵装置・高圧受配電設備・工作機械・各種プラント仕様電源をONにして解錠するソレノイド型電気錠(励磁解錠型)質量(g)650消費電力(W)2定格電圧(V)DC100±5%耐電圧AC1500V/1分間使用周囲温度(℃)-5~+40(氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH以下(結露しないこと)通電率100%(連続定格)
防水セパレートハンドル TAKIGEN(タキゲン)防水セパレートハンドルTAKIGEN(タキゲン)
2,530税込2,783
1個
4日以内出荷
ダブルロックユニットAC-372-FS-3と組合せることにより、鍵と抜差ハンドル両方で施解錠する安全機構。 錠前部がユニット化してあるため、鍵の紛失時に簡単に交換する事ができます。 鍵管理に優れています。 ハイセキュリティ錠前TAK80を標準装備。様々なキープランに対応できます。 左右兼用型(出荷時は右開き用にセットされています。左開き用に組替えて出荷する事もできます。ご相談ください。)
用途キュービクル・配電盤・分電盤材質アルミニウム合金(ADC)最大適合板厚(mm)2.3表面仕上げシルバーメタリック塗装タキゲンコード04555
大型南京錠用防塵キャップ TAKIGEN(タキゲン)大型南京錠用防塵キャップTAKIGEN(タキゲン)
620税込682
1個
4日以内出荷
錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルキーTAK80タイプを標準装備。 TAK80シリンダーは鍵違い数118,000通り、マスター仕様、お客様専用番号などあらゆるキープランに対応します。 直径11mmのバーを採用した堅牢型南京錠です。
用途大型フェンス・点検口
防水セパレートハンドル用ダブルロックユニット TAKIGEN(タキゲン)防水セパレートハンドル用ダブルロックユニットTAKIGEN(タキゲン)
3,734税込4,107
1個
4日以内出荷
ダブルロックユニットAC-372-FS-3と組合せることにより、鍵と抜差ハンドル両方で施解錠する安全機構。 錠前部がユニット化してあるため、鍵の紛失時に簡単に交換することができます。 鍵管理に優れています。 ハイセキュリティ錠前TAK80を標準装備。様々なキープランに対応できます。 左右兼用型(出荷時は右開き用にセットされています。左開き用に組替えて出荷することもできます。ご相談ください。)
用途キュービクル・配電盤・分電盤仕様ダブルロックユニット(同番)材質アルミニウム合金(ADC)質量(g)92最大適合板厚(mm)2.3表面仕上げシルバーメタリック塗装番号:TAK80タキゲンコード4554
非常用電源キャップ TAKIGEN(タキゲン)非常用電源キャップTAKIGEN(タキゲン)
16,088税込17,697
1個
7日以内出荷
重要配電盤の緊急電源供給口をしっかりガードします。 優れた防水・防塵仕様です。 錠前は0200・TAK70・TAK80タイプのシリンダーが組込み可能です。 アメリカン電機社製フランジインレット3325系列と同じ取付けピッチの製品と共締めができます。 また、防水用丸蓋としてアメリカン電機社製W701-3が取付けられます。
用途配電盤などの緊急電源供給口の保安、鍵穴・ハンドル穴などの保護仕様鍵違い材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)1012表面処理エポキシ樹脂焼付塗装
大型南京錠用防塵キャップ TAKIGEN(タキゲン)大型南京錠用防塵キャップTAKIGEN(タキゲン)
787税込866
1個
7日以内出荷
錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルキーTAK80タイプを標準装備。 TAK80シリンダーは鍵違い数118,000通り、マスター仕様、お客様専用番号などあらゆるキープランに対応します。 直径11mmのバーを採用した堅牢型南京錠です。
用途大型フェンス・点検口材質(本体)ステンレス鋼鋳物(SUS304)材質弦:ステンレス鋼棒(SUS303)、錠前部:快削黄銅棒(C3604BD)付属品キー2本材質(キャップ)エチレンプロピレンゴム(EPDM)鍵違い数(最大)11万8000通り表面仕上げ本体:電解研磨、弦:バレル研摩、錠前部:クロムめっき(MBCr)タキゲンコード23949