カテゴリ

  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • 岩崎電気(1)
  • SMC(1)
  • サカエ(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • イトーキ(1)
  • オルガン針(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「le-134」の検索結果

特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防水スイッチ付クリーンキャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    防水スイッチ付クリーンキャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    1,462税込1,608
    1個
    当日出荷
    マグネットキャッチとドアスイッチを一体型にしました。 樹脂カバーで被われているので粉塵の発生が抑えられます。 IP67の防水スイッチを使用しています。 吸着力が強いネオジウムを使用。 取付け穴が長穴のため、取付け後の微調整が可能です。
    用途クリーンルーム内の各種機器吸着力(N)15材質マグネット:ネオジウム磁石、受板:ステンレス鋼板(SUS430)質量(g)27使用温度範囲(℃)-40~80(氷結しないこと)耐電圧AC1500V 1min材質(ケース)ポリアセタール(POM)絶縁抵抗(MΩ)スイッチ部:100以上接触抵抗(mΩ)初期値:150以下機械的寿命5万回以上接点容量AC125V 0.1A/DC12V 2A/DC24V 1A電気的寿命10万回以上タキゲンコード50292
r134特集
  • おすすめ人気ランキング
  • r134