カテゴリ
- 機構部品(3)
絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)
- EBM(江部松商事)(1)
- GATOR Case(1)
- JEIO TECH(2)
- SMC(51)
- サンハヤト(1)
- スバル(2)
- ニッサン(1)
- 東京メタル(1)
「le-cp」の検索結果

急速充電器用コネクターロックシリーズ
TAKIGEN(タキゲン)¥6,971~税込¥7,668~1個当日出荷から5日以内出荷充電未使用時のコネクタへの悪戯を防止します。 CHAdeMOコネクタへの使用が可能です。 ※一部、使用できないコネクタがあります。お問合せください。 タイプは、鍵付きタイプ(CP-468-1)、ソレノイド付きタイプ(LE-468)、ホルダーのみ(CP-468-2)の3種類あります。 コネクタ挿入口はゴミが溜まり難い抜き穴構造。 M6ねじ4本で裏面から簡単に取付けできます。 CP-468-P-1と組合せて使用することで充電コネクターの電極部の水濡れを防止します。(IPX4相当) 錠前は防塵シャッター付きリバーシブルキー。二箇所抜けのため、解錠状態を保持する事ができます。 特注で、鍵の仕様を変更し鍵違いやお客様指定番号にする事も可能です。ご相談ください。 インジケーター付きのため、施解錠状態を簡単に確認できます。 特注でコネクタ検知スイッチの設定も可能です。 コネクタを保持するだけのシンプル機構。 他のタイプとも取付け寸法に互換性があるため、運用に合わせて鍵付きタイプ、ソレノイドタイプへ付替えることが可能です。用途急速充電器用コネクタロック材質ケース/樹脂製(PBT/PC)、機構部品/SUS304、他表面仕上げ塗装(ブラック)
急速充電器用コネクターロック
TAKIGEN(タキゲン)¥30,357税込¥33,3931個6日以内出荷充電未使用時のコネクタへの悪戯を防止します。 CHAdeMOコネクタへの使用が可能です。 ※一部、使用できないコネクタがあります。お問合せください。 タイプは、鍵付きタイプ(CP-468-1)、ソレノイド付きタイプ(LE-468)、ホルダーのみ(CP-468-2)の3種類あります。 コネクタ挿入口はゴミが溜まり難い抜き穴構造。 M6ねじ4本で裏面から簡単に取付けできます。 CP-468-P-1と組合せて使用することで充電コネクターの電極部の水濡れを防止します。(IPX4相当) 急速充電器本体からの電気信号を受信してコネクタの施解錠をコントロールする事ができます。 インジケーター付きのため、施解錠状態を簡単に確認できます。 ソレノイド仕様(通電時解錠型) 定格電圧:DC24V 定格電流:104mA 通電率:100パーセント 使用周囲温度:-5~~+50℃ (凍結なきこと) LED仕様 定格電圧:DC24V 定格電流:17mA 抵抗内蔵 SW1、SW2仕様 定格電圧:DC30V/3A(抵抗負荷) (最小抵抗負荷DC5V/160mA)用途急速充電器用コネクタロック材質ケース/樹脂製(PBT/PC)、機構部品/SUS304、他表面仕上げ塗装(ブラック)タキゲンコード50351
CP-468用本体下部カバー
TAKIGEN(タキゲン)¥787税込¥8661個6日以内出荷充電未使用時のコネクタへの悪戯を防止します。 CHAdeMOコネクタへの使用が可能です。 ※一部、使用できないコネクタがあります。お問合せください。 タイプは、鍵付きタイプ(CP-468-1)、ソレノイド付きタイプ(LE-468)、ホルダーのみ(CP-468-2)の3種類あります。 コネクタ挿入口はゴミが溜まり難い抜き穴構造。 M6ねじ4本で裏面から簡単に取付けできます。 CP-468-P-1と組合せて使用することで充電コネクターの電極部の水濡れを防止します。(IPX4相当) 錠前は防塵シャッター付きリバーシブルキー。二箇所抜けのため、解錠状態を保持する事ができます。 特注で、鍵の仕様を変更し鍵違いやお客様指定番号にする事も可能です。ご相談ください。 インジケーター付きのため、施解錠状態を簡単に確認できます。 特注でコネクタ検知スイッチの設定も可能です。 コネクタを保持するだけのシンプル機構。 他のタイプとも取付け寸法に互換性があるため、運用に合わせて鍵付きタイプ、ソレノイドタイプへ付替えることが可能です。用途急速充電器用コネクタロック材質ケース/樹脂製(PBT/PC)、機構部品/SUS304、他表面仕上げ塗装(ブラック)タキゲンコード24810