カテゴリ

  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • コーセル(9)
  • TDKラムダ(8)
  • SMC(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lha30f」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防水スイッチ付マグネットキャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    防水スイッチ付マグネットキャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥1,687~税込¥1,856~
    1個
    当日出荷
    防水スイッチを使用しています。(IP67) ドアキャッチと電源スイッチの両機能を有します。 扉の開閉を感知します。
    用途電気機器を内蔵したキャビネット材質本体/ポリアセタール(POM)、受板:ステンレス鋼板(SUS430)色ブラック定格AC250V・DC30V 2A(抵抗負荷)、DC125V 0.4A(抵抗負荷)耐電圧非連続端子間AC1,000V/1分間、各端子と充電金属部間AC1,500V/1分間、各端子とアース間AC1,500V/1分間使用温度(℃)-40~+85絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)100以下防水性IP67
関連キーワード
キャッチカテゴリ