カテゴリ
- 機構部品(6)
絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)
- SMC(8)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- 協和[機構部品](4)
- 山洋電気(3)
- Phenomenex(3)
- 椿本チエイン(2)
- DXアンテナ(2)
- AMPHENOL(2)
- StarTech.com(2)
- オーム電機(1)
- ケルヒャー(1)
- 寺西化学(1)
- 日動工業(1)
- 三菱電機(1)
- リオン(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- IKO(日本トムソン)(1)
- グリーンハウス(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「m300c-10」の検索結果

高復元性スポンジ(ハイパーリセット)
TAKIGEN(タキゲン)¥407~税込¥448~1個当日出荷から11日以内出荷圧縮された状態から瞬時に復元します。 永久変形・歪みが極端に小さく、形状保持力に優れています。 応力緩和が少ない 軟質スポンジで幅広い用途に使用可能です。 EPDM製のため耐候性に優れています。 C-300-HRSはHRより柔らかく自由度がアップ用途配分電盤のシール材材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~80
シールドタイト
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥429~税込¥472~1本当日出荷から7日以内出荷表面抵抗が0.06Ω/sqと低く、金属並みの優れたシールド性能を発揮します。芯材に高性能ウレタンフォーム(t=0.5は除く)を使用し、特殊構造のため面圧がソフトでありながら復元弾性力が非常に優れ、長時間の乾熱圧縮時においても低い接触抵抗値を保ち続けます。表面が滑らかで柔軟性に富んだ導電性繊維のため、接面する筐体によくフィットします。粘着テープにより筐体への取付けが容易です。UL規格 UL94 V-0認定品です。用途OA機器及び周辺機器、無線機器、医療機器、各種筐体材質ウレタンフォーム/ポリウレタン(PU)、金属化繊維織物/ポリエステル繊維織物、粘着テープ/ポリエステル繊維メッシュアクリル系粘着剤 金属粉使用周囲温度(℃)‐20℃~+70RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ金属化繊維織物/無電解めっき(銅・ニッケル)
シリコーン防塵ゴム
TAKIGEN(タキゲン)¥439~税込¥483~1個当日出荷から4日以内出荷用途配分電盤・医療用機器・冷蔵庫材質シリコーンスポンジ色グレー種類ゴム足使用周囲温度(℃)-40~+200特性耐候性・耐熱性・耐寒性・耐薬品性