カテゴリ

  • 機構部品(35)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
絞り込み
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • モノタロウ(8)
  • BAUHAUS(マツ六)(56)
  • BONDHUS(33)
  • KTC(29)
  • LAMP(スガツネ工業)(35)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(70)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(27)
  • TRUSCO(46)
  • WPH(28)
  • エイト(28)
  • エスコ(97)
  • エレコム(24)
  • サトーパーツ(23)
  • サンワサプライ(48)
  • サンワダイレクト(29)
  • ダイヤトレンド(59)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(138)
  • 八幡ねじ(33)
  • 大阪魂(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m4 棒」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
40件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス 丸棒取手 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 丸棒取手

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    ¥340~税込¥374~
    1個
    当日出荷
    取手部に傾斜をつけ、握りやすくしました。
    用途計測機器・通信機器材質ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
  • 小型ローレットつまみ(M4雌ねじ) TAKIGEN(タキゲン)

    小型ローレットつまみ(M4雌ねじ)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥139~税込¥153~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途配分電盤・制御盤・小型ボックス種類丸形寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)11寸法L2(mm)10寸法L3(mm)6取付部めねじねじの呼びM4取付長(mm)6寸法MM4材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
  • ローレットつまみ(M4×L10) TAKIGEN(タキゲン)

    ローレットつまみ(M4×L10)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥260税込¥286
    1個
    当日出荷
    用途配分電盤・制御盤・小型ボックス付属品S.W.・ナット材質(本体)ABS樹脂質量(g)3種類丸形寸法L1(mm)12寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)8寸法L2(mm)8寸法L3(mm)2取付部おねじ(段付)ねじの呼びM4表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)取付長(mm)10寸法MM4タキゲンコード1368材質(取付部)快削黄銅棒(C3604BD)
  • ローレットつまみ(M4×L1=13)全ネジ TAKIGEN(タキゲン)

    ローレットつまみ(M4×L1=13)全ネジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥269税込¥296
    1個
    当日出荷
    用途配電盤・制御機器・自動販売機付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)14種類丸形寸法L1(mm)13寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)10寸法D3(Φmm)10取付部おねじねじの呼びM4取付長(mm)13寸法MM4
  • ローレットつまみ(M4×L1=8)全ネジ TAKIGEN(タキゲン)

    ローレットつまみ(M4×L1=8)全ネジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷
    用途配電盤・制御機器・自動販売機付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)13種類丸形寸法L1(mm)8寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)10寸法D3(Φmm)10取付部おねじねじの呼びM4取付長(mm)8寸法MM4
  • 小型ローレットつまみ(M4雄ねじL=20) TAKIGEN(タキゲン)

    小型ローレットつまみ(M4雄ねじL=20)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥159税込¥175
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ソフトな使用感とカラー調和が得られます。
    用途配分電盤・制御盤・小型ボックス材質(本体)ABS樹脂質量(g)5種類丸形寸法L1(mm)20寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)9寸法L2(mm)10取付部おねじ(段付)ねじの呼びM4表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)取付長(mm)20寸法MM4材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
  • ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=40) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=40)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥330税込¥363
    1個
    当日出荷
    用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)14寸法H(mm)22寸法L1(mm)46寸法D(Φmm)6寸法L2(mm)7寸法P(mm)40表面仕上げ光沢バレル研磨使用荷重(N)196寸法MM4タキゲンコード01104
  • ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=60) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=60)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥330税込¥363
    1個
    当日出荷
    用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)18寸法H(mm)22寸法L1(mm)66寸法D(Φmm)6寸法L2(mm)7寸法P(mm)60表面仕上げ光沢バレル研磨使用荷重(N)196寸法MM4タキゲンコード01103
  • ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=60) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=60)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷
    用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒質量(g)20寸法L(mm)66寸法D2(Φmm)10寸法P(mm)60寸法H1(mm)22寸法H2(mm)7寸法H3(mm)1.5寸法H4(mm)2.5材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨使用荷重(N)196寸法MM4タキゲンコード01100
  • 封印ビス(M4、首下長L1=10) TAKIGEN(タキゲン)

    封印ビス(M4、首下長L1=10)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥52税込¥57
    1個
    当日出荷
    材質快削黄銅棒(C3604BD)質量(g)1.2寸法L1(mm)10寸法D(Φmm)5寸法L2(mm)5寸法L3(mm)3ねじ寸法MM4表面仕上げニッケルめっき(MBNi)寸法MM4タキゲンコード20520
  • 小型ローレットつまみ(首下20×M4雄ねじ) TAKIGEN(タキゲン)

    小型ローレットつまみ(首下20×M4雄ねじ)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    首下全ねじの小型ローレットつまみ
    用途配分電盤・制御盤・小型ボックス材質(本体)快削黄銅棒(C3602BD)質量(g)15種類丸形寸法L1(mm)20寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)11寸法L2(mm)10取付部おねじ(段付)ねじの呼びM4表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、取付部:クロムめっき(MBCr)取付長(mm)20寸法MM4タキゲンコード138材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
  • 封印ビス(M4、首下長L1=16) TAKIGEN(タキゲン)

    封印ビス(M4、首下長L1=16)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥48税込¥53
    1個
    当日出荷
    材質快削黄銅棒(C3604BD)質量(g)2.1寸法L1(mm)16寸法D(Φmm)5寸法L2(mm)5寸法L3(mm)5.5ねじ寸法MM4表面仕上げニッケルめっき(MBNi)寸法MM4タキゲンコード20519
  • ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=40) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=40)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥469税込¥516
    1個
    当日出荷
    用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒質量(g)15寸法L(mm)46寸法D2(Φmm)10寸法P(mm)40寸法H1(mm)22寸法H2(mm)7寸法H3(mm)1.5寸法H4(mm)2.5材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨使用荷重(N)196寸法MM4タキゲンコード01101
  • 足長ローレットつまみ(M4×L1=20×L2=12) TAKIGEN(タキゲン)

    足長ローレットつまみ(M4×L1=20×L2=12)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類丸形ねじの呼びM4取付長(mm)20寸法MM4
  • 足長ローレットつまみ(M4×L1=15×L2=10) TAKIGEN(タキゲン)

    足長ローレットつまみ(M4×L1=15×L2=10)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷
    用途配分電盤・制御機器・自動販売機付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)8種類丸形寸法L1(mm)15寸法D1(Φmm)14寸法D2(Φmm)8寸法L2(mm)10寸法L3(mm)8寸法D3(Φmm)3取付部おねじ寸法D4(Φmm)10ねじの呼びM4取付長(mm)15寸法MM4
  • 足長ローレットつまみ(M4×L1=10×L2=6) TAKIGEN(タキゲン)

    足長ローレットつまみ(M4×L1=10×L2=6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥209税込¥230
    1個
    当日出荷
    用途配分電盤・制御機器・自動販売機付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)7種類丸形寸法L1(mm)10寸法D1(Φmm)14寸法D2(Φmm)8寸法L2(mm)6寸法L3(mm)8寸法D3(Φmm)3取付部おねじ寸法D4(Φmm)10ねじの呼びM4取付長(mm)10寸法MM4
  • 足長ローレットつまみ(M4×L1=27×L2=17) TAKIGEN(タキゲン)

    足長ローレットつまみ(M4×L1=27×L2=17)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥236~税込¥260~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類丸形ねじの呼びM4取付長(mm)27寸法MM4
  • 足長ローレットつまみ(M4×L1=15×L2=8) TAKIGEN(タキゲン)

    足長ローレットつまみ(M4×L1=15×L2=8)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途配分電盤・制御機器・自動販売機付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)19種類丸形寸法L1(mm)15寸法D1(Φmm)14寸法D2(Φmm)3寸法L2(mm)8寸法D3(Φmm)10取付部おねじねじの呼びM4取付長(mm)15寸法MM4
  • 足長ローレットつまみ(M4×L1=20×L2=10) TAKIGEN(タキゲン)

    足長ローレットつまみ(M4×L1=20×L2=10)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途配分電盤・制御機器・自動販売機付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)19種類丸形寸法L1(mm)20寸法D2(Φmm)3寸法L2(mm)10寸法D3(Φmm)10取付部おねじねじの呼びM4取付長(mm)20寸法MM4
  • ワイヤージョイント(M4ねじ用) TAKIGEN(タキゲン)

    ワイヤージョイント(M4ねじ用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥900税込¥990
    1個
    5日以内出荷
    ロッド棒の長さを調整できます。 ラッチなどの動きがワイヤーでロッド棒に伝わりません。
    用途ハンドル・ラッチと組合せてご使用ください。材質ワイヤー部/ステンレス(SUS304)、端子部/快削黄銅棒(C3602BD)引張荷重(N)1.17k表面仕上げ端子部/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード03018
  • ステンレス プラカラーちょうボルト(M4) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス プラカラーちょうボルト(M4)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥64税込¥70
    1個
    5日以内出荷
    UL規格適合素材を使用 軽量プラスチックを採用。 頭部の材質はガラス繊維で強化した特殊ポリアミド(特殊ナイロン)で軽量です。 ねじ部の材質は、ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途屋外用機器・車両・船舶質量(g)3寸法L(mm)8寸法D(Φmm)8材質(ねじ部)ステンレス鋼棒寸法W(mm)17標準色ライトグレー材質(つまみ)ポリアミド(PA)(UL94V-0)寸法MM4タキゲンコード21730
  • 足長ローレットつまみ(M4×L1=30×L2=15) TAKIGEN(タキゲン)

    足長ローレットつまみ(M4×L1=30×L2=15)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥269税込¥296
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    用途配分電盤・制御機器・自動販売機付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)21種類丸形寸法L1(mm)30寸法D2(Φmm)3寸法L2(mm)15寸法D3(Φmm)10取付部おねじねじの呼びM4取付長(mm)30寸法MM4
  • キャップ付化粧ビス用ビス(M4X20) TAKIGEN(タキゲン)

    キャップ付化粧ビス用ビス(M4X20)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥124税込¥136
    1個
    5日以内出荷
    化粧ビスに専用のビスキャップを取付けることにより、外観を向上させ、いたずら防止にもなります。
    用途車両・屋内用機器材質ステンレス鋼棒(SUS)質量(g)4寸法L1(mm)4.5寸法D(Φmm)7.5寸法L2(mm)20寸法M(mm)4ねじ寸法MM4タキゲンコード905797
  • 封印ビス(M4、首下長L1=20) TAKIGEN(タキゲン)

    封印ビス(M4、首下長L1=20)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥49税込¥54
    1個
    5日以内出荷
    材質快削黄銅棒(C3604BD)質量(g)2.3寸法L1(mm)20寸法D(Φmm)5寸法L2(mm)5寸法L3(mm)5.5ねじ寸法MM4表面仕上げニッケルめっき(MBNi)寸法MM4タキゲンコード20518
  • ステンレス CCIDホルダー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス CCIDホルダー

    TAKIGEN(タキゲン)(8件のレビュー)
    ¥3,668~税込¥4,035~
    1個
    当日出荷
    CCIDを保護する事で、コンセントへの重量負荷を軽減します。 充電中の風によるケーブルの揺れから、CCIDを保護します。 各車両メーカーのCCIDに対応可能です。 本体はゴムで覆っており、CCIDケーブルを傷めません。 M4ねじ3本で表面から簡単に取付けできます。
    用途一般家庭ガレージ用充電スタンド(コンセントタイプ)材質本体/ステンレス鋼板(SUS304)、アーム/ステンレス鋼棒(SUS304)、カバー/エチレンプロピレンゴム(EPDM)表面仕上げバレル研磨
  • ステンレス EVケーブルフック TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス EVケーブルフック

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    ¥1,687税込¥1,856
    1個
    当日出荷
    充電ケーブルを収納するためのフックです。 フックは、未使用時にスプリングによって自動的に収納され邪魔になりません。 ケーブルと緩衝しやすい部分をゴムで覆っているため、ケーブルを傷めません。 M4ねじ3本で表面から簡単に取付けできます。
    用途EV重電機スタンド・立体駐車場・一般家庭ガレージ材質本体/ステンレス鋼板(SUS304)、シャフト/ステンレス鋼棒(SUS303)、カバー/エチレンプロピレンゴム(EPDM)表面仕上げバレル研摩タキゲンコード24452
  • ステンレス 取手(P=60) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 取手(P=60)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥330税込¥363
    1個
    当日出荷
    A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手です。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)18寸法H(mm)22寸法L1(mm)66寸法D(Φmm)6寸法L2(mm)7寸法P(mm)60表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)196寸法MM4タキゲンコード04388
  • ステンレス コーナーロックII (錠前なし) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス コーナーロックII (錠前なし)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥28,334税込¥31,167
    1個
    4日以内出荷
    従来のコーナーロックのコンパクト化を実現。 ステンレス製で破壊・耐食性に優れています。 施錠時はキーのいらないワンタッチロック方式。 チェーンを使用しないので、鉄筋カッターなどによる切断から守ります。 ロック結合部は曲線形状によりバールの進入を防止します。 キーパーフリー機構により、扉を閉める際、キーパーとロック本体が干渉する心配はありません。 錠前は本体底部に組込まれているためドリル破壊はこんなんです。 錠前はM4六角レンチ1本で簡単に交換できます。 日本自動販売システム機械工業規格錠前が組込み可能です。 標準錠前はパーソナルコインロック(C-288)を使用。
    用途自動販売機・各種機器付属品キー2本・紙製穴明けプレート・押え金具・止めねじ4本(ナット・S.W.付)仕様右取付け。同一鍵番号・指定番号も製作致します。最大鍵違い数:17万7000通り。標準品は鍵違いです。材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、シリンダー錠部:快削黄銅棒(C3604BD)、キー:黄銅板(C3713P)質量(g)本体:1000、フック:180表面仕上げ本体:電解研磨、シリンダー部:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
  • ステンレス コーナーロックII TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス コーナーロックII

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥30,034税込¥33,037
    1個
    4日以内出荷
    従来のコーナーロックのコンパクト化を実現。 ステンレス製で破壊・耐食性に優れています。 施錠時はキーのいらないワンタッチロック方式。 チェーンを使用しないので、鉄筋カッターなどによる切断から守ります。 ロック結合部は曲線形状によりバールの進入を防止します。 キーパーフリー機構により、扉を閉める際、キーパーとロック本体が干渉する心配はありません。 錠前は本体底部に組込まれているためドリル破壊はこんなんです。 錠前はM4六角レンチ1本で簡単に交換できます。 日本自動販売システム機械工業規格錠前が組込み可能です。 標準錠前はパーソナルコインロック(C-288)を使用。
    用途自動販売機・各種機器付属品キー2本・紙製穴明けプレート・押え金具・止めねじ4本(ナット・S.W.付)仕様右取付け。同一鍵番号・指定番号も製作致します。最大鍵違い数:17万7000通り。標準品は鍵違いです。材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、シリンダー錠部:快削黄銅棒(C3604BD)、キー:黄銅板(C3713P)質量(g)本体:1000、フック:180表面仕上げ本体:電解研磨、シリンダー部:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
  • ステンレス コーナーロックII TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス コーナーロックII

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥30,034税込¥33,037
    1個
    4日以内出荷
    従来のコーナーロックのコンパクト化を実現。 ステンレス製で破壊・耐食性に優れています。 施錠時はキーのいらないワンタッチロック方式。 チェーンを使用しないので、鉄筋カッターなどによる切断から守ります。 ロック結合部は曲線形状によりバールの進入を防止します。 キーパーフリー機構により、扉を閉める際、キーパーとロック本体が干渉する心配はありません。 錠前は本体底部に組込まれているためドリル破壊はこんなんです。 錠前はM4六角レンチ1本で簡単に交換できます。 日本自動販売システム機械工業規格錠前が組込み可能です。 標準錠前はパーソナルコインロック(C-288)を使用。
    用途自動販売機・各種機器付属品キー2本・紙製穴明けプレート・押え金具・止めねじ4本(ナット・S.W.付)仕様左取付け。同一鍵番号・指定番号も製作致します。最大鍵違い数:17万7000通り。標準品は鍵違いです。材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、シリンダー錠部:快削黄銅棒(C3604BD)、キー:黄銅板(C3713P)質量(g)本体:1000、フック:180表面仕上げ本体:電解研磨、シリンダー部:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
  • ステンレス コーナーロックII (錠前なし) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス コーナーロックII (錠前なし)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥28,334税込¥31,167
    1個
    4日以内出荷
    従来のコーナーロックのコンパクト化を実現。 ステンレス製で破壊・耐食性に優れています。 施錠時はキーのいらないワンタッチロック方式。 チェーンを使用しないので、鉄筋カッターなどによる切断から守ります。 ロック結合部は曲線形状によりバールの進入を防止します。 キーパーフリー機構により、扉を閉める際、キーパーとロック本体が干渉する心配はありません。 錠前は本体底部に組込まれているためドリル破壊はこんなんです。 錠前はM4六角レンチ1本で簡単に交換できます。 日本自動販売システム機械工業規格錠前が組込み可能です。 標準錠前はパーソナルコインロック(C-288)を使用。
    用途自動販売機・各種機器付属品キー2本・紙製穴明けプレート・押え金具・止めねじ4本(ナット・S.W.付)仕様左取付け。同一鍵番号・指定番号も製作致します。最大鍵違い数:17万7000通り。標準品は鍵違いです。材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、シリンダー錠部:快削黄銅棒(C3604BD)、キー:黄銅板(C3713P)質量(g)本体:1000、フック:180表面仕上げ本体:電解研磨、シリンダー部:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
  • ステンレス ねじ付管筒(丸ボス・溶接ナット) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ねじ付管筒(丸ボス・溶接ナット)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥170税込¥187
    1個
    当日出荷
    用途に応じた大きさが選べます。
    用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ生地
  • 引戸用小型プッシュロック TAKIGEN(タキゲン)

    引戸用小型プッシュロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 化粧座金 TAKIGEN(タキゲン)

    化粧座金

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥58税込¥64
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ステンレス すり割り押しねじ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス すり割り押しねじ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥126~税込¥139~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート
    用途点検扉・窓枠材質ステンレス鋼棒(SUS)表面仕上げバフ研磨
  • ステンレス 縦型抜差蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 縦型抜差蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥2,551~税込¥2,806~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    左右兼用型
    用途理化学機器・車両・工作機械材質(本体)ステンレス鋼鋳物(SUS316)材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
  • ステンレス プラカラーちょうボルト(M6) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス プラカラーちょうボルト(M6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥82税込¥90
    1個
    当日出荷
    UL規格適合素材を使用 軽量プラスチックを採用。 頭部の材質はガラス繊維で強化した特殊ポリアミド(特殊ナイロン)で軽量です。 ねじ部の材質は、ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途屋外用機器・車両・船舶質量(g)7寸法L(mm)12寸法D(Φmm)12材質(ねじ部)ステンレス鋼棒寸法W(mm)25.5標準色ライトグレーねじの呼びM6材質(つまみ)ポリアミド(PA)(UL94V-0)寸法MM6タキゲンコード21732
  • ステンレス 取手(P=40) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 取手(P=40)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥330税込¥363
    1個
    5日以内出荷
    A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手です。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)14寸法H(mm)22寸法L1(mm)46寸法D(Φmm)6寸法L2(mm)7寸法P(mm)40表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)196寸法MM4タキゲンコード04389
  • すり割り押しねじ(首下L1=20ねじ部L3=8) TAKIGEN(タキゲン)

    すり割り押しねじ(首下L1=20ねじ部L3=8)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥359税込¥395
    1個
    4日以内出荷
    扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート
    用途点検扉・窓枠材質快削黄銅棒(C3602BD)質量(g)8寸法L1(mm)20寸法L2(mm)12寸法L3(mm)8表面仕上げ快削黄銅棒(C3602BD)タキゲンコード22156
  • すり割り押しねじ(首下L1=30ねじ部L3=10) TAKIGEN(タキゲン)

    すり割り押しねじ(首下L1=30ねじ部L3=10)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥399税込¥439
    1個
    4日以内出荷
    扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート
    用途点検扉・窓枠材質快削黄銅棒(C3602BD)質量(g)15寸法L1(mm)30寸法L2(mm)20寸法L3(mm)10表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード22161